9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジパックRS232C-D/A 変換器
RS-232C通信でコマンドを送ることにより、16bitのD/A変換を行います。アナログ出力 -10~+10V、0~+10Vの入力切替ができます。CNV-05と組み合わせて、コンピュータとの絶縁が可能です。梱包内容。 CNV-D/A本体 1台。 ACアダプター(P-200C) 1個。 RS232Cケーブル(09F-09F) 1本。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 コントロールソフト(CNVForWin)
出力1ch出力 定格電圧出力±10V or 0~10V 電源電圧AC100V 精度±2LSB 分解能16bit 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×51×26(突起部を除く) 最大消費電力(W)1.7 インターフェース【D/A出力】端子台【RS-232C】D-Sub9ピンオス(DCE 全二重 9600,19200,38400,115200bps(スイッチで切り替え)) 絶縁方式絶縁なし(CNV-05と併用して絶縁可能) 応答速度3.2ms 定格電流(mA)【出力】最大15 誤差±4LSB (精度はat25℃、誤差0~50℃) 取扱説明書(0.83MB)
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷

RS-232C通信にて通信仕様が異なった2つの機器間に接続することにより、通信させることが可能です。 多種のボーレートをサポートしており、設定はA側、B側個別にパソコンと接続し専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。梱包内容。 CNV-BPS本体 1台。 ACアダプター(P-200C) 1個。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 CNV-BPS設定ユーティリティ
仕様【パリティ】odd(奇数) /non(なし)/even(偶数)【通信データバッファ】A側:MAX4kbyte、B側:MAX4kbyte 信号形式TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI ※「取扱説明書」確認 ビット【ストップビット】1/2bit フォーマット形式【フォーマット変換】0:変換なし コネクタ【A側】D-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)【B側】D-sub9ピンオスコネクタ(#4-40 UNCネジ) データタイプ7/8bit フローコントロール制御なし、RTS/CTS、XON/XOFF ボーレート110/134.5/150/300/600/1,200/1,800/2,000/2,400/3,600/4,000/4,800/7,200/9,600/14,400/16,000/19,200/28,800/31,250/38,400/51,200/56,000/57,600/64,000/76,800/115,200(bps) 取扱説明書(0.76MB) 通信距離(m)15
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷

PLCやリレーなどの装置をパソコンで簡単に制御できます。入出力ポートは入力8ビット、出力8ビットあり、入出力ともにフォトカプラで絶縁されています。RS-232C通信でコマンドを使用して簡単に制御可能です。配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。別売のCNV-05を組み合わせることで、コンピュータとの絶縁が可能です。詳しくは、取扱説明書を参照ください。梱包内容。 CNV-I/O TB本体 1台。 ACアダプター(P-200C) 1個。 RS232Cケーブル(09F-09F) 1本。 組抵抗8素子330Ω 1個。 組抵抗8素子1kΩ 1個。 組抵抗8素子2.2kΩ 1個。 DINレール取付金具 1個。 金具取付ネジ(大) 4個。 取付金具 1個。 金具取付ネジ(小) 4個。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 コントロールソフト(CNVForWin)
出力【耐圧】最大 DC 80V 電源電源(ACアダプター)INPUT:AC100V 50/60Hz OUTPUT:DC12V 500mA以下(Center:-) 消費電力最大1.4VA / 【待機時】0.7VA 出力点数8点(1コモン) 信号形式【入力】無電圧接点、オープンコレクタトランジスタ 入力点数8点(1コモン) ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit 対応信号TxD、RxD、RTS、CTS 絶縁耐圧3750Vrms(入出力の各端子-通信ライン) 端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極 フローコントロール制御RTS / CTS 入力形式フォトカプラ絶縁入力 通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bps 出力電流50mA/1点(MAX) 入力抵抗330Ω/1kΩ/2.2kΩ(組抵抗により設定) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 取扱説明書(0.81MB) 入力電圧DC5~24V(使用する組抵抗による) 最大入力電流(mA)50 通信用コネクタD-sub9ピンオスコネクタ 応答時間(ms)最大55
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

RS-232C通信でコマンドを送ることにより、12bitのA/D変換を行います。アナログ8ch入力で、-10~+10Vの入力ができます。配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。別売のCNV-05を組み合わせることでコンピュータとの絶縁が可能です。 詳しくは、取扱説明書を参照ください。梱包内容。 CNV-A/D TB-USB本体 1台。 USBケーブル(A-B) 1本。 DINレール取付金具 1個。 金具取付ネジ(大) 3個。 取付金具 1個。 金具取付ネジ(小) 3個。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 USBドライバ。 コントロールソフト(CNVForWin)
電圧(1bit当たり)「-10~+10V」:4.882…mV 信号形式TxD、RxD、RTS、CTS 分解能12bit(1/4096) ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit 端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極 フローコントロール制御RTS / CTS 入力電圧範囲(V)-10~+10 通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bps ドリフト【ゼロ誤差】±5ppm/℃【フルスケール】±2ppm/℃ 誤差【ゼロ誤差】±10mV(MAX)【フルスケール誤差】±0.5%(MAX) 取扱説明書(1.17MB) 変換時間(ms)最大2.6(通信速度:115200bps時) 通信用コネクタUSB2.0準拠 タイプBコネクタ(仮想USB-COMポート RS232C準拠)
1個
72,980 税込80,278
6日以内出荷

RS-232C通信にて通信仕様が異なった2つの機器間に接続することにより、通信させることが可能です。 多種のボーレートをサポートしており、設定はA側、B側個別にパソコンと接続し専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。梱包内容。 CNV-BPS本体 1台。 ACアダプター(P-200C) 1個。 取付金具。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 CNV-BPS設定ユーティリティ
仕様【パリティ】odd(奇数) /non(なし)/even(偶数)【通信データバッファ】A側:MAX4kbyte、B側:MAX4kbyte 信号形式TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI ※「取扱説明書」確認 ビット【ストップビット】1/2bit フォーマット形式【フォーマット変換】0:変換なし コネクタ【A側】D-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)【B側】D-sub9ピンオスコネクタ(#4-40 UNCネジ) データタイプ7/8bit フローコントロール制御なし、RTS/CTS、XON/XOFF ボーレート110/134.5/150/300/600/1,200/1,800/2,000/2,400/3,600/4,000/4,800/7,200/9,600/14,400/16,000/19,200/28,800/31,250/38,400/51,200/56,000/57,600/64,000/76,800/115,200(bps) 取扱説明書(0.76MB) 通信距離(m)15
1セット
34,980 税込38,478
6日以内出荷

RS-232C通信にて通信仕様が異なった2つの機器間に接続することにより、通信させることが可能です。 多種のボーレートをサポートしており、設定はA側、B側個別にパソコンと接続し専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。梱包内容。 CNV-BPS本体 1台。 ACアダプター(P-200C) 1個。 DINレール取付金具。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 CNV-BPS設定ユーティリティ
仕様【パリティ】odd(奇数) /non(なし)/even(偶数)【通信データバッファ】A側:MAX4kbyte、B側:MAX4kbyte 信号形式TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI ※「取扱説明書」確認 ビット【ストップビット】1/2bit フォーマット形式【フォーマット変換】0:変換なし コネクタ【A側】D-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)【B側】D-sub9ピンオスコネクタ(#4-40 UNCネジ) データタイプ7/8bit フローコントロール制御なし、RTS/CTS、XON/XOFF ボーレート110/134.5/150/300/600/1,200/1,800/2,000/2,400/3,600/4,000/4,800/7,200/9,600/14,400/16,000/19,200/28,800/31,250/38,400/51,200/56,000/57,600/64,000/76,800/115,200(bps) 取扱説明書(0.76MB) 通信距離(m)15
1セット
34,980 税込38,478
6日以内出荷

ロジパックUSB-D/A 変換器
RS-232C通信でコマンドを送ることにより、16bitのD/A変換を行います。アナログ出力 -10~+10V、0~+10Vの入力切替ができます。CNV-05と組み合わせて、コンピュータとの絶縁が可能です。梱包内容。 CNV-D/A-USB本体 1台。 USBケーブル(A-B) 1本。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 USBドライバ。 コントロールソフト(CNVForWin)
出力1ch出力 定格電圧出力±10V or 0~10V 電源電圧DC5V(USB供給電源)電源を別供給する端子はありません。パソコンから通常供給されているUSB電源(DC5V 100mA)が使用できる環境が必要です。) 精度±2LSB 分解能16bit 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×51×26(突起部を除く) インターフェース【D/A出力】端子台【RS-232C】D-Sub9ピンオス(DCE 全二重 9600,19200,38400,115200bps(スイッチで切り替え)) 応答速度3.2ms 定格電流(mA)【出力】最大15 誤差±4LSB (精度はat25℃、誤差0~50℃) 取扱説明書(0.83MB)
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷

PLCやリレーなどの装置をパソコンで簡単に制御できます。入出力ポートは入力8ビット、出力8ビットあり、入出力ともにフォトカプラで絶縁されています。RS-232C通信でコマンドを使用して簡単に制御可能です。配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。別売のCNV-05を組み合わせることで、コンピュータとの絶縁が可能です。詳しくは、取扱説明書を参照ください。梱包内容。 CNV-I/O TB-USB本体 1台。 USBケーブル(A-B) 1本。 組抵抗8素子330Ω 1個。 組抵抗8素子1kΩ 1個。 組抵抗8素子2.2kΩ 1個。 DINレール取付金具 1個。 金具取付ネジ(大) 4個。 取付金具 1個。 金具取付ネジ(小) 4個。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 USBドライバ。 コントロールソフト(CNVForWin)
出力【耐圧】最大 DC 80V 電源USBバスパワー(DC5V) 消費電力最大1.0VA / 【待機時】0.5VA 出力点数8点(1コモン) 信号形式【入力】無電圧接点、オープンコレクタトランジスタ 入力点数8点(1コモン) ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit 対応信号TxD、RxD、RTS、CTS 絶縁耐圧3750Vrms(入出力の各端子-通信ライン) 端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極 フローコントロール制御RTS / CTS 入力形式フォトカプラ絶縁入力 通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bps 出力電流50mA/1点(MAX) 入力抵抗330Ω/1kΩ/2.2kΩ(組抵抗により設定) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 取扱説明書(0.81MB) 入力電圧DC5~24V(使用する組抵抗による) 最大入力電流(mA)50 通信用コネクタUSB2.0準拠 タイプBコネクタ(仮想USB-COMポート RS232C準拠) 応答時間(ms)最大55
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

RS-232C通信でコマンドを送ることにより、12bitのA/D変換を行います。アナログ8ch入力で、-10~+10Vの入力ができます。配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。別売のCNV-05を組み合わせることでコンピュータとの絶縁が可能です。 詳しくは、取扱説明書を参照ください。梱包内容。 CNV-A/D TB-USB本体 1台。 USBケーブル(A-B) 1本。 DINレール取付金具 1個。 金具取付ネジ(大) 3個。 取付金具 1個。 金具取付ネジ(小) 3個。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 USBドライバ。 コントロールソフト(CNVForWin)
電圧(1bit当たり)「-10~+10V」:4.882…mV 信号形式TxD、RxD、RTS、CTS 分解能12bit(1/4096) ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit 端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極 フローコントロール制御RTS / CTS 入力電圧範囲(V)-10~+10 通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bps ドリフト【ゼロ誤差】±5ppm/℃【フルスケール】±2ppm/℃ 誤差【ゼロ誤差】±10mV(MAX)【フルスケール誤差】±0.5%(MAX) 取扱説明書(1.17MB) 変換時間(ms)最大2.6(通信速度:115200bps時) 通信用コネクタUSB2.0準拠 タイプBコネクタ(仮想USB-COMポート RS232C準拠)
1個
72,980 税込80,278
6日以内出荷