「小型 ギア」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スプールの総重量を軽減することで小型プラグのキャストが可能に。また、大型プラグを投げる際もキャストフィーリング・飛距離・コントロール性能の向上が期待できます。
適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake CR2/CL2、遠心ブレーキ:4Pブレーキ 4P-BRAKE UC用 4Pブレーキ UC ベーク用
適合機種6500C/6500CS 等のウルトラキャストモデル専用(スプールからシャフトが抜けるタイプ)※オールドの6500C等には適合しません また、UC6500Cハイスピードウインチプラスのような ニューウルトラキャストモデル(アンチディストーションスプール搭載リール)にも適合しません
材質超々ジュラルミン
溝深さ(mm)5
糸巻量ナイロン4.0号(16lb)-70m
1500C/2500Cシリーズに装着可能な小型アンバサダー用軽量ブレーキプレートです。 。適合機種の詳細は下記「スペック」からご参照ください。純正部品から交換することでリールの軽量化が可能です。純正部品からパーツを移植してお使いください。
材質本体:超々ジュラルミン シャフト部:ステンレス
質量(g)約16.5(純正部品:33.2 ※付属のパーツを取り外した質量になります ※年式・モデルなどにより異なる場合がございます
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
1500C/2500Cシリーズに装着可能な小型アンバサダー用軽量ブレーキプレートです。 。適合機種の詳細は下記「スペック」からご参照ください。純正部品から交換することでリールの軽量化が可能です。純正部品からパーツを移植してお使いください。
材質本体:超々ジュラルミン シャフト部:ステンレス
質量(g)約16.5(純正部品:33.2 ※付属のパーツを取り外した質量になります ※年式・モデルなどにより異なる場合がございます
1500C/2500Cシリーズに装着可能な小型アンバサダー用軽量ブレーキプレートです。 。適合機種の詳細は下記「スペック」からご参照ください。純正部品から交換することでリールの軽量化が可能です。純正部品からパーツを移植してお使いください。
材質本体:超々ジュラルミン シャフト部:ステンレス
質量(g)約16.5(純正部品:33.2 ※付属のパーツを取り外した質量になります ※年式・モデルなどにより異なる場合がございます
スプールの総重量を軽減することで小型プラグのキャストが可能に。また、大型プラグを投げる際もキャストフィーリング・飛距離・コントロール性能の向上が期待できます。純正スプール(約15.1g)に対し、AMB4530UC2・4550UC2ともに約5.3g軽量化しました。
適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake CR2/CL2、遠心ブレーキ:4Pブレーキ 4P-BRAKE UC用 4Pブレーキ UC ベーク用
適合機種4500C/4600C 等のウルトラキャストモデル専用 (スプールからシャフトが抜けるタイプ) ※オールドの4500C等には適合しません また、ニューウルトラキャストモデルにも適合しません
材質超々ジュラルミン
質量(g)Microcast Spool AMB4530UC2:約9.8 Microcast Spool AMB4550UC2:約9.8
溝深さ(mm)Microcast Spool AMB4530UC2:3.0 Microcast Spool AMB4550UC2:5.0
ベアリング内径(Φmm)4
ベアリング外径(Φmm)10
ベアリング幅(mm)4
糸巻量Microcast Spool AMB4530UC2:PE0.8-120m Microcast Spool AMB4550UC2:ナイロン3.5号(14lb)-60m
シマノ 14カルカッタコンクエスト100用のマイクロキャストスプールです。お好みに合わせて、SVSインフィニティを移植して遠心ブレーキ仕様に。または別売りのマグネットブレーキを取り付けてマグネットブレーキ仕様に。浅溝設計のため、小型ミノーなどが快適にお使いいただけます。
適合機種14カルカッタコンクエスト100/101 15カルカッタコンクエスト100HG/101HG
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス
質量(g)約10.2 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSのない状態で測定
溝深さ(mm)2.4
糸巻量PE0.8-70m
スプールの総重量を軽減することで小型プラグのキャストが可能に。また、大型プラグを投げる際もキャストフィーリング・飛距離・コントロール性能の向上が期待できます。純正スプール(約15.1g)に対し、AMB4530UC2・4550UC2ともに約5.3g軽量化しました。
適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake CR2/CL2、遠心ブレーキ:4Pブレーキ 4P-BRAKE UC用 4Pブレーキ UC ベーク用
適合機種4500C/4600C 等のウルトラキャストモデル専用 (スプールからシャフトが抜けるタイプ) ※オールドの4500C等には適合しません また、ニューウルトラキャストモデルにも適合しません
材質超々ジュラルミン
質量(g)Microcast Spool AMB4530UC2:約9.8 Microcast Spool AMB4550UC2:約9.8
溝深さ(mm)Microcast Spool AMB4530UC2:3.0 Microcast Spool AMB4550UC2:5.0
ベアリング内径(Φmm)4
ベアリング外径(Φmm)10
ベアリング幅(mm)4
糸巻量Microcast Spool AMB4530UC2:PE0.8-120m Microcast Spool AMB4550UC2:ナイロン3.5号(14lb)-60m
エリアトラウトや、ライトソルトゲームなど、小型サイズのスピニングリールでのリトリーブ時のバランス改善や巻き感度の向上、トータルでの軽量化が可能です。ノブはお好みのものを使える様、あえて付属しておりません。アベイル製ノブや、純正ノブはもちろん、シマノAタイプやダイワSサイズ、またそれらに適合する他社製ノブも使用可能です。
材質ハンドル:超々ジュラルミン ノブ軸:超々ジュラルミン
タイプノブ軸:レギュラー
ベアリング7×4×2.5mm 2個
エリアトラウトや、ライトソルトゲームなど、小型サイズのスピニングリールでのリトリーブ時のバランス改善や巻き感度の向上、トータルでの軽量化が可能です。ノブはお好みのものを使える様、あえて付属しておりません。アベイル製ノブや、純正ノブはもちろん、シマノAタイプやダイワSサイズ、またそれらに適合する他社製ノブも使用可能です。
材質ハンドル:超々ジュラルミン ノブ軸:超々ジュラルミン
タイプノブ軸:レギュラー
ベアリング7×4×2.5mm 2個
エリアトラウトや、ライトソルトゲームなど、小型サイズのスピニングリールでのリトリーブ時のバランス改善や巻き感度の向上、トータルでの軽量化が可能です。ノブはお好みのものを使える様、あえて付属しておりません。アベイル製ノブや、純正ノブはもちろん、シマノAタイプやダイワSサイズ、またそれらに適合する他社製ノブも使用可能です。
材質ハンドル:超々ジュラルミン ノブ軸:超々ジュラルミン
タイプノブ軸:レギュラー
ベアリング7×4×2.5mm 2個
Availオリジナルの6P-Brakeが装着済みですので、純正スプールと入れ替えるだけで使用できます。 。シリーズ中最大のラインキャパシティを持ちますので、中型から大型のトップウォータープラグでのバスフィッシングにおすすめです。 。また、スプール軽量化の恩恵でタックルをそのままに小型のルアーもキャストできるので、1つのタックルで扱えるルアーの幅が広がります。
適合機種【五十鈴工業】BC520/521SSS BC520/521X BC521ABC【TRY-ANGLE】BC521SSS-T BC520/521X-T【メガバス】パガーニP300R・P300L【フロッグプロダクツ】トイマシーンスーパーレイティブ トイマシーンスーパーレイティブDX【その他】BC520シリーズの互換機種であれば適合
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ブレーキブロック:ナイロン
サイズブレーキブロック:3.5mm×6個
質量(g)約11.0 ※オリジナル6P-Brakeを装着した状態
溝深さ(mm)5.2
ベアリング内径(Φmm)【スプールピニオン側】4 【遠心ブレーキ側】4 ※純正ベアリングサイズは両側5
ベアリング外径(Φmm)【スプールピニオン側】9 【遠心ブレーキ側】9 ※純正ベアリングサイズは両側9
ベアリング幅(mm)【スプールピニオン側】4 【遠心ブレーキ側】4 ※純正ベアリングサイズは両側3
糸巻量ナイロン3.5号(14lb)-60m
エリアトラウトや、ライトソルトゲームなど、小型サイズのスピニングリールでのリトリーブ時のバランス改善や巻き感度の向上、トータルでの軽量化が可能です。ノブはお好みのものを使える様、あえて付属しておりません。アベイル製ノブや、純正ノブはもちろん、シマノAタイプやダイワSサイズ、またそれらに適合する他社製ノブも使用可能です。
材質ハンドル:超々ジュラルミン ノブ軸:超々ジュラルミン
タイプノブ軸:レギュラー
ベアリング7×4×2.5mm 2個
エリアトラウトや、ライトソルトゲームなど、小型サイズのスピニングリールでのリトリーブ時のバランス改善や巻き感度の向上、トータルでの軽量化が可能です。ノブはお好みのものを使える様、あえて付属しておりません。アベイル製ノブや、純正ノブはもちろん、シマノAタイプやダイワSサイズ、またそれらに適合する他社製ノブも使用可能です。
材質ハンドル:超々ジュラルミン ノブ軸:超々ジュラルミン
タイプノブ軸:レギュラー
ベアリング7×4×2.5mm 2個
BC5240RからBC5240R2へリニューアルし、6ポイントの遠心ブレーキを搭載しました。強いブレーキパワーを得られるため大きいスプーンのような重いルアーの遠投も快適になり、従来より広く、細かいブレーキセッティングが可能です。10lbのナイロンラインが70m巻けるラインキャパシティがありますので、小型のトップウォーターや本流、湖のトラウトにおすすめです。また、重量も純正スプール(約24.5g)に対し、約13.5g軽量化しました。
適合機種【五十鈴工業】 BC520/521SSS BC520/521X BC521ABC【TRY-ANGLE】BC521SSS-T BC520/521X-T【メガバス】パガーニP300R・P300L【フロッグプロダクツ】トイマシーンスーパーレイティブ トイマシーンスーパーレイティブDX【その他】BC520シリーズの互換機種であれば適合
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ブレーキブロック:ナイロン
寸法(mm)ブレーキブロック:3.5mm×6個
質量(g)約9.4 ※オリジナル6P-Brakeを装着した状態
溝深さ(mm)4
ベアリング内径(Φmm)【スプールピニオン側】4【遠心ブレーキ側】4※純正ベアリングサイズは両側5
ベアリング外径(Φmm)【スプールピニオン側】9【遠心ブレーキ側】9※純正ベアリングサイズは両側9
ベアリング幅(mm)【スプールピニオン側】4【遠心ブレーキ側】4※純正ベアリングサイズは両側3
糸巻量ナイロン2.5号(8lb)-70m
19SLX MGL70用マイクロキャストスプールです。巻き物や撃ち物が得意なバーサタイルリールを軽量ルアー向けにチューニングできます。5グラムから10グラムぐらいのウエイトが快適に扱えるようになりますので、オカッパリの主役となる1/4オンスや3/8オンスのルアーにマッチします。またフルキャストを必要としない渓流でのルアーフィッシングであれば、4グラム程度の小型ルアーでも充分なアプローチが可能です。渓流も気になるけどベイトフィネスリールを持っていないから・・・というバサーの方にもおすすめです。ブレーキユニットは純正のSVSインフィニティを移植してご使用ください。
適合機種19SLX MGL70/71 19SLX MGL HG70/71 19SLX MGL XG70/71
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス
質量(g)約10.0
溝深さ(mm)4
糸巻量フロロカーボン2.5号(10lb)-75m (純正:フロロカーボン2.5号(10lb)-105m)
シマノ 16メタニウムMGL用マイクロキャストスプールです。16メタニウムMGLはパーミングのしやすいデザインと、軽量な自重によりオールマイティに活躍するリールです。リールの使用目的も幅広いため、専用スプールも3種類をラインナップしました。浅溝タイプのMT1620RIはベイトフィネス専用リールで扱うような軽量リグを正確にアプローチしたり、シャッドや小型クランクの早巻きをする際にベイトフィネス専用の小径スプールに比べて速いスピードでリトリーブが可能で、より手返し良く釣りが展開出来ます。中間の溝深さとなるMT1636RIはミディアムライト~ヘビークラスのタックルに柔軟に対応するオールマイティなスプールです。巻くラインの太さに応じて軽量ルアーから重めのルアーまで高い次元で使用可能です。深溝タイプのMT1670Rはビッグサイズ狙いやパワフルなリバーバス攻略に。また陸っぱりからの大遠投に不可欠な太ラインを充分ストックできるキャパシティです。太いラインでヘビーカバーへテンポ良く打ち込んでいくフリッピングにもお勧めです。
適合機種16メタニウムMGL LEFT/RIGT 16メタニウムMGL HG LEFT/RIGT 16メタニウムMGL XG LEFT/RIGT
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス
質量(g)Microcast Spool MT1620RI:約11.4 Microcast Spool MT1636RI:約11.8 Microcast Spool MT1670R:約11.8 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量
溝深さ(mm)4.4
ベアリング内径(Φmm)5
ベアリング外径(Φmm)11
ベアリング幅(mm)4
糸巻量Microcast Spool MT1620RI:PE0.8-110m Microcast Spool MT1636RI:フロロカーボン3.5号(14lb)-50m Microcast Spool MT1670R:フロロカーボン4.0号(16lb)-95m
シマノ 16メタニウムMGL用マイクロキャストスプールです。16メタニウムMGLはパーミングのしやすいデザインと、軽量な自重によりオールマイティに活躍するリールです。リールの使用目的も幅広いため、専用スプールも3種類をラインナップしました。浅溝タイプのMT1620RIはベイトフィネス専用リールで扱うような軽量リグを正確にアプローチしたり、シャッドや小型クランクの早巻きをする際にベイトフィネス専用の小径スプールに比べて速いスピードでリトリーブが可能で、より手返し良く釣りが展開出来ます。中間の溝深さとなるMT1636RIはミディアムライト~ヘビークラスのタックルに柔軟に対応するオールマイティなスプールです。巻くラインの太さに応じて軽量ルアーから重めのルアーまで高い次元で使用可能です。深溝タイプのMT1670Rはビッグサイズ狙いやパワフルなリバーバス攻略に。また陸っぱりからの大遠投に不可欠な太ラインを充分ストックできるキャパシティです。太いラインでヘビーカバーへテンポ良く打ち込んでいくフリッピングにもお勧めです。
適合機種16メタニウムMGL LEFT/RIGT 16メタニウムMGL HG LEFT/RIGT 16メタニウムMGL XG LEFT/RIGT
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス
質量(g)Microcast Spool MT1620RI:約11.4 Microcast Spool MT1636RI:約11.8 Microcast Spool MT1670R:約11.8 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量
溝深さ(mm)4.4
ベアリング内径(Φmm)5
ベアリング外径(Φmm)11
ベアリング幅(mm)4
糸巻量Microcast Spool MT1620RI:PE0.8-110m Microcast Spool MT1636RI:フロロカーボン3.5号(14lb)-50m Microcast Spool MT1670R:フロロカーボン4.0号(16lb)-95m
大人気のアベイルオリジナルオフセットレンチにコンパクトなショートモデルが登場しました。オフセットハンドルSTi2や14カルカッタコンクエストの純正ハンドルなど、リテーナーが一段下がっているハンドルに対応しています。
材質アルミ合金(超々ジュラルミン)アルマイト加工により着色 レーザー加工により印字
厚さ(mm)本体:3 口金:5
全長(mm)55
適合サイズ(mm)対辺10のボルト及びナット(ABU:1500~6500 シマノ:バス用、小型ベイトリールなど)対辺11のボルト及びナット(ABU:7000 シマノ:ジギング用ベイトリールなど)
関連キーワード