4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途に合わせて電動と手動を使い分け。USB充電。ヒートン回し機能付き。落下防止コート取付け可能。LEDライト付き
用途ねじを締める・ゆるめる 充電時間最大約3時間 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約220 付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×110mm×1、USBコード×1 質量(g)190 ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル) 入力電流(mA)500 サイズ(mm)160×45×45
1個
4,698 税込5,168
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて使い分け!新感覚ドライバー/電動/手動 2WAYドライバー/ハイスピード1,200回転/高速回転で作業効率UP/USB充電式/正転・逆転/手締め機能付き
用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ等 付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット×1、USBコード(type-c)×1、取扱説明書×1 質量(g)191 使用温度範囲(℃)5~40 温度範囲(℃)充電:10~35 最大トルク(N・m)(電動)0.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200 充電時間約2時間(空→フル充電) モーター電圧(V)3.7 トルク(N・m)耐久(手動時):10 バッテリー容量(mAh)2000 差込口ビット:6.35mm六角軸
1個
3,488 税込3,837
当日出荷

グリップが太く、力を入れやすい!。 用途に合わせて電動と手動を使い分け。 USB充電。 落下防止コート取付け可能。 LEDライト付き
用途ねじ締め・ゆるめに 仕様耐久トルク(手動時):約8.0N・m 付属品6.35mm六角軸両頭ビット、(+)No.2×65mm×1、USBケーブル(Type-C) 質量(g)約160 電圧(V)充電プラグ:DC5 ケーブル長(m)約0.58(付属USBケーブル) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約280 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×55 最大締付トルク(N・m)約2.0(電動) 充電時間目安:最大約2時間30分(空→フル充電) バッテリー容量(Ah)0.8 入力電流(mA)充電プラグ:500 適合ビット(mm)6.35mm六角軸用
1個
4,998 税込5,498
欠品中

1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)