商品豆知識
使いやすいダブルアクションタイプ。筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。
最高使用圧力(MPa)0.4
接続ねじ(ホース)1/8
動作(レバー)ダブルアクション
エアブラシがすぐに使えるお得なセット。
エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。
保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。
筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。
ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可)
カップ容量(mL)約7
セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト
周波数(Hz)50/60
電流(A)(エアブラシ)電力/1.6
電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240
コード長さ(m)約1.7
接続ねじ(ホース)1/8
出力電圧(V)12
騒音値(dB)約50
吐出量(L/min)約10.5
消費電力(VA)18
動作(レバー)ダブルアクション
入力電流(A)0.6
定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2)
リリース起動圧力(MPa)約0.10
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装やエアーブラシアート等に使うことができます。充電式で小型コンプレッサーが付属しており、使いやすいコンパクトタイプです。1回の充電で(HIGH)約30分・(LOW)約40分の噴霧が可能です。
用途プラモデルの塗装やエアーブラシアートに
質量(kg)(コンプレッサー取付時)0.4
ケーブル長(m)約1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×48×210
動作方式(レバー)ダブルアクション
最高圧力(MPa)約0.15
吐出量(L/min)約4
カップ容量(mL)【付属カップ】約6/約20/約40
ノズル口径(Φmm)0.3
モーター電圧(V)7.2
充電時間(分)約60
リリース起動圧力(MPa)約0.05
取扱説明書(1.45MB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
用途エアブラシを使用するときの水分などの除去に。
管接続口径1/8
最高使用圧力(MPa)0.6
ねじの種類G
使用流体空気
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ファンモーター&排気ダクト付!塗料、シンナーのイヤな臭いも屋外に排出!
スッキリ収納!折りたたむとコンパクト!
仕切り付!スプレーミストの飛散を防ぐ!
回転プレート付!塗装物に触らずに向きを変えられるので、作業性バツグン!
用途エアブラシ塗装に。
セット内容スプレーブース本体×1(本体にフィルター装着済み)、ACアダプター、回転プレート(約Φ190mm、梱包時本体に収納)、プラスチックスリーブ、排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)、ホースバンド、ソフトスリーブ、伸縮ホース(長さ:約350~1400mm)
質量(kg)約2.8
周波数(Hz)50/60
電圧(V)DC12、(ACアダプター)AC100-240
消費電力(W)16
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(収納時)約150×420×250
コード長さ(m)約1.7
出力電圧(V)12
モーターDCモーター
出力電流(A)1.6
騒音値(dB)約65/m
消費電力(VA)18
定格使用時間30分
使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高約485×420×335
入力電流(A)0.6
アズワン品番64-4062-65
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
噴霧粒子が細かく液だれしにくい・水分過多になりにくい。乾燥を防ぐ 。防虫効果 。生長を促進 。美観の維持
用途観葉植物への水やり・葉水作業に
付属品3.7V充電式ガーデンスプレーガン本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1
形状噴霧:ミスト状
質量(g)約320
使用温度範囲(℃)5~40
電圧(V)3.7
温度範囲(℃)充電:10~35
ケーブル長(m)約0.9(付属USBケーブル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約162×72×155※タンク取付け時
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約3時間15分(空→フル充電)
タンク容量(mL)約330
モーター電圧(V)DC3.7
吐出量(mL/min)強モード:約17、弱モード:約14
入力電流(A)充電プラグ:1
バッテリー容量(mAh)2,000
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌々日出荷
関連キーワード