「グル―スティック」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
ホットメルト接着剤
モノタロウ
¥819~
税込¥901~
グルーガン用の交換スティックです。
材質EAV樹脂
寸法(Φmm×Lmm)7.5×100
溶解温度(℃)85±2
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!
グルーガン コードレス 電池式
モノタロウ
¥899
税込¥989
乾電池式!コードレスで快適作業。LEDライト付。グルースティック3本付。
用途木・紙・革・布などの接着に。フラワーアレンジメントに。屋外作業に。
電源タイプ電池式
セット内容Φ7mmグルースティック3本付(乳白色)
材質グルースティック/エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂(融解温度:約85℃)
質量(g)約150(本体のみ)※Φ7~7.5mmのグルースティックが使用できます。
電圧(V)DC6
消費電力(W)8(新品乾電池仕様での最大値)
電源単3形アルカリ乾電池×4本
電池寿命(連続時間)目安/約45分(※使用条件・使用状況によって異なります。)
LED0.1W白色LED×1灯(※交換不可)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約165×41×152
危険物の類別非危険物
接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○/ガラス○
主なワークパーツ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!
グルーガン コードレス 電池式
モノタロウ
¥899
税込¥989
コードが届きにくい所の作業に。5分間ヒーティング。ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)。Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能
用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着
電源タイプAC電源式
付属品スティック(Φ7.5×100mm)3本
材質(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC
寸法(mm)109×112×25
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)6
融点(℃)約85
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード