「ジグソーブレード アルミ用」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
樹脂及び非鉄材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途樹脂・非鉄用
仕様90mm×10山
材質SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプ兼用
切断能力(mm)(FRP材)2~20
切断能力(mm)アルミ板1~5
1パック(2本)
¥349
税込¥384
当日出荷
バイメタル材でより安全な切断作業、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用
仕様75mm×24山
材質SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプ兼用
切断能力(mm)アルミ板1~5
切断能力(mm)鉄板0.3~3
1パック(2本)
¥459
税込¥505
翌日出荷
鉄板厚板を切断、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用
仕様75mm×14山
材質SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプボッシュ
切断能力(mm)アルミ板1~10
切断能力(mm)鉄板0.3~5
1パック(2本)
¥339
税込¥373
当日出荷
ワンタッチブレード交換
低振動
オービタル機構
ブロワ機構
アルミ定盤付
ダイヤル式無段変速
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に
電源(V)AC100
電流(A)5.5
消費電力(W)500
コード長さ(m)約2
切断能力(mm)軟鉄板約7
切断能力(mm)木工約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。)
切断能力(mm)アルミ板約12
対応材質木工、鉄工、樹脂
ストローク数(min-1[回/分])約1500~2800
ストローク(mm)幅:約18
傾斜角度(°)左右0~45
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約2.1
付属品平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×70×190
適合ブレード:Bタイプ(厚さ0.9~1.3mm)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
18Vマルチツール専用ジグソーユニット
用途木材・プラスチック・軟鉄板等の切断に
付属品ジグソーユニット本体×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、取扱説明書×1
質量(kg)約0.55
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約112×56×170
切断能力(mm)木工最大約80
切断能力(mm)軟鉄板最大約6
切断能力(mm)アルミ板最大約12
ストローク数(min-1)約0~2200
ストローク幅(mm)約12
1充電当たりの作業量コンパネ(12×300mm) 最大25回/軟鉄板(1.6×300mm) 最大5回
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
関連キーワード