28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合板・木材を切断、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途合板用 仕様100mm×12山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1.2 タイプボッシュ 切断能力(mm)(合板)5~50 切断能力(mm)プラスチック15以下
1パック(2本)
269 税込296
当日出荷

ステンレス材に耐久力あり、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途ステンレス用 仕様75mm×24山 材質SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプボッシュ 切断能力(mm)ステンレス板0.3~3.0 切断能力(mm)鉄板0.3~5
1パック(2本)
459 税込505
当日出荷

ステンレス材に耐久力あり、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途ステンレス用 仕様75mm×24山 材質SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプ兼用 切断能力(mm)ステンレス板0.3~3.0 切断能力(mm)鉄板0.3~5
1パック(2本)
389 税込428
当日出荷

鉄板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用 仕様75mm×24山 材質SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプボッシュ 切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下 切断能力(mm)鉄板0.3~3
1パック(2本)
319 税込351
当日出荷

木板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様100mm×9山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1.2 タイプボッシュ 切断能力(mm)(木板)10~50 切断能力(mm)プラスチック20以下
1パック(2本)
269 税込296
当日出荷

木板を切断(標準推奨品) 、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様90mm×9山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1.2 タイプ兼用 切断能力(mm)(木板)10~50 切断能力(mm)プラスチック20以下
1パック(2本)
229 税込252
翌日出荷

鉄板を切断(標準推奨品)、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用 仕様75mm×24山 材質SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプ兼用 切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下 切断能力(mm)鉄板0.3~3
1パック(2本)
299 税込329
当日出荷

合板・木材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途合板用 仕様90mm×12山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1.2 タイプ兼用 切断能力(mm)(合板)5~50 切断能力(mm)プラスチック15以下
1パック(2本)
229 税込252
翌日出荷

樹脂及び非鉄材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途樹脂・非鉄用 仕様90mm×10山 材質SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプ兼用 切断能力(mm)(FRP材)2~20 切断能力(mm)アルミ板1~5
1パック(2本)
349 税込384
当日出荷

1パック(2本)
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木板を曲線カットとくりぬき作業、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様80mm×12山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプボッシュ 切断能力(mm)(木板)3~25 切断能力(mm)プラスチック10以下
1パック(2本)
279 税込307
当日出荷

バイメタル材でより安全な切断作業、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用 仕様75mm×24山 材質SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプ兼用 切断能力(mm)アルミ板1~5 切断能力(mm)鉄板0.3~3
1パック(2本)
459 税込505
翌日出荷

新建材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途新建材用 仕様90mm×10山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1.2 タイプ兼用 切断能力(mm)(新建材)3~50、(ツーバイフォー)40以下
1パック(2本)
229 税込252
翌日出荷

鉄製大形材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用 仕様90mm×24山 材質SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプ兼用 切断能力(mm)(金属系サンディング材)30以下 切断能力(mm)鉄板0.3~6
1パック(2本)
379 税込417
翌日出荷

研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様100mm×6山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1.5 タイプボッシュ 切断能力(mm)(木板)3~50、(化粧板)30以下
1パック(2本)
419 税込461
翌日出荷

研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様90mm×6山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1.2 タイプ兼用 切断能力(mm)(木板)3~50、(化粧板)30以下
1パック(2本)
349 税込384
翌日出荷

研磨刃付+アサリ加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様100mm×6山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1.2 タイプボッシュ 切断能力(mm)(木板)5~50、(ツーバイフォー)40以下
1パック(2本)
319 税込351
翌日出荷

鉄板厚板を切断、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用 仕様75mm×14山 材質SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプボッシュ 切断能力(mm)アルミ板1~10 切断能力(mm)鉄板0.3~5
1パック(2本)
339 税込373
当日出荷

研磨刃付+両サイドテ―パー加工、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途新建材・樹脂用 仕様100mm×12山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1.5 タイプボッシュ 切断能力(mm)(新建材)3~50 切断能力(mm)プラスチック15以下
1パック(2本)
389 税込428
当日出荷

研磨刃付+アサリ加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様90mm×6山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1.2 タイプ兼用 切断能力(mm)(木板)5~50、(ツーバイフォー)40以下
1パック(2本)
299 税込329
翌日出荷

木板を曲線カットとくりぬき作業、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様80mm×12山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプ兼用 切断能力(mm)(木板)3~25 切断能力(mm)プラスチック10以下
1パック(2本)
249 税込274
翌日出荷

研磨刃付+両サイドテ―パー加工、曲線カットとくりぬき作業に、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様75mm×18山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1.2 タイプボッシュ 切断能力(mm)(木板)3~30、(化粧板)20以下
1パック(2本)
399 税込439
当日出荷

研磨刃付+両サイドテ―パー加工、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途新建材・樹脂用 仕様90mm×12山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1.2 タイプ兼用 切断能力(mm)(新建材)3~50 切断能力(mm)プラスチック15以下
1パック(2本)
349 税込384
翌日出荷

バイメタル材を使用し耐久力あり、マキタ・日立・B&D・リョービ 、
用途木工用 仕様90mm×10山 材質SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプ兼用 切断能力(mm)(硬木板)5~50、(窯業系サンディング材)30以下
1パック(2本)
459 税込505
翌日出荷

研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様80mm×12山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプ兼用 切断能力(mm)(木板)3~30、(化粧板)20以下
1パック(2本)
349 税込384
翌日出荷

JSW-100SC オービタルジグソーダイアル式無段変速 EARTH MAN 動画あり
ワンタッチブレード交換 低振動 オービタル機構 ブロワ機構 アルミ定盤付 ダイヤル式無段変速
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に 電源(V)AC100 電流(A)5.5 消費電力(W)500 コード長さ(m)約2 切断能力(mm)軟鉄板約7 切断能力(mm)木工約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。) 切断能力(mm)アルミ板約12 対応材質木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分])約1500~2800 ストローク(mm)幅:約18 傾斜角度(°)左右0~45 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約2.1 付属品平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×70×190 適合ブレード:Bタイプ(厚さ0.9~1.3mm)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

JSW-144LiAX S-Link 14.4V充電ジグソー(本体のみ) EARTH MAN 動画あり
木材・軟鉄板が切れる 無段変速 ブレーキ付 ワンタッチブレード交換 オービタル機構 傾斜切断
用途木材・プラスチックの切断に、軟鉄板などの切断に、傾斜切断に セット内容オービタルジグソー本体×1、ジグソーブレードBタイプ(木工用)×1、ジグソーブレードBタイプ(鉄工用)×1、平行定規×1、六角棒レンチ×1、平行定規固定ネジ×2、バネ×2、収納袋×1 質量(kg)約1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×70×185 モーター電圧(V)DC14.4 傾斜角度(°)左右0~45
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷

18Vマルチツール専用ジグソーユニット
用途木材・プラスチック・軟鉄板等の切断に 付属品ジグソーユニット本体×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、取扱説明書×1 質量(kg)約0.55 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約112×56×170 切断能力(mm)木工最大約80 切断能力(mm)軟鉄板最大約6 切断能力(mm)アルミ板最大約12 ストローク数(min-1)約0~2200 ストローク幅(mm)約12 1充電当たりの作業量コンパネ(12×300mm) 最大25回/軟鉄板(1.6×300mm) 最大5回
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷