「スマートエアポンプ」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに
定格電圧(V)AC100
モーター電圧(V)DC14.4
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約70
セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1
質量(kg)0.7(バッテリー含まず)
電源(V)14.4
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4
出力電流(A)1
連続使用時間(分)約15
電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.4
ホース長さ(mm)500
設定圧力(kPa)30~1100
関連キーワード