溝などのさび・ペンキ落としに!
用途鉄のさび落とし・塗装はがし・バリ取り・汚れ落としなどに
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
鉄のさび落とし・塗装はがし・バリ取り・汚れ落としなどに、平面のさび・ペンキ落としに!
仕様●最高使用回転数:4500min-1
チップソーで切るから切断面がキレイ
火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット
加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス
持ち運びに便利なコンパクトボディ
鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
回転数(min-1[r.p.m])6000
電源(V)AC100
電流(A)6
消費電力(W)550
コード長さ(m)約1.8
切断能力(mm)パイプΦ48.6
切断能力(mm)パイプ角40×40
切断能力(mm)アングル50×50
対応材質鉄工
チップソー外径(Φmm)165
チップソー内径(Φmm)20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約4.4
セット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300
刃数(p)36
チップソー厚さ(mm)1.6
開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110
定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
専用バッテリーパック付き(4.0Ah)×1 。3段階トルク切替機能付き 。充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 。インパクト機構 。LEDライト 。無段変速 。正転・逆転 。ブレーキ付き
用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ、穴あけ等に使うことができます。作業に応じて3段階のトルクに切り替えることができます。1回の充電で木ねじを約260本打ち込み可能です。(Φ4.1×38mm/米松/4.0Ahバッテリ。ーパック取付け時)また、高回転+打撃のインパクト式でドリルドライバーよりも長いねじの打ち込みや、。硬い素材への打ち込みが効率良く作業できます。
付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V4.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 収納ケース×1 取扱説明書×1
質量(kg)0.93
使用温度範囲(℃)5~40
能力普通ボルト:M5~M12/高力ボルト:M5~M10
最大トルク(N・m)【HIGH】 180(1835kgf・cm)/【MID】 140(1427kgf・cm)/【LOW】 100(1019kgf・cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×72×200 ※ベルトフック除く
打撃数(min-1[回/分])【HIGH】0~3600【MID】 0~2900【LOW】 0~1300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])【HIGH】0~3000(無段変速)/【MID】0~2000(無段変速)/【LOW】0~1000(無段変速)
ねじ締め能力木ねじ:Φ4.1×38mm/米松:260本/木ねじ:Φ5.1×75mm/米松:70本/万能ビス:Φ4.5×90mm/米松:130本
ビット差込部(mm)6.35(六角軸)
モーター電圧(V)DC18
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
関連キーワード