夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに。面発光LED(COB)タイプ。USB充電式USBコード×1付属。大光量!最大約450ルーメン。カラビナフック。強力マグネット付き。可動式スタンド。三脚取付け穴付き
仕様●使用電球:白色LED ※交換不可●連続点灯時間(満充電時)約1時間(High)/約1.5時間(Mid)/約3時間(Low)/約1時間(点滅)●全光束:最大約450lm●使用環境:5~40℃●充電時間(目安):最大約2時間(空→フル充電)●充電プラグ入力電圧:DC5V●充電プラグ入力電流0.5A●本体サイズ:約高さ62×幅48×厚さ21(mm)●質量:約44g●設置場所:屋内・屋外 内蔵バッテリー●電池種類:リチウムイオン電池※交換不可●電圧:3.7V●容量:500mAh●USBコード:Type-C●コード長:約0.4m●付属:USBコード(Type-C)×1
アズワン品番65-9967-77
1個
¥1,198
税込¥1,318
12日以内出荷
夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに。面発光LED(COB)タイプ。USB充電式USBコード×1付属。大光量!最大約450ルーメン。カラビナフック。強力マグネット付き。可動式スタンド。三脚取付け穴付き
仕様●使用電球:白色LED ※交換不可●連続点灯時間(満充電時)約1時間(High)/約1.5時間(Mid)/約3時間(Low)/約1時間(点滅)●全光束:最大約450lm●使用環境:5~40℃●充電時間(目安):最大約2時間(空→フル充電)●充電プラグ入力電圧:DC5V●充電プラグ入力電流0.5A●本体サイズ:約高さ62×幅48×厚さ21(mm)●質量:約44g●設置場所:屋内・屋外 内蔵バッテリー●電池種類:リチウムイオン電池※交換不可●電圧:3.7V●容量:500mAh●USBコード:Type-C●コード長:約0.4m●付属:USBコード(Type-C)×1
アズワン品番65-9967-78
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
夜間作業やアウトドア等、あらゆるシーンに。ハーネスやリュックの肩紐などに挟み込んで取り付ける小型ライト。両手が自由に使えて作業性が良い手をかざすだけ。センサースイッチ搭載:手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF。金属板等に吸着できるマグネット付き
仕様●使用電球(交換不可)●▼LEDライト…白色LED●▼赤色認識ランプ…赤色LED●連続点灯時間(満充電時):約4.5時間(HIGH)/6.5時間(LOW)●全光束:最大約130Lm(HIGH)/30Lm(LOW)●使用環境:5~40℃●防水規格:IPX4●充電時間(目安):最大約2時間(空→フル充電)●充電プラグ入力電圧:DC5V●充電プラグ入力電流:0.5A●取付け可能幅:約50mm以内●本体サイズ:約幅75×奥行36×高さ43(mm)●質量:約40g (内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムポリマー電池 ※交換不可●電圧:DC3.7V●容量:500mAh (USBコード Type-B)●コード長:約0.5m●付属:ベルト取付けLEDライト 本体×1、USBコード(Type-B)×1、取扱説明書×1
アズワン品番65-9967-83
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
屋外でも使える防雨型 。配光角:約300° 。防じん・防水等級:IP44 。吊り下げて使えるフック付き 。落下防止用ストラップ付き
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。1回の充電で約5時間30分連続点灯することが可能です。(LOW点灯時)
仕様●使用電球(交換不可):白色LED ●連続点灯時間(満充電時):(HIGH)約2時間30分 (MID)約3時間30分 (LOW)約5時間30分 ●全光束:(HIGH)約1,200lm (MID)約900lm (LOW)約550lm ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。 ●使用環境温度:5~40℃ ●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電) ※2A ACアダプター使用の場合 ●充電プラグ入力電圧:DC5V ●充電プラグ入力電流:2.0A ※2A ACアダプター使用の場合 ●本体サイズ:約長さ98×幅98×高さ225(mm) ●質量:約260g ●充電温度範囲:10~35℃ (内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池 ※交換不可 ●電圧:DC7.4V ●容量:2,000mAh ●ケーブル長:約0.25m(付属USBケーブル) ●防水規格 :IP44(防沫型) ●期待寿命:5年(付属品・セット内容)●マルチハンドライト×1 ●USBケーブル(Type-C) ×1 ●取扱説明書×1
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
関連キーワード