空気を取り込む特殊形状ノズルで風量約3倍アップ
携帯に便利なカラビナ付
用途ゴミ、水分、切削クズなどの吹き飛ばしに
ノズル接続径G1/8(PF1/8)
プラグ取付ねじG1/4(PF1/4)
最高使用圧力(MPa)0.6
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
吹き飛ばし専用
エンジン始動ラクラク機構搭載
肩掛けベルト付きで安定した作業をサポート
用途落ち葉などの吹き飛ばし清掃に
風量(m3/min)12
風速(m/s)70
セット内容エンジンブロワ本体×1、ノズル(根本側)×1、ノズル(先端側)×1、肩掛けベルト×1、混合器×1、コンビボックススパナ×1、六角棒レンチ×1
質量(kg)4.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×265×330(ノズル含む)
排気量(mL)25.4
使用燃料潤滑油混合ガソリン
燃料タンク容量(L)0.45
運転音(dB)83
始動方式リコイルスターター
混合比(無鉛ガソリン):(2サイクル専用オイル)/ 25:1
エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
吹き飛ばし&吸い込みの1台2役。
用途機械・作業場等での吹き飛ばし清掃に、ほこり・木粉の吸い込み清掃に
風量(m3/min)(最大)約1.7
モーター電圧(V)DC14.4
セット内容ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、収納袋×1
長さ(mm)500
幅(mm)150
質量(kg)約1.1(ノズル含む)
高さ(mm)180(ノズル含む)
電圧(V)14.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大/変速式)約13500
風圧(kPa)(最大)約3
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
携帯に便利な小型&軽量ブローガン。
エアー流量調整機能付。
摩耗に強い鉄製プラグ採用。
用途ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに。
仕様(空気供給口)プラグ
材質(本体)アルミ
最高使用圧力(MPa)1
1個
¥731
税込¥804
当日出荷
エアーダスターに直接 接続可能。
用途空気入れや吹き飛ばしに。
材質(本体)黄銅(真鍮)メッキ仕上げ
ねじ径G1/8(PF1/8)
最高使用圧力(MPa)1
1セット(3個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
作業にとても助かる延長コード「10m付。
ハイパワー1200W
吸い込み+粉砕機能付:吸い込んだ落ち葉を約1/15に粉砕。 伸縮ノズル:コンパクト収納。用途に合わせて伸縮可能。
ローラー付:ラクラク作業
補助レーキ付:濡れた落ち葉もすくえる(吹き飛ばし作業のみ)
開閉式ファンカバー:本体に葉が詰まってもラクラク掃除
用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯葉の吹き飛ばしや吸い込みに(粉砕機能付き)
セット内容本体×1、肩掛けベルト×1、ダストバッグ×1、延長コード(約10m)×1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約14000(MAX)変速式
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1200
定格時間(分)30
比率(粉砕)約15:1
ダストバッグ容量(L)約50(粉砕前)
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
サビに強く丈夫なステンレスタンク。
ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに、こぼした水など液体の吸い込みに
セット内容本体×1・ストレートパイプ×3・ホース×1・乾式フィルター×1・湿式フィルター×1・フロアノズル×1・ウェットノズル×1・ツルロノズル×1・紙パック×5・キャスター×4・キャスターベース×4・ハンドグリップ×1・ねじ×6・取扱説明書×1
容量(L)【最大給水】約11
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1000
最大風量(m3/min)約1.7
定格時間(分)30
運転音(dB)約83
真空度(kPa)約13.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式ブロワ18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
本体を回転することで用途に応じた形状に変形できる/手元で簡単に7段階の風量調整が可能
用途機械・作業場等の吹き飛ばし清掃に/ほこり・木粉等の吸い込み清掃に
付属品ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、取扱説明書×1
質量(kg)1.2(ノズル含む)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約20000
連続使用時間風量設定(最大)約9分/風量設定(最小)約180分
最大風量(m3/min)~約1.9
使用環境温度(℃)5~40
モーター電圧(V)DC18
最大風速(m/s)~約63.5
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
サビに強く丈夫なステンレスタンク
ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに
こぼした水など液体の吸い込みに
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)10.3
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×345×660
吸込仕事率(W)約140
集塵容量(L)(乾式)約25
最大風量(m3/min)約1.8
定格時間(分)30
運転音(dB)約83/m
吸水量(L)(湿式)最大約17
真空度(kPa)最大:約13
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
作業範囲らくらく安心
用途空気圧の確認に
自転車の空気入れに
ほこり、ゴミ飛ばしに
ボールの空気入れに
ボートの空気入れに
狭い、細かい所のゴミの吹き飛ばしに
セット内容自動車タイヤ用ノズル、エアーホース(約5m)、自転車タイヤ用ノズル、エアーダスター、ボール用ノズル、伸縮ノズル、ゴムボート用ノズル
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード