「定規 定盤」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JSW-100SC オービタルジグソーダイアル式無段変速 EARTH MAN 動画あり
ワンタッチブレード交換 低振動 オービタル機構 ブロワ機構 アルミ定盤付 ダイヤル式無段変速
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に 電源(V)AC100 電流(A)5.5 消費電力(W)500 コード長さ(m)約2 切断能力(mm)軟鉄板約7 切断能力(mm)木工約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。) 切断能力(mm)アルミ板約12 対応材質木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分])約1500~2800 ストローク(mm)幅:約18 傾斜角度(°)左右0~45 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約2.1 付属品平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×70×190 適合ブレード:Bタイプ(厚さ0.9~1.3mm)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

関連カテゴリ