「木材 1m」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)180
電流(A)1.9
コード長さ(m)約2
ペーパー寸法(mm)約115×145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約13000
付属品ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚
質量(kg)約1.1
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135(ダストバッグ含む)
騒音値(dB)約87/m
定格時間(分)30
パッドサイズ(mm)約115×106
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
木材加工、面取り
用途木工用(適応材:木材)
軸径(Φmm)(六角)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
先端形状イバラ目
適合材木材
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
モード切替:切替スイッチで振動ドリルモード(振動+回転)とドリルモード(回転)の切り替え可能/回転方向切替:正回転・逆回転の切り替え可能/無段変速+回転速度調節ツマミ:スイッチ引き金を引く強さで無段変速・回転速度調節ツマミで最高回転数調節可能/サイドグリップ:360°お好みの位置で固定可能
用途コンクリート・木材・金属・プラスチック等の穴あけに
質量(kg)1.7
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000
定格電流(A)5.2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)500
チャック能力(mm)1.5~13
使用環境温度(℃)0~40
定格時間30分
打撃数(min-1)0~48000
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
305mm(1尺)を一発切断!一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適!
用途木材の押し切り切断・スライド切断・角度切断・傾斜切断・複合切断
回転数(min-1[r.p.m])約5300
電源(V)AC100
電流(A)12
消費電力(W)1100
コード長さ(m)2.0
対応材質木工用
ノコ刃外径(Φmm)190
ノコ刃内径(Φmm)20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)9(付属品は除く)
付属品補助スタンド×2、たてバイス、ダストパック、六角棒レンチ×3、交換用カーボンブラシ×2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×410×450
仕様ターンテーブル回転範囲:左右0~45°、ノコ刃傾斜角度範囲:0~45°
使用可能ノコ刃外径(mm)185~190
定格時間(分)30
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
材質ハイス鋼の優れもの。樹脂、薄い金属、木材加工と幅広く穴あけが可能です。
用途装飾品・プラモデル等の穴あけに!
仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト
最大許容回転速度(min-1[r.p.m])30000
1本で複数サイズの穴径に使える。薄鉄板・木材・塩ビ等幅広い材料に
用途薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビ等の穴の拡大。鉄管・塩ビ管等のバリ取り・パイプ面取り
穴寸法(Φmm)Φ3~11
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
ソフトスタート方式(始動時の振れが少なく安全) 。スパイラルビット(抵抗が少なくスムーズな切断) 。深さ調整ダイヤル(彫り込む深さを細かく調整可能) 。クリアベース(刃先が見やすく、作業しやすい) 。掃除機のノズルを連結して集じんできるバキュームアダプター付き
用途表札・看板等の文字加工、木材の溝切り、木材の円加工、木材のトリミング等に使うことができます。
質量(kg)約1.4 ※ホルダーベース含む
定格電圧AC100V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×90×170※ホルダーべース深さ最大時、電源コード除く
コード長さ(m)約2.0
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約32000
定格電流(A)4.2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力400W
寿命期待:5年(付属品)
使用環境温度(℃)0~40
定格時間30分
コレットチャック寸法(Φmm)6mm専用
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ
用途木材の研磨に、さび・塗装落としに
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
ピラニアの歯のように鋭利な刃先で木材、樹脂、エッグアートなどに使用されます。
用途木材・樹脂等の切断作業に!
仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト
許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])15,000
プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050
電源(V)AC100
消費電力(W)(50/60Hz)330/300
コード長さ(m)1.8
出力(W)180
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
テーブル寸法(mm)190×165
チャック能力(mm)1.5~13
周波数(Hz)50/60
質量(kg)22
ストローク上下(mm)50
付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1
ベース寸法(mm)315×190
チャック~テーブル最大寸法(mm)310
バイス最大口幅(mm)80
チャック~ベース最大寸法(mm)約410
幅(mm)275
高さ(mm)730
電流(A)5.6/4.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ブラシレスモーター採用/1回の充電で約30m分の切削ができます(45mm米松/切削深さ1.0mm/4.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工、木材のカンナがけ・寸法修正に
付属品電気カンナ本体×1、平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ(8mm)×1、六角棒レンチ(2.5mm)×1、取扱説明書×1
適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A
質量(kg)2.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約11000
切削幅(mm)約82
使用環境温度(℃)5~40
モーター電圧(V)DC18
切削深さ(mm)最大約2
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
簡単装着!面ファスナータイプ/日本製
用途金属・木材の研磨、酸化被膜やさび落としに
許容回転数(min-1[r.p.m])4000
場所をとらないコンパクトサイズ。
小さい材料もしっかり固定できるバイス付。
連続作業に便利な深さ調節機能付。
プーリーで最高回転速度を3段階変速可能。
速度調節付ダイヤルスイッチで最適な回転速度に調節可能。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに。
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)100
電流(A)1.2
コード長さ(m)約1.6
回転速度(min-1[r.p.m])ベルト/1.約4700、2.約3000、3.約2000(※ダイヤルスイッチにより回転速度が変わります。)
セット内容本体×1、ベース×1、六角棒レンチ2.5mm/4mm×各1、チャックハンドル×1、ハンドル×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×2(ワッシャー2枚・ナット付)
幅(mm)190
寸法(mm)約170×170
質量(kg)約5
高さ(mm)380
周波数(Hz)50/60
穴あけ能力(mm)(木工)6、(鉄工)4
チャック能力(mm)0.6~6.5
チャック(mm)(支柱までの距離)約100
定格時間(分)20
口幅(mm)約65
スピンドルシャフト上下幅(mm)約23
バイス最大口幅(mm)約65
口高(mm)約20
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
吸じん機能+ダストバッグ付研磨粉を吸じんしてクリーンな作業!
オービタル機構。面ファスナー式サンディングペーパー。
用途木材の表面仕上げに、木材・金属のコーナーや狭い所のサンディングに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約9000
モーター電圧(V)DC14.4
セット内容コーナーサンダー本体×1、ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180×各1枚)、収納袋×1
長さ(mm)約230
幅(mm)約100
質量(kg)約0.8
高さ(mm)約157
電圧(V)14.4
パッド寸法(mm)100
ストローク数(min-1[回/分])約18000
オービットダイヤ(mm)約1
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
18Vマルチツール専用サンダーユニット
用途木材の表面仕上げ、木材・金属のコーナーや狭い場所のサンディングに
付属品サンダーユニット本体×1、バキュームアダプター×1、サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1、取扱説明書×1
質量(kg)約0.38
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約138×98×100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000
最大能力フル充電での作業時間 約20分
パッド寸法(mm)ベースパッド:約140×100
ストローク数(min-1)約20000
オービットダイヤ(mm)約1.4
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
2×4材切断可能!
用途木材・合板の切断に
使用可能ノコ刃外径(mm)100~110(内径20/木工用)
モーター電圧(V)DC14.4
チップソー外径(Φmm)110
回転数(min-1[r.p.m])約1900
チップソー内径(Φmm)20
セット内容電気丸のこ本体×1、チップソー(のこ刃)×1※本体取付済、平行定規×1、六角棒レンチ(4mm)×1※本体後部に収納されています。、収納袋×1
質量(kg)約1.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×174×200
刃数(p)30
最大切込深さ(mm)約39
バッテリー電圧(V)14.4
チップソー厚さ(mm)1.4
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ)
モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載
用途木材の直線・曲線切りに
セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)
長さ(mm)約131
幅(mm)約41
質量(kg)約0.4
高さ(mm)約144
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.35
コード長さ(m)約1
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38
ビット差込部(mm)6.35六角軸
定格時間(分)20
クラッチ数(段)1~6
18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット
用途木材・合板・プラスチック・アルミの切断に
付属品丸鋸ユニット本体×1、平行定規×1、六角棒レンチ(5mm)、取扱説明書×1
質量(kg)約1.0
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約210×95×175
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~4200(無段変速)
最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25
最大切断能力フル充電での作業時間:2×4材 約100回
のこ刃径(Φmm)外径125×内径20
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
プーリーで回転速度を5段階変速可能。
連続作業に便利な深さ調節機能付。
小さい材料もしっかり固定できるバイス付。
チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。
チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。
チャックから支柱までの距離は約100mmです。
スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに
電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
出力(W)150
テーブル寸法(mm)約160×165
セット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1
幅(mm)200
質量(kg)約16
高さ(mm)575
周波数(Hz)50/60
電流(A)2.8/2.9
回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300
チャック能力(mm)1.5~13(JT33)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
消費電力(W)(50/60Hz)260/290
ベース寸法(mm)約280×180
バイス 高さ(mm)約40
バイス最大口幅(mm)約65
回転速度(切替)5段
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。
持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。
PCベース採用で約5kg。
用途木材・合板の切断に、各種角度切りに
仕様ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45°
付属品のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm)
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
対応材質木工用
刃数(p)72
使用可能ノコ刃外径(mm)185~190/内径20木工用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×395
定格時間(分)30
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ
用途木材の研磨に、さび・塗装落としに
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット/フル充電での作業時間:1×4材 約180回
用途木材・合板・プラスチック・アルミの切断に
質量(g)740
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500
ノコ刃内径(Φmm)使用可能:10
最大切込深さ(mm)0°:21/45°:11
使用可能ノコ刃外径(mm)85
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
目詰まりしにくく、折り目がつきにくい/簡単装着!面ファスナータイプ/日本製
用途金属・木材・樹脂の仕上げ前研磨に
許容回転数(min-1[r.p.m])3500
乾電池式で場所を選ばず大活躍。
軽量&コンパクトで扱いやすい。
マグネット付チャックでビットの取り付けがカンタン。
締める・ゆるめるの切り替えがスイッチ1つ。
用途ネジの締め付け・ゆるめに。
木材・樹脂への穴あけに(ドリル刃別売)
回転数(min-1[r.p.m])210
ねじ締め能力(mm)木ネジ最大Φ3.1(2×4材)
穴あけ能力(mm) 木工最大Φ3(2×4材)
電源単三アルカリ乾電池4本
定格使用時間(分)10
付属品先端ビット6.35mm六角軸(+No.1×50mm×1本、+No.2×50mm×2本、-4mm×50mm×1本、-6mm×50mm×1本)
質量(g)240(本体のみ)
長さ(mm)約110
幅(mm)45
高さ(mm)155
電圧(V)DC6
最大締付トルク(N・m)約3.0
適合ビット(mm)マグネット式6.35六角軸
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
18段階 クラッチ調整可能
LEDライト、無段変速、手締め機能付、正転・逆転、ブレーキ付、USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに
木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに
仕様本体(DDR-144LiB)、バッテリーパック(BP-144LiA)
セット内容2スピードドリル&ドライバー本体×1、充電器×1、バッテリーパック×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、収納袋×1
質量(kg)約1.25(バッテリーパック含む)
出力電圧(V)(バッテリーパック)DC5、(充電器)DC14.4V
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×75×225(ベルトフック除く)
出力電流(A)1
使用電池リチウムイオン電池
充電器形名充電器(BC-144LiA)
モーター電圧(V)DC14.4
クラッチ数(段)18段(最小1~最大18)
アズワン品番64-4062-42
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ 。日本製
用途金属・木材の研磨、酸化被膜やさび落としに
許容回転数(min-1[r.p.m])最大:4500
高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。
保持しやすい補助グリップ付き。
研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。
キワの研磨にも。
用途木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。
付属品ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2
ベルト幅(mm)76
周波数(Hz)50/60
電流(A)7.1
電源(V)AC100
消費電力(W)680
回転数(min-1[r.p.m])約28000
ベルト長さ(mm)457
コード長さ(m)約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)140×150×265
本体質量(kg)約2.4
ベルト幅W×長さL(mm)約76×457
ベルト速度(m/s)約3.6
ベルト速度(m/min)220
定格時間(分)30
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
研磨不要の替刃式。
向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
切りクズ排出口が左右切り替え可能。
かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。
フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。
電圧(V)AC100
消費電力(W)700
電流(A)7.5
コード長さ(m)約2
切削幅(mm)約82
回転数(min-1[r.p.m])約16000
切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整)
セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1
寸法(mm)82
質量(kg)約3.1
周波数(Hz)50/60
定格時間(分)30
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ
用途金属・木材の研磨、さび落としや汚れ取りに
許容回転数(min-1[r.p.m])最大:4500
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
専用バッテリーパック付き(2.0Ah)×1 。充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 。インパクト機構 。LEDライト 。無段変速 。正転・逆転 。ブレーキ付き
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに 。木材・樹脂の穴あけに
付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V2.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 取扱説明書×1
質量(kg)1.2(バッテリーパック除く・ベルトフック含む)
能力普通ボルト:M5~M16/高力ボルト:M5~M12
最大トルク(N・m)180(1835kgf・cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×84×210 ※バッテリーパック除く・ベルトフック含む
打撃数(min-1[回/分])0~3600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800(無段変速)
ねじ締め能力木ねじ Φ4.1×38mm 米松 240本/木ねじ Φ5.1×75mm 米松 60本/万能ビス Φ4.5×90mm 米松 90本
ビット差込部(mm)6.35(六角軸)
モーター電圧(V)DC18
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
用途ネジ・ボルトなどの締め付けに。
木材・樹脂の穴あけに。
回転数(min-1[r.p.m])約0~2500
電源(V)AC100
電流(A)1.6
消費電力(W)140
コード長さ(m)約5
最大トルク(Nm[kgf-cm])最大約100(1020)
打撃数(min-1[回/分])0~3100
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1.1
付属品6.35mm六角軸両頭ビット2×65mm 2本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×60×235
定格時間(分)30
1台
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
ダストカップ内に気流を生み出し、ごみを効率的集積。
用途木材・金属のサンディング・塗装はがし・さび落とし・ポリッシング作業に
付属品ランダムサンダー本体×1 ダストカップ×1 スポンジパッド×1 サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1 取扱説明書×1
型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A
寸法(mm)スポンジパッド:約150、ベースパッド:約125
質量(kg)約1.2(ダストカップ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約290×225×145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約3200~12000
ペーパー寸法(mm)約124
バッテリー対応バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A
使用環境温度(℃)5~40
モーター電圧(V)DC18
ストローク数(min-1)約6400~24000
オービットダイヤ(mm)約2.4
関連資料(1.82MB)
1台
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
締め付け・ゆるめる 切替がスイッチ1つ
先端付近を照らすライト付き
誤作動防止ロックスイッチ付
ビットの落下を防ぐロックチャック
用途家具の組み立て・手作りインテリアに
ねじなどの締め付け・ゆるめに
木材・プラスチックなどの穴あけに
セット内容本体 、充電アダプター、先端ビット6.35mm六角軸(ホルダー付):+No.1×50mm/+No.2×50mm/-6mm×50mm/下穴木工ドリル 2.5/3mm
寸法(mm)約長さ125×横43×高さ150
質量(kg)約0.34(内蔵バッテリー)
周波数(Hz)50/60
電圧(V)DC4.8
コード長さ(m)約1.8
穴あけ能力(mm)ドリル刃Φ2.5mm ラワン材(14mm):約130孔、ドリル刃Φ3mm ラワン材(14mm):約120孔[※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]
出力電圧(V)DC6
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5×8mm/約450本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃))
ビット差込部(mm)6.35/六角軸用
使用電池ニカド電池
モーター電圧(V)DC4.8
木ねじ締付能力(ラワン)Φ3.1×16mm/約120本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃))
充電電圧(V)(充電アダプター)AC100
1セット
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
先端パーツを付け替える事でマルチな用途で活躍します。
用途【インパクトドライバー】ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに、木材・樹脂の穴あけに
【電気のこぎり】木材・枝の切断に、プラスチックの切断に、一般金属の切断に
付属品マルチツール本体×1、インパクトドライバーユニット×1、6.35mm六角軸 両頭ビット+No.2×65mm×1、電気のこぎりユニット×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、収納ケース×1、18V2.0Ah専用バッテリーパック×1、18V専用充電器×1、取扱説明書×1
ストローク(mm)約15
質量(kg)本体:約0.65(バッテリーパック除く)、インパクトドライバーユニット:約0.65(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約0.65(電気のこぎりユニットのみ)
ピッチ(mm)2.8
山数木工用ブレード:9山/インチ、オールマイティブレード:10/12山/インチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約135×77×218(ヘッドユニット・バッテリーパック・ベルトフック除く)、インパクトドライバーユニット:約127×60×74(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約175×63×100(電気のこぎりユニットのみ)
打撃数(min-1[回/分])約0~3300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)
ねじ締め能力木ねじ/Φ4.1×38mm/米松:約300本、木ねじ/Φ5.1×75mm/米松:約80本、万能ビス/Φ4.5×90mm/米松:約150本
板厚(mm)木工用ブレード:0.9、オールマイティブレード:1.0
モーター電圧(V)DC18
能力(mm) 普通ボルトM5~M12
能力(mm) 高力ボルトM5~M10
最大切断能力(mm)【木材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時、【塩ビパイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ60mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※200mmブレード使用時、【軟鉄パイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ32mm/市販ブレード使用時 約Φ75mm ※200mmブレード使用時、【軟鋼材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm ※200mmブレード使用時
差込口ビット:6.35mm六角軸
ストローク数(min-1)約0~3500(無段変速)
最大トルク(N・m[kg-cm])約180[1835]
刃渡り(mm)木工用ブレード:150、オールマイティブレード:130
刃部加工衝撃焼入
1充電当たりの作業量2×4材 約60回
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
18V充電式マルチツール専用ドリルドライバーユニット
用途ねじなどの締め付け・緩めに、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに
付属品ドリルドライバーユニット本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、取扱説明書×1
質量(kg)約0.66
最大トルク(N・m)高速6/低速25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約160×62×77
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速0~1300/低速0~350
ねじ締め能力(最大)Φ4.1×38mm 米松 高速 約560本/低速 約600本
クラッチ数(段)22(最小1~最大22)
最大穴あけ能力木工用ドリルΦ10mm 米松(厚さ50mm)高速 約240穴/木工用ドリルΦ15mm 米松(厚さ50mm)低速 約120穴/鉄工用ドリルΦ5mm 冷間圧延鋼板(厚さ1.6mm) 高速 約120穴/鉄工用ドリルΦ10mm 冷間圧延鋼板(厚さ1.6mm) 高速 約40穴
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
軽量・コンパクトで女性にも扱いやすい
場所を選ばずどこでも使える充電式
低速/高速切替可能
充電残量表示付き:充電残量に応じて3段階でランプが点灯します
LEDライト
無段変速
正転・逆転
ブレーキ付き
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・ゆるめに
木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに
質量(kg)約1.0(内蔵バッテリー)
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.7
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC13.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×65×200
電池リチウムイオン電池
モーター電圧(V)(本体)DC10.8
1個
¥5,688
税込¥6,257
翌々日出荷
18V充電式マルチツール専用
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに 。木材・樹脂の穴あけに
付属品インパクトドライバーユニット本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、取扱説明書×1
質量(kg)約0.65
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約127×60×74
打撃数(min-1[回/分])約0~3300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)
ねじ締め能力(mm)木ねじ 米松Φ4.1×38 約300本、木ねじ 米松Φ5.1×75 約80本、万能ビス 米松Φ4.5×90 約150本
締付能力(普通ボルト)M5~M12
締付能力(高力ボルト)M5~M10
差込口6.35mm六角軸
最大トルク(Nm[kgf-cm])約180(1835)
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利!
かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!
用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに
回転数(min-1[r.p.m])約170
電源(V)AC100
電流(A)0.35
定格消費電力(W)25
コード長さ(m)約1
穴あけ能力(mm) 木工最大4
最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36)
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約0.43
セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)
ビット差込部(mm)6.35六角軸
定格時間(分)20
関連キーワード