こんなお得な商品も!

ヒートガン
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に!
持ち運びに便利な収納ケース入
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に
板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に
シュリンクフィルムの収縮に
熱硬化性塗料やパテの乾燥に
塗装や接着剤・シール剥がしに
シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに
質量(kg)約0.6(本体のみ)
電流(A)(弱風)7.6、(強風)14.6
コード長さ(m)約2.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約245×80×195
周波数50/60Hz
流量(L/min)吐出:(弱風)約350、(強風)約700
定格時間(分)20
風量調整(2段階)弱風/強風
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヒートガン 温度調節機能付
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に! デジタル表示付。3段階の風量調節機能付。
約70~550℃まで温度・風量調節可能。持ち運びに便利な収納ケース入。豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に。板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に。シュリンクフィルムの収縮に。熱硬化性塗料やパテの乾燥に。塗装や接着剤・シール剥がしに。シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに。
付属品ヒートガン本体×1、ワイドノズル×1、スポットノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーパー×1、スクレーパー固定具×1、収納ケース×1
質量(kg)約0.74(本体のみ)
電流(A)(送風)0.5、(弱/強風)14.6
温度(℃)(送風)約50、(熱風)約70~500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×90×215
コード長さ(m)約2
周波数50/60Hz
風量(3段切替)送風Ⅰ/送風Ⅱ/送風Ⅲ
定格時間(分)20
温度表示方式デジタル表示
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約350~650
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
こんなお得な商品も!

充電式ヒートガン 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に 。シュリンクフィルムの収縮に 。塗装や接着剤・シール剥がしに 。塩ビパイプ等の曲げ加工に 。熱硬化性塗料やパテの乾燥に
仕様本体(SL-HG550-A)
付属品ヒートガン本体×1 ,18V専用充電器×1 ,18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ,ワイドノズル×1 ,スポットノズル×1 ,フックノズル×1 ,取扱説明書×1
質量(kg)約0.65 ※バッテリーパック除く
容量4.0Ah 72Wh
電圧(V)DC18
定格電圧(V)AC100
温度(℃)熱風:約550
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210 ※バッテリーパック除く
コード長さ(m)約1.8バッテリーパック(SL-185BP-A)
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC20
連続使用時間(分)約15
充電時間約120分
電池リチウムイオン電池
寿命期待:5年充電器(SL-18SBC-A)
使用環境温度(℃)5~40
充電器形名対応:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A
モーター電圧(V)DC18
適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz吐出:約200
1セット
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
関連キーワード