19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド先端加工
用途ガラス・貝殻・金属・タイル・石材・樹脂等に 金属のバリ取り さび落とし グラス彫刻 陶磁器の彫り込み タイルへの模様彫刻 仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト 付属品ダイヤモンドビット×30 適合軸径(Φmm)2.35対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ダイヤモンド先端加工
用途ガラス・貝殻・金属・陶磁器・タイル・石材・樹脂等に 金属のバリ取り さび落とし グラス彫刻 陶磁器の彫り込み タイルへの模様彫刻 仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト 付属品ダイヤモンドビット×12 適合軸径(Φmm)2.35対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途【金属用WA材】金属・金型等に 金属のバリ取り さび落とし 【石材用GC材】石材・ガラス・陶磁器・大理石等に 陶磁器の彫り込み 大理石の文字彫刻 タイルへの模様彫刻 仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト 付属品金属用WA材×6、石材用GC材×6 適合軸径(Φmm)2.35対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

石材・タイル・ガラスの研削などに。
粒度GC60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材石材・タイル・ガラス 適合金具電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般鋼材の研削、バリ・サビ取りなどに 適合本体電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー 粒度60 適合材一般鋼材 アズワン品番64-9605-26
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

微量に削りながら磨き、振動、研磨音、研磨屑が出にくい研磨用砥石です。
用途金属・小物等の微研削・研磨作業に! 仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容回転数(min-1[r.p.m])13,000
1個
399 税込439
翌々日出荷

微量に削りながら磨き、振動、研磨音、研磨屑が出にくい研磨用砥石です。
用途金属・小物等の微研削・研磨作業に! 仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容回転数(min-1[r.p.m])13,000
1個
399 税込439
翌々日出荷

切断作業の定番品です。薄い厚みを利用しての溝入れ加工にも使用されます。
用途薄鉄板・小径パイプ等の切断作業に! 仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
1セット(10枚)
979 税込1,077
翌々日出荷

砥粒が鋭利で硬く、もろくなっており、目詰まりをおこしにくく硬い工作物の研削に向きます。
用途ガラス彫刻・樹脂・石材加工に! 仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(4本)
979 税込1,077
翌々日出荷

微量に削りながら磨き、振動、研磨音、研磨屑が出にくい研磨用砥石です。
用途金属・小物等の微研削・研磨作業に! 仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容回転数(min-1[r.p.m])13,000
1個
399 税込439
4日以内出荷

微量に削りながら磨き、振動、研磨音、研磨屑が出にくい研磨用砥石です。
用途金属・小物等の微研削・研磨作業に! 仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容回転数(min-1[r.p.m])13,000
1個
399 税込439
4日以内出荷

もろさが少ない一般的な砥材配合の砥石です。
用途金属バリ取り、修正等 。金属加工・金型製作・彫金に! 仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(4本)
979 税込1,077
4日以内出荷

しっかり握れる!スリムボディ 鉄工用オフセット砥石付! 補助ハンドル付!左右に付替可能!
用途金属の研磨・バリ取りに 市販のディスクで様々な作業が可能! 付属品鉄工用オフセット砥石 粒度36 最高回転数(min-1[r.p.m])13500 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)500 回転数(min-1[r.p.m])約11000 最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 定格時間(分)30
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。 電圧(V)14 セット内容本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1 周波数(Hz)50/60 入力容量5.6W 消費電力(W)12 出力DC14V0.4A 回転数(min-1[r.p.m])6000~13000 コード長さ(m)約1.6 本体HRT-12A チャック能力(mm)2.35 入力(アダプター)AC100V 定格使用時間(分)10
1セット(86本)
5,898 税込6,488
当日出荷

ダイヤモンド先端加工
用途小物の切断や溝加工に/小物の切断に便利!精密加工・ホビーに/バリ取り・研磨等に 付属品カッターΦ20mm×2、カッターΦ26mm×2、シャープナーΦ16mm×1 適合電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト
1パック(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷

砥石は鉄工用・ステンレス用の2タイプ/飛散防止カバー付き
用途金属の研磨・研削・バリ取り、農具等の刃物研ぎに 付属品ホームベンチグラインダー本体×1 飛散防止カバー×2 スパークブレーカ×2 研ぎ台(右側)×1 研ぎ台(左側)×1 研ぎ台調整ノブ×2 軸固定用スパナ×1 取扱説明書×1 粒度(一般鉄工用/ステンレス用)付属砥石:A#80 /WA#80 質量(kg)約7.4(砥石含) 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×325×230 コード長さ(m)約2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 定格時間(分)30 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])約2980/約3590 定格電流(A)(50/60Hz)3.4/3.1 関連資料(0.6MB) 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)付属/ステンレス用:150×16×12.7、付属/一般鉄工用:150×16×12.7
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。 3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等に セット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2 電圧(V)3.7 電力(W)7(50/60Hz) 出力電圧(V)DC5 チャック能力(mm)Φ2.35 使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可) 出力電流(mA)500 モーター電圧(V)DC3.7 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)600 定格使用時間(分)約15
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

スピードコントロール付。Φ2.35mm/Φ3.00mm軸ビットの使用可能。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工等に。細かい研削・研磨等に。 付属品本体×1台、ダイヤモンドビット(軸径Φ2.35mm)、WA材材金属用砥石ビット(ピンク)(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃2.3mm(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃3.2mm(軸径Φ3.0mm)、ロールサンダー×8、ロールサンダー用シャフト(軸径Φ3.00mm)、ホイールブラシ(ナイロン)(軸径Φ2.35mm)、ナイロンブラシ(軸径2.35mm)、Φ24mm切断砥石×6、切断砥石用シャフト(軸径Φ3.00mm)、フェルトバフ×2、フェルトバフ用シャフト(軸径Φ3.00mm)、コレットチャック2.35mm/3.00mm※一方は出荷時本体に装着済み、パーツケース、収納ケース 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 本体寸法(mm)約230×50×55 定格消費電力(W)90 チャック能力(mm)2.35/3.00 定格時間(分)約30
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付
用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨に セット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1 粒度#200 厚さ(mm)基板:約1 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)200 砥石寸法(mm)厚さ約1 砥石寸法(Φmm)穴径20 ディスク外径(Φmm)100 定格時間(分)30
1台
7,498 税込8,248
当日出荷