外径(Φmm)160
穴径(Φmm)20
刃数(p)24
刃厚(mm)1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
チップの出幅が小さいからとびにくくキワ刈りに最適! 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用の単具ステンカーバイトチップ使用。
4面フル研磨で切れ味アップ。チップが飛びにくい協力埋め込み型。軽くて疲れにくいメッシュタイプ。
用途GGT-140WLi専用替刃です。
刃数(p)24
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)160
アズワン品番64-4078-20
1枚
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。
付属品●刈払機ハンドル部×1 ●刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1
種類電池:【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃【
定格電圧(V)AC100●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃
モーター電圧(V)【本体(SL-KB230-A)】DC18 ●無負荷回転数:高速/約6,000min-1、低速/約4,000min-1●運転時間(無負荷時)高速設定:約30分 低速設定:約60分 ●連続使用時間 高速設定:約15分 低速設定:30分※バッテリーパックをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)バッテリーパック4.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック2.0Ah取付け時の能力は約0.5倍になります。 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ2,050×幅570×高さ465(mm) ※バッテリーパック・チップソー含む ●質量:約3.9kg※バッテリーパック・チップソー含む
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。ギアブラシレスモーターで静音・軽量・ハイパワー。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。
付属品●ギアブラシレス静音刈払機ハンドル部×1 ●ギアブラシレス静音刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●飛散防護カバー(飛散防護カバー取付けねじ・飛散防護カバー取付け金具、出荷時本体取付け済)×1 ●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●コンビボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1
寸法(mm)【チップソー】外径:230 ●刃数:36P ●穴径:Φ25.4 ●板厚:1.3 ●刈り込み幅:約230
定格電圧【充電器】AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃
電池【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃
モーター電圧(V)【本体(SL-BKB230-A)】DC18V ●無負荷回転数:高速/約5,300min-1、低速/約4,300min-1 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ1,960×幅590×高さ460(mm) ※バッテリーパック除く ●質量:約3kg※バッテリーパック除く
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
。約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。チップ数を大幅増量で硬い草のも刈れる
用途硬い草を多く刈りたい人用 。硬い草の多い下刈り用
厚さ(mm)台金:約1.1
内径(Φmm)20
チップ厚さ(mm)約1.7
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。2段刃でキレイに下刈りが可能
用途きれいに下刈りをしたい人用 。雑草の草刈に、一般草刈、畔刈り、下刈り用
適合機種EM3WAYグラストリマー専用(SL-BGGT185-AS)
厚さ(mm)台金:約1.1
質量(g)170
内径(Φmm)20
外径(Φmm)185
チップ厚さ(mm)約1.7
チップ数36
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。2段刃でキレイに下刈りが可能
用途きれいに下刈りをしたい人用 。雑草の草刈に、一般草刈、畔刈り、下刈り用
適合機種内径20mmのAC100V草刈機・充電式グラストリマー、草刈機用
厚さ(mm)台金:約1.1
質量(g)120
内径(Φmm)20
外径(Φmm)160
チップ厚さ(mm)約1.7
チップ数24
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
台金板厚約1.1mmで薄くて軽い約370g
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち
チップ数を増やしチドリ刃仕様で硬い草にも対応
エンジン刈払機でも使用可能(23cc~32cc推奨)
用途36V充電式刈払機用のチップソー/硬い草の多い下刈り用
材質台金:65Mn、チップ:YG8相当
寸法(mm)255
穴径(Φmm)25.4
刃数(p)60
刃厚(mm)1.7
1枚
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
専用バッテリーパック1個付き。充電残量表示機能付き。伸縮ポール式(1000~1300mm)でコンパクトに収納。160mmチップソー付き。樹脂ブレード10枚付き。肩掛けベルト付き。頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や、庭木・塀・縁石のキワ刈りに。
質量(kg)1.7(バッテリーパック・刈刃除く)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])チップソー:約6600 ブレード:約6800
刈り幅(mm)160
連続使用時間(分)20
バッテリー電圧(V)18
モーター電圧(V)18
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
伸縮ポール式 コンパクトに収納
USB出力付きバッテリーパック
充電残量表示機能付き
用途芝生や柔らかい草の刈り込み、キワ刈りに
付属品本体×1 、14.4V専用充電器×1 、14.4V専用バッテリーパック×1 、フロントガード×1 、ブレード×10 、軸固定ピン×1 、スパナ×1 、安全カバー×1 、ハンドグリップ一式×1 、収納袋×1 、取扱説明書×1
出力電圧(V)DC5
刈込み幅(mm)約Φ160
出力電流(A)1
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)14.4
モーター電圧(V)DC14.4
回転数(min-1[回/分])約7000
アズワン品番64-3990-61
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
内蔵バッテリー充電式:電源コード不要で取り回し抜群 。伸縮ポール:ロックレバー式で長さ調節が簡単、約1,060~1,380mmまで伸縮調節可能 ※地面への設置サイズ 。波刃樹脂ブレード:摩耗したら裏返して使用できて経済的
用途芝生や柔らかい草の刈り込みに。目安として10~15cm程度の長さの芝生や柔らかい草の刈り込みに使用できます。1回の充電で約20分の連続使用が可能です。
仕様●モーター電圧:DC10.8V ●無負荷回転数:約12,000min-1 ●刈り幅:約Φ160mm ●運転時間(無負荷時):約50分 ●連続使用時間:約20分 ●本体サイズ:約長さ550~720×幅170×高さ880~1,160(mm) ●質量:約1.1kg ●使用環境温度:5~40℃(内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:2.0Ah 21.6Wh(充電アダプター)●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約120分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m(付属品・セット内容)●ブレードグラストリマー本体×1 ●ブレード×10 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
。約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。チップをガードするコブ付き 。エンジン刈払機でも使用可能
用途。雑草の草刈に 一般草刈用
厚さ(mm)台金:約1.1
内径(Φmm)25.4
チップ厚さ(mm)約1.7
台金板厚約1.1mmで薄くて軽い約295g
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち
チップ数を増やしチドリ刃仕様で硬い草にも対応
エンジン刈払機でも使用可能(20cc~25cc推奨)
用途18・36V充電式刈払機用のチップソー/硬い草の多い下刈り用
材質台金:65Mn、チップ:YG8相当
寸法(mm)230
穴径(Φmm)25.4
刃数(p)58
刃厚(mm)1.7
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。2段刃でキレイに下刈りが可能 。エンジン刈払機でも使用可能
用途。雑草の草刈に 一般草刈 あぜ刈り・下刈り用
適合機種36V充電式草刈機・エンジン式刈払機23cc~32cc推奨
厚さ(mm)台金:約1.1
質量(g)360
内径(Φmm)25.4
外径(Φmm)255
チップ厚さ(mm)約1.7
チップ数40
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。2段刃でキレイに下刈りが可能 。エンジン刈払機でも使用可能。付属品・セット内容 。本体×1
用途。雑草の草刈に 一般草刈 あぜ刈り・下刈り用
適合機種18V・36V充電式草刈機・エンジン式刈払機20cc~25cc推奨
厚さ(mm)台金:約1.1
質量(g)290
内径(Φmm)25.4
外径(Φmm)230
チップ厚さ(mm)約1.7
チップ数36
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
関連キーワード