色々な材料が切れる!
無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。
3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。
電源(V)AC100
電流(A)3.7
定格消費電力(W)350
コード長さ(m)2
切断能力(mm)軟鋼板2.5
切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32
切断能力(mm)木材(厚さ)55
切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5
対応材質木工、鉄工、樹脂
ストローク数(min-1[回/分])0~2200
ストローク(mm)約18
周波数(Hz)50/60
質量(kg)1.6
付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1
定格時間(分)30
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
無段変速
ブレーキ付
用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に
ストローク(mm)約13
モーター電圧(V)DC14.4
ストローク数(min-1[回/分])約0~2300(無段変速)
仕様【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回
セット内容電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1
質量(kg)約1
ピッチ(mm)【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170
板厚(mm)【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9
バッテリー電圧(V)14.4
1インチ当たり山数【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山
刃渡り(mm)【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150
最大切断厚さ(mm)木材:約55、軟鉄材:約2
最大切断径(Φmm)塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
用途ステンレス・一般金属・プラスチックの2mm以下の薄物切断に。
刃渡り(mm)130
山数18山/インチ
板厚(mm)0.9
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
いろいろ切れる!
用途木材・プラスチック・一般金属の切断に。
刃渡り(mm)130
山数10/12山/インチ
板厚(mm)1
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
従来品より大きいモーター搭載でハイパワー
用途木材の切断に 。一般金属の切断に
質量(kg)【本体(SL-DN150-A)】1.5(バッテリーパック除く)
ストローク15mm
電圧【充電器(SL-18SBC-A)】DC18V
定格電圧【充電器(SL-18SBC-A)】AC100V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(SL-DN150-A)】310×68×190(※ブレード・バッテリーパック除く)
出力電圧【充電器(SL-18SBC-A)】DC20V
コード長さ(m)【充電器(SL-18SBC-A)】1.8
周波数【充電器(SL-18SBC-A)】50/60Hz
充電時間【充電器(SL-18SBC-A)】60分
電池【充電器(SL-18SBC-A)】リチウムイオン電池(SL-182BP-A)
バッテリー容量(Ah)【充電器(SL-18SBC-A)】2.0(36Wh)
最大切断能力木材(厚さ)55mm/軟鉄パイプ(Φ)Φ32mm/軟鋼材(厚さ)2.0mm
モーター電圧(V)【本体(SL-DN150-A)】DC18
ストローク数(spm)0~3000(無段変速)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
〈電気のこぎり〉無段変速、ブレーキ付き
〈バッテリーパック〉スマートフォン・タブレット端末の充電可能。USB機器の電源としても使用可能。継ぎ足し充電OK
用途木材・枝の切断に
一般金属の切断に
仕様【木工用ブレード】 刃部焼入:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材 切断数:約40回
ストローク(mm)約13
質量(kg)1
タイプUSB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
定格電圧(V)AC100
山数【木工用ブレード】9山/インチ、【鉄工用ブレード】18山/インチ
コード長さ(m)1.8
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC14.4、USB:DC5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170
板厚(mm)【木工用ブレード】0.9、【鉄工用ブレード】1
出力電流(A)USB:1
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)14.4
モーター電圧(V)DC14.4
充電時間(分)約70
最大切断能力(mm)木材(暑さ)約55、軟鉄パイプ(径)約Φ32、(厚さ)約2.0、軟鋼材(厚さ)約2.0
ストローク数(min-1)約0~2300(無段変速)
刃渡り(mm)【木工用ブレード】150、【鉄工用ブレード】130
刃ピッチ(mm)【木工用ブレード】2.8、【鉄工用ブレード】1.4
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途木材・枝の切断に 。プラスチックの切断に 。一般金属の切断に
付属品●電気のこぎりユニット本体×1 ●木工用ブレード×1 ●オールマイティブレード×1 ●取扱説明書×1
ストローク(mm)約15
質量(kg)約0.65
タイプ刃部焼入:衝撃焼入、オールマイティブレード
ピッチ2.8mm
山数9山/インチ、10/12山/インチ(切断回数(最大))
板厚(mm)付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm (※200mmブレード使用時 木工用ブレード)
パイプ径(Φmm)軟鉄:付属ブレード使用時 約Φ60/市販ブレード使用時 約Φ90 (※200ブレード使用時)、塩ビ:木材(厚さ)/付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時
ストローク数(min-1[回/分])約0~3500(無段変速)
サイズ(mm)約長さ175×幅63×高さ100
刃渡り(mm)150
1個
¥4,390
税込¥4,829
3日以内出荷
先端パーツを付け替える事でマルチな用途で活躍します。
用途【インパクトドライバー】ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに、木材・樹脂の穴あけに
【電気のこぎり】木材・枝の切断に、プラスチックの切断に、一般金属の切断に
付属品マルチツール本体×1、インパクトドライバーユニット×1、6.35mm六角軸 両頭ビット+No.2×65mm×1、電気のこぎりユニット×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、収納ケース×1、18V2.0Ah専用バッテリーパック×1、18V専用充電器×1、取扱説明書×1
ストローク(mm)約15
質量(kg)本体:約0.65(バッテリーパック除く)、インパクトドライバーユニット:約0.65(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約0.65(電気のこぎりユニットのみ)
ピッチ(mm)2.8
山数木工用ブレード:9山/インチ、オールマイティブレード:10/12山/インチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約135×77×218(ヘッドユニット・バッテリーパック・ベルトフック除く)、インパクトドライバーユニット:約127×60×74(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約175×63×100(電気のこぎりユニットのみ)
打撃数(min-1[回/分])約0~3300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)
ねじ締め能力木ねじ/Φ4.1×38mm/米松:約300本、木ねじ/Φ5.1×75mm/米松:約80本、万能ビス/Φ4.5×90mm/米松:約150本
板厚(mm)木工用ブレード:0.9、オールマイティブレード:1.0
モーター電圧(V)DC18
能力(mm) 普通ボルトM5~M12
能力(mm) 高力ボルトM5~M10
最大切断能力(mm)【木材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時、【塩ビパイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ60mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※200mmブレード使用時、【軟鉄パイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ32mm/市販ブレード使用時 約Φ75mm ※200mmブレード使用時、【軟鋼材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm ※200mmブレード使用時
差込口ビット:6.35mm六角軸
ストローク数(min-1)約0~3500(無段変速)
最大トルク(N・m[kg-cm])約180[1835]
刃渡り(mm)木工用ブレード:150、オールマイティブレード:130
刃部加工衝撃焼入
1充電当たりの作業量2×4材 約60回
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
関連キーワード