12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色々な材料が切れる! 無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。 3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。 電源(V)AC100 電流(A)3.7 定格消費電力(W)350 コード長さ(m)2 切断能力(mm)軟鋼板2.5 切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32 切断能力(mm)木材(厚さ)55 切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5 対応材質木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分])0~2200 ストローク(mm)約18 周波数(Hz)50/60 質量(kg)1.6 付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1 定格時間(分)30
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

DN-144LiAX EARTH MAN S-Link 14.4V充電のこぎり EARTH MAN 動画あり
無段変速 ブレーキ付
用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に ストローク(mm)約13 モーター電圧(V)DC14.4 ストローク数(min-1[回/分])約0~2300(無段変速) 仕様【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回 セット内容電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1 質量(kg)約1 ピッチ(mm)【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170 板厚(mm)【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9 バッテリー電圧(V)14.4 1インチ当たり山数【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山 刃渡り(mm)【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150 最大切断厚さ(mm)木材:約55、軟鉄材:約2 最大切断径(Φmm)塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

従来品より大きいモーター搭載でハイパワー
用途木材の切断に 。一般金属の切断に 質量(kg)【本体(SL-DN150-A)】1.5(バッテリーパック除く) ストローク15mm 電圧【充電器(SL-18SBC-A)】DC18V 定格電圧【充電器(SL-18SBC-A)】AC100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(SL-DN150-A)】310×68×190(※ブレード・バッテリーパック除く) 出力電圧【充電器(SL-18SBC-A)】DC20V コード長さ(m)【充電器(SL-18SBC-A)】1.8 周波数【充電器(SL-18SBC-A)】50/60Hz 充電時間【充電器(SL-18SBC-A)】60分 電池【充電器(SL-18SBC-A)】リチウムイオン電池(SL-182BP-A) バッテリー容量(Ah)【充電器(SL-18SBC-A)】2.0(36Wh) 最大切断能力木材(厚さ)55mm/軟鉄パイプ(Φ)Φ32mm/軟鋼材(厚さ)2.0mm モーター電圧(V)【本体(SL-DN150-A)】DC18 ストローク数(spm)0~3000(無段変速)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

〈電気のこぎり〉無段変速、ブレーキ付き 〈バッテリーパック〉スマートフォン・タブレット端末の充電可能。USB機器の電源としても使用可能。継ぎ足し充電OK
用途木材・枝の切断に 一般金属の切断に 仕様【木工用ブレード】 刃部焼入:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材 切断数:約40回 ストローク(mm)約13 質量(kg)1 タイプUSB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付 定格電圧(V)AC100 山数【木工用ブレード】9山/インチ、【鉄工用ブレード】18山/インチ コード長さ(m)1.8 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC14.4、USB:DC5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170 板厚(mm)【木工用ブレード】0.9、【鉄工用ブレード】1 出力電流(A)USB:1 電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)14.4 モーター電圧(V)DC14.4 充電時間(分)約70 最大切断能力(mm)木材(暑さ)約55、軟鉄パイプ(径)約Φ32、(厚さ)約2.0、軟鋼材(厚さ)約2.0 ストローク数(min-1)約0~2300(無段変速) 刃渡り(mm)【木工用ブレード】150、【鉄工用ブレード】130 刃ピッチ(mm)【木工用ブレード】2.8、【鉄工用ブレード】1.4
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

用途木材・枝の切断に 。プラスチックの切断に 。一般金属の切断に 付属品●電気のこぎりユニット本体×1 ●木工用ブレード×1 ●オールマイティブレード×1 ●取扱説明書×1 ストローク(mm)約15 質量(kg)約0.65 タイプ刃部焼入:衝撃焼入、オールマイティブレード ピッチ2.8mm 山数9山/インチ、10/12山/インチ(切断回数(最大)) 板厚(mm)付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm (※200mmブレード使用時 木工用ブレード) パイプ径(Φmm)軟鉄:付属ブレード使用時 約Φ60/市販ブレード使用時 約Φ90 (※200ブレード使用時)、塩ビ:木材(厚さ)/付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時 ストローク数(min-1[回/分])約0~3500(無段変速) サイズ(mm)約長さ175×幅63×高さ100 刃渡り(mm)150
1個
4,390 税込4,829
4日以内出荷

ピンエンドタイプ。他社電動糸鋸盤にも使用できます。
全長(mm)133 距離127mm(ピン間) 適合機種SS-301・SS-400SCA他
1パック(3本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無段変速スピードコントロール付 テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに 電源(V)AC100 電流(A)1 消費電力(W)60 コード長さ(m)2 切断能力(mm)薄鉄板2 切断能力(mm)真鍮板約3 切断能力(mm)木材約45 ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400 ストローク(mm)約20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)13.5 付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本 仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm) ベース寸法(mm)245×405 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625 テーブル高さ(mm)165 フトコロ奥行寸法(mm)最大400 テーブル傾斜角(°)0~45 定格時間(分)30 ピン間距離(mm)約127
1台
24,980 税込27,478
当日出荷


EARTH MAN丸鋸
ピラニアの歯のように鋭利な刃先で木材、樹脂、エッグアートなどに使用されます。
用途木材・樹脂等の切断作業に! 仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])15,000
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


先端パーツを付け替える事でマルチな用途で活躍します。
用途【インパクトドライバー】ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに、木材・樹脂の穴あけに 【電気のこぎり】木材・枝の切断に、プラスチックの切断に、一般金属の切断に 付属品マルチツール本体×1、インパクトドライバーユニット×1、6.35mm六角軸 両頭ビット+No.2×65mm×1、電気のこぎりユニット×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、収納ケース×1、18V2.0Ah専用バッテリーパック×1、18V専用充電器×1、取扱説明書×1 ストローク(mm)約15 質量(kg)本体:約0.65(バッテリーパック除く)、インパクトドライバーユニット:約0.65(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約0.65(電気のこぎりユニットのみ) ピッチ(mm)2.8 山数木工用ブレード:9山/インチ、オールマイティブレード:10/12山/インチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約135×77×218(ヘッドユニット・バッテリーパック・ベルトフック除く)、インパクトドライバーユニット:約127×60×74(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約175×63×100(電気のこぎりユニットのみ) 打撃数(min-1[回/分])約0~3300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速) ねじ締め能力木ねじ/Φ4.1×38mm/米松:約300本、木ねじ/Φ5.1×75mm/米松:約80本、万能ビス/Φ4.5×90mm/米松:約150本 板厚(mm)木工用ブレード:0.9、オールマイティブレード:1.0 モーター電圧(V)DC18 能力(mm) 普通ボルトM5~M12 能力(mm) 高力ボルトM5~M10 最大切断能力(mm)【木材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時、【塩ビパイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ60mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※200mmブレード使用時、【軟鉄パイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ32mm/市販ブレード使用時 約Φ75mm ※200mmブレード使用時、【軟鋼材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm ※200mmブレード使用時 差込口ビット:6.35mm六角軸 ストローク数(min-1)約0~3500(無段変速) 最大トルク(N・m[kg-cm])約180[1835] 刃渡り(mm)木工用ブレード:150、オールマイティブレード:130 刃部加工衝撃焼入 1充電当たりの作業量2×4材 約60回
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

お手持ちのS-Lineシリーズの本体にS-Linkシリーズのバッテリーが使用可能に!
用途お手持ちのS-LinkシリーズのスライドバッテリーをS-Lineシリーズの差し込みバッテリーに変換 対応機種EM 14.4V充電式インパクトドライバー、【セット品】IDR-150Li 、【本体のみ】IDR-150LiX /EM 14.4V充電式ドリル&ドライバー、【セット品】DDR-160Li 、【本体のみ】DDR-160LiX/EM 14.4V充電式2スピードドリル&ドライバー、【セット品】DDR-144LiA、【本体のみ】DDR-144LiXA/EM 14.4V充電式オービタルジグソー、【セット品】JSW-110Li、【本体のみ】JSW-110LiX/EM 14.4V充電式電気のこぎり、【セット品】DN-110Li 、【本体のみ】DN-110LiX/EM 14.4V充電式電気丸のこ、【セット品】DM-120Li、【本体のみ】DM-120LiX/EM 14.4V充電式オービタルサンダー、【セット品】SD-110Li、【本体のみ】SD-110LiX/EM 14.4V充電式クリーナー、【セット品】VCM-100Li、【本体のみ】VCM-100LiX/EM 14.4V充電式LED作業ライト、【本体のみ】WLT-130LiX/EM 2WAY LEDワークライト、【本体のみ】WLT-340LiX
1個
2,298 税込2,528
当日出荷