シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。
無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。
電圧(V)14
セット内容本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1
周波数(Hz)50/60
入力容量5.6W
消費電力(W)12
出力DC14V0.4A
回転数(min-1[r.p.m])6000~13000
コード長さ(m)約1.6
本体HRT-12A
チャック能力(mm)2.35
入力(アダプター)AC100V
定格使用時間(分)10
1セット(86本)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
チャック能力(mm)0.8~10
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38
こんなお得な商品も!
電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
無段変速、指の操作でスピードコントロール
3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに
マイカーのワックスがけに
パッドサイズ(Φmm)約148
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000
電源(V)100
電流(A)0.6
消費電力(W)60
コード長さ(m)約5
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1.6
付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
チップソーで切るから切断面がキレイ
火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット
加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス
持ち運びに便利なコンパクトボディ
鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
回転数(min-1[r.p.m])6000
電源(V)AC100
電流(A)6
消費電力(W)550
コード長さ(m)約1.8
切断能力(mm)パイプΦ48.6
切断能力(mm)パイプ角40×40
切断能力(mm)アングル50×50
対応材質鉄工
チップソー外径(Φmm)165
チップソー内径(Φmm)20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約4.4
セット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300
刃数(p)36
チップソー厚さ(mm)1.6
開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110
定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)180
電流(A)1.9
コード長さ(m)約2
ペーパー寸法(mm)約115×145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約13000
付属品ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚
質量(kg)約1.1
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135(ダストバッグ含む)
騒音値(dB)約87/m
定格時間(分)30
パッドサイズ(mm)約115×106
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
こんなお得な商品も!
電池式ルーター
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。
3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等に
セット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2
電圧(V)3.7
電力(W)7(50/60Hz)
出力電圧(V)DC5
チャック能力(mm)Φ2.35
使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)
出力電流(mA)500
モーター電圧(V)DC3.7
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)600
定格使用時間(分)約15
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
しっかり握れる!スリムボディ
鉄工用オフセット砥石付!
補助ハンドル付!左右に付替可能!
用途金属の研磨・バリ取りに
市販のディスクで様々な作業が可能!
付属品鉄工用オフセット砥石
粒度36
最高回転数(min-1[r.p.m])13500
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)500
回転数(min-1[r.p.m])約11000
最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
定格時間(分)30
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)900
電流(A)9.5
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000
付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1
質量(kg)2.3
周波数(Hz)50/60
ねじ径M16
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245
定格時間(分)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スピードコントロール付。Φ2.35mm/Φ3.00mm軸ビットの使用可能。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工等に。細かい研削・研磨等に。
付属品本体×1台、ダイヤモンドビット(軸径Φ2.35mm)、WA材材金属用砥石ビット(ピンク)(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃2.3mm(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃3.2mm(軸径Φ3.0mm)、ロールサンダー×8、ロールサンダー用シャフト(軸径Φ3.00mm)、ホイールブラシ(ナイロン)(軸径Φ2.35mm)、ナイロンブラシ(軸径2.35mm)、Φ24mm切断砥石×6、切断砥石用シャフト(軸径Φ3.00mm)、フェルトバフ×2、フェルトバフ用シャフト(軸径Φ3.00mm)、コレットチャック2.35mm/3.00mm※一方は出荷時本体に装着済み、パーツケース、収納ケース
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
本体寸法(mm)約230×50×55
定格消費電力(W)90
チャック能力(mm)2.35/3.00
定格時間(分)約30
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050
電源(V)AC100
消費電力(W)(50/60Hz)330/300
コード長さ(m)1.8
出力(W)180
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
テーブル寸法(mm)190×165
チャック能力(mm)1.5~13
周波数(Hz)50/60
質量(kg)22
ストローク上下(mm)50
付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1
ベース寸法(mm)315×190
チャック~テーブル最大寸法(mm)310
バイス最大口幅(mm)80
チャック~ベース最大寸法(mm)約410
幅(mm)275
高さ(mm)730
電流(A)5.6/4.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。
付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)500
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15(20)
胴径(Φmm)58
定格時間(分)30
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
電圧(V)AC100
消費電力(W)850
コード長さ(m)約2
周波数(Hz)50/60
外径×全長(mm)かくはん軸/羽根サイズ(組み付け時)約120×600
定格時間(分)30
新設計モーター採用
高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP
フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易!
底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000
電源(V)AC100
電流(A)7.5
定格消費電力(W)705
コード長さ(m)約5
対応材質木工用
傾斜角度(°)0~45
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)31
最大切込深さ(mm)(90°時)48
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約2.7
付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210
定格時間(分)30
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利!
かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!
用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに
回転数(min-1[r.p.m])約170
電源(V)AC100
電流(A)0.35
定格消費電力(W)25
コード長さ(m)約1
穴あけ能力(mm) 木工最大4
最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36)
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約0.43
セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)
ビット差込部(mm)6.35六角軸
定格時間(分)20
モード切替:切替スイッチで振動ドリルモード(振動+回転)とドリルモード(回転)の切り替え可能/回転方向切替:正回転・逆回転の切り替え可能/無段変速+回転速度調節ツマミ:スイッチ引き金を引く強さで無段変速・回転速度調節ツマミで最高回転数調節可能/サイドグリップ:360°お好みの位置で固定可能
用途コンクリート・木材・金属・プラスチック等の穴あけに
質量(kg)1.7
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000
定格電流(A)5.2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)500
チャック能力(mm)1.5~13
使用環境温度(℃)0~40
定格時間30分
打撃数(min-1)0~48000
1台
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
研磨不要の替刃式。
向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
切りクズ排出口が左右切り替え可能。
かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。
フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。
電圧(V)AC100
消費電力(W)700
電流(A)7.5
コード長さ(m)約2
切削幅(mm)約82
回転数(min-1[r.p.m])約16000
切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整)
セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1
寸法(mm)82
質量(kg)約3.1
周波数(Hz)50/60
定格時間(分)30
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。
持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。
PCベース採用で約5kg。
用途木材・合板の切断に、各種角度切りに
仕様ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45°
付属品のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm)
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
対応材質木工用
刃数(p)72
使用可能ノコ刃外径(mm)185~190/内径20木工用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×395
定格時間(分)30
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
チップソーで切るから切断面がキレイ。火花・切断クズが少なくスピーディーにカット
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45°
付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.3
対応材質鉄工用
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383
切断能力(mm)パイプΦ60
定格時間(分)約30
切断能力(mm)パイプ角50×50
切断能力(mm)アングル60×60
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
場所をとらないコンパクトサイズ。
小さい材料もしっかり固定できるバイス付。
連続作業に便利な深さ調節機能付。
プーリーで最高回転速度を3段階変速可能。
速度調節付ダイヤルスイッチで最適な回転速度に調節可能。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに。
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)100
電流(A)1.2
コード長さ(m)約1.6
回転速度(min-1[r.p.m])ベルト/1.約4700、2.約3000、3.約2000(※ダイヤルスイッチにより回転速度が変わります。)
セット内容本体×1、ベース×1、六角棒レンチ2.5mm/4mm×各1、チャックハンドル×1、ハンドル×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×2(ワッシャー2枚・ナット付)
幅(mm)190
寸法(mm)約170×170
質量(kg)約5
高さ(mm)380
周波数(Hz)50/60
穴あけ能力(mm)(木工)6、(鉄工)4
チャック能力(mm)0.6~6.5
チャック(mm)(支柱までの距離)約100
定格時間(分)20
口幅(mm)約65
スピンドルシャフト上下幅(mm)約23
バイス最大口幅(mm)約65
口高(mm)約20
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。
保持しやすい補助グリップ付き。
研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。
キワの研磨にも。
用途木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。
付属品ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2
ベルト幅(mm)76
周波数(Hz)50/60
電流(A)7.1
電源(V)AC100
消費電力(W)680
回転数(min-1[r.p.m])約28000
ベルト長さ(mm)457
コード長さ(m)約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)140×150×265
本体質量(kg)約2.4
ベルト幅W×長さL(mm)約76×457
ベルト速度(m/s)約3.6
ベルト速度(m/min)220
定格時間(分)30
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ)
モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載
用途木材の直線・曲線切りに
セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)
長さ(mm)約131
幅(mm)約41
質量(kg)約0.4
高さ(mm)約144
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.35
コード長さ(m)約1
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38
ビット差込部(mm)6.35六角軸
定格時間(分)20
クラッチ数(段)1~6
刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付
用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨に
セット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1
粒度#200
厚さ(mm)基板:約1
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)200
砥石寸法(mm)厚さ約1
砥石寸法(Φmm)穴径20
ディスク外径(Φmm)100
定格時間(分)30
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
切削粉から作業者を守る
用途切断砥石カバー
厚さ(mm)2以下
外径(Φmm)100~106
最高周速度80m/s(4800m/min-1)以下
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
スピードコントロール機能。吸塵機能内蔵でクリーンな作業!
握りやすいラバーグリップ。大型トップハンドルで作業性UP!
パット寸法(mm)90×186
回転数(min-1[r.p.m])約5000~11000
電源(V)AC100
電流(A)1.8
消費電力(W)150
コード長さ(m)約1.8
ペーパー寸法(mm)93×233
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1.7
付属品吸じんバッグ、サンディングペーパー(#80/#120/#180各1枚)
定格時間(分)30
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
楕円回転で手がけワックス感覚
USB出力付バッテリーパック
充電残量表示機能付
用途車・床等の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に
質量(kg)約1.7(バッテリーパック含む)【バッテリーパック】
電流(A)1
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)【バッテリーパック】DC5、【充電器】DC14.4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×150×240
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)14.4
モーター電圧(V)(本体)DC14.4
充電時間(分)約70
パッド径(Φmm)約148
1充電当たりの作業量(目安): 約45分
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
乾電池式で使う場所を選ばない。コードレスで手軽に使える。工具不要の簡単ビット交換。握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
用途一般彫刻・ガラス細工・ツヤ出し等に
モーター電圧(V)DC3
セット内容ホビールーター本体×1、フェルトバフ×1、ダイヤモンドビット×5
長さ(mm)本体:140
幅(mm)22
質量(kg)56(電池含まず)
高さ(mm)29
電圧(V)3
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源単4形乾電池×2本(市販品)
チャック能力(mm)Φ2.35
電池寿命(時間)連続約2(使用条件・電池性能により異なります)
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
グリップが太く、力を入れやすい!。 用途に合わせて電動と手動を使い分け。 USB充電。 落下防止コート取付け可能。 LEDライト付き
用途ねじ締め・ゆるめに
仕様耐久トルク(手動時):約8.0N・m
付属品6.35mm六角軸両頭ビット、(+)No.2×65mm×1、USBケーブル(Type-C)
質量(g)約160
電圧(V)充電プラグ:DC5
ケーブル長(m)約0.58(付属USBケーブル)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約280
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×55
最大締付トルク(N・m)約2.0(電動)
充電時間目安:最大約2時間30分(空→フル充電)
バッテリー容量(Ah)0.8
入力電流(mA)充電プラグ:500
適合ビット(mm)6.35mm六角軸用
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
18段階 クラッチ調整可能
LEDライト、無段変速、手締め機能付、正転・逆転、ブレーキ付、USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに
木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに
仕様本体(DDR-144LiB)、バッテリーパック(BP-144LiA)
セット内容2スピードドリル&ドライバー本体×1、充電器×1、バッテリーパック×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、収納袋×1
質量(kg)約1.25(バッテリーパック含む)
出力電圧(V)(バッテリーパック)DC5、(充電器)DC14.4V
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×75×225(ベルトフック除く)
出力電流(A)1
使用電池リチウムイオン電池
充電器形名充電器(BC-144LiA)
モーター電圧(V)DC14.4
クラッチ数(段)18段(最小1~最大18)
アズワン品番64-4062-42
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
乾電池式で場所を選ばず大活躍。
軽量&コンパクトで扱いやすい。
マグネット付チャックでビットの取り付けがカンタン。
締める・ゆるめるの切り替えがスイッチ1つ。
用途ネジの締め付け・ゆるめに。
木材・樹脂への穴あけに(ドリル刃別売)
回転数(min-1[r.p.m])210
ねじ締め能力(mm)木ネジ最大Φ3.1(2×4材)
穴あけ能力(mm) 木工最大Φ3(2×4材)
電源単三アルカリ乾電池4本
定格使用時間(分)10
付属品先端ビット6.35mm六角軸(+No.1×50mm×1本、+No.2×50mm×2本、-4mm×50mm×1本、-6mm×50mm×1本)
質量(g)240(本体のみ)
長さ(mm)約110
幅(mm)45
高さ(mm)155
電圧(V)DC6
最大締付トルク(N・m)約3.0
適合ビット(mm)マグネット式6.35六角軸
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
締め付け・ゆるめる 切替がスイッチ1つ
先端付近を照らすライト付き
誤作動防止ロックスイッチ付
ビットの落下を防ぐロックチャック
用途家具の組み立て・手作りインテリアに
ねじなどの締め付け・ゆるめに
木材・プラスチックなどの穴あけに
セット内容本体 、充電アダプター、先端ビット6.35mm六角軸(ホルダー付):+No.1×50mm/+No.2×50mm/-6mm×50mm/下穴木工ドリル 2.5/3mm
寸法(mm)約長さ125×横43×高さ150
質量(kg)約0.34(内蔵バッテリー)
周波数(Hz)50/60
電圧(V)DC4.8
コード長さ(m)約1.8
穴あけ能力(mm)ドリル刃Φ2.5mm ラワン材(14mm):約130孔、ドリル刃Φ3mm ラワン材(14mm):約120孔[※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]
出力電圧(V)DC6
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5×8mm/約450本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃))
ビット差込部(mm)6.35/六角軸用
使用電池ニカド電池
モーター電圧(V)DC4.8
木ねじ締付能力(ラワン)Φ3.1×16mm/約120本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃))
充電電圧(V)(充電アダプター)AC100
1セット
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
用途に合わせて使い分け!新感覚ドライバー/電動/手動 2WAYドライバー/ハイスピード1,200回転/高速回転で作業効率UP/USB充電式/正転・逆転/手締め機能付き
用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ等
付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット×1、USBコード(type-c)×1、取扱説明書×1
質量(g)191
使用温度範囲(℃)5~40
温度範囲(℃)充電:10~35
最大トルク(N・m)(電動)0.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200
充電時間約2時間(空→フル充電)
モーター電圧(V)3.7
トルク(N・m)耐久(手動時):10
バッテリー容量(mAh)2000
差込口ビット:6.35mm六角軸
1個
¥3,488
税込¥3,837
当日出荷
・USB充電式:USBケーブル×1
・正転・逆転 ・暗所を照らすLEDライト付
・用途に合わせて変形できる2WAYタイプ
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに
バッテリー容量(Ah)1.3
充電時間(時間)目安:最大約4.5(空→フル充電)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約200
セット内容ミニドライバー本体×1、USBケーブル×1、ビットホルダー×1、収納ケース×1、6.35mm六角軸ビット/25mmビット:+No.1/3、PZNo.2、-5mm、六角3mm/4mm/5mm×各1、+No.2×2、50mmビット:+No.1、+No.2、-3mm×各1
質量(kg)約0.34
電源(V)【内蔵バッテリー】3.7
電圧(V)充電プラグ:DC5
ケーブル長(m)約0.58
穴あけ能力(mm)[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]ドリル刃Φ3、2×4材:約70孔
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ピストル時)130×50×140 (ストレート時)195×50×70
ねじ締め能力(mm) 木ねじ[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]Φ3.5×25mm、2×4材:約140本
最大締付トルク(N・m)約5(約51kgf-cm)
電池【内蔵バッテリー】リチウムイオン電池※交換不可
入力電流(mA)充電プラグ:500
差込口ビット:6.35mm六角軸用(マグネット式)
アズワン品番64-4062-50
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
2×4材切断可能!
用途木材・合板の切断に
使用可能ノコ刃外径(mm)100~110(内径20/木工用)
モーター電圧(V)DC14.4
チップソー外径(Φmm)110
回転数(min-1[r.p.m])約1900
チップソー内径(Φmm)20
セット内容電気丸のこ本体×1、チップソー(のこ刃)×1※本体取付済、平行定規×1、六角棒レンチ(4mm)×1※本体後部に収納されています。、収納袋×1
質量(kg)約1.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×174×200
刃数(p)30
最大切込深さ(mm)約39
バッテリー電圧(V)14.4
チップソー厚さ(mm)1.4
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
吸じん機能+ダストバッグ付研磨粉を吸じんしてクリーンな作業!
オービタル機構。面ファスナー式サンディングペーパー。
用途木材の表面仕上げに、木材・金属のコーナーや狭い所のサンディングに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約9000
モーター電圧(V)DC14.4
セット内容コーナーサンダー本体×1、ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180×各1枚)、収納袋×1
長さ(mm)約230
幅(mm)約100
質量(kg)約0.8
高さ(mm)約157
電圧(V)14.4
パッド寸法(mm)100
ストローク数(min-1[回/分])約18000
オービットダイヤ(mm)約1
1台
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
先端パーツを付け替える事でマルチな用途で活躍します。
用途【インパクトドライバー】ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに、木材・樹脂の穴あけに
【電気のこぎり】木材・枝の切断に、プラスチックの切断に、一般金属の切断に
付属品マルチツール本体×1、インパクトドライバーユニット×1、6.35mm六角軸 両頭ビット+No.2×65mm×1、電気のこぎりユニット×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、収納ケース×1、18V2.0Ah専用バッテリーパック×1、18V専用充電器×1、取扱説明書×1
ストローク(mm)約15
質量(kg)本体:約0.65(バッテリーパック除く)、インパクトドライバーユニット:約0.65(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約0.65(電気のこぎりユニットのみ)
ピッチ(mm)2.8
山数木工用ブレード:9山/インチ、オールマイティブレード:10/12山/インチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約135×77×218(ヘッドユニット・バッテリーパック・ベルトフック除く)、インパクトドライバーユニット:約127×60×74(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約175×63×100(電気のこぎりユニットのみ)
打撃数(min-1[回/分])約0~3300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)
ねじ締め能力木ねじ/Φ4.1×38mm/米松:約300本、木ねじ/Φ5.1×75mm/米松:約80本、万能ビス/Φ4.5×90mm/米松:約150本
板厚(mm)木工用ブレード:0.9、オールマイティブレード:1.0
モーター電圧(V)DC18
能力(mm) 普通ボルトM5~M12
能力(mm) 高力ボルトM5~M10
最大切断能力(mm)【木材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時、【塩ビパイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ60mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※200mmブレード使用時、【軟鉄パイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ32mm/市販ブレード使用時 約Φ75mm ※200mmブレード使用時、【軟鋼材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm ※200mmブレード使用時
差込口ビット:6.35mm六角軸
ストローク数(min-1)約0~3500(無段変速)
最大トルク(N・m[kg-cm])約180[1835]
刃渡り(mm)木工用ブレード:150、オールマイティブレード:130
刃部加工衝撃焼入
1充電当たりの作業量2×4材 約60回
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
砥石は鉄工用・ステンレス用の2タイプ/飛散防止カバー付き
用途金属の研磨・研削・バリ取り、農具等の刃物研ぎに
付属品ホームベンチグラインダー本体×1 飛散防止カバー×2 スパークブレーカ×2 研ぎ台(右側)×1 研ぎ台(左側)×1 研ぎ台調整ノブ×2 軸固定用スパナ×1 取扱説明書×1
粒度(一般鉄工用/ステンレス用)付属砥石:A#80 /WA#80
質量(kg)約7.4(砥石含)
定格電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×325×230
コード長さ(m)約2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
定格時間(分)30
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])約2980/約3590
定格電流(A)(50/60Hz)3.4/3.1
関連資料(0.6MB)
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)付属/ステンレス用:150×16×12.7、付属/一般鉄工用:150×16×12.7
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
火花飛散防止カバー付き
歪みの少ない肉厚ベース
ガタ付をおさえたクイックバイス
用途足場、農用パイプの切断に!
アングル、角パイプの切断に!
仕様バイス揺動角度/右45°左30°
付属品切断砥石(305mm×25.4mm)
質量(kg)約14.5
電流(A)14.5
切断能力(mm)パイプ約Φ90
切断能力(mm)パイプ角約85×85
周速度(m/s[m/min])59.7
バイスつかみ幅(mm)一段目/0~160mm二段目/30~195mm
切断能力(mm)アングル約70×70
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
プーリーで回転速度を5段階変速可能。
連続作業に便利な深さ調節機能付。
小さい材料もしっかり固定できるバイス付。
チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。
チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。
チャックから支柱までの距離は約100mmです。
スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに
電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
出力(W)150
テーブル寸法(mm)約160×165
セット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1
幅(mm)200
質量(kg)約16
高さ(mm)575
周波数(Hz)50/60
電流(A)2.8/2.9
回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300
チャック能力(mm)1.5~13(JT33)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
消費電力(W)(50/60Hz)260/290
ベース寸法(mm)約280×180
バイス 高さ(mm)約40
バイス最大口幅(mm)約65
回転速度(切替)5段
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
305mm(1尺)を一発切断!一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適!
用途木材の押し切り切断・スライド切断・角度切断・傾斜切断・複合切断
回転数(min-1[r.p.m])約5300
電源(V)AC100
電流(A)12
消費電力(W)1100
コード長さ(m)2.0
対応材質木工用
ノコ刃外径(Φmm)190
ノコ刃内径(Φmm)20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)9(付属品は除く)
付属品補助スタンド×2、たてバイス、ダストパック、六角棒レンチ×3、交換用カーボンブラシ×2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×410×450
仕様ターンテーブル回転範囲:左右0~45°、ノコ刃傾斜角度範囲:0~45°
使用可能ノコ刃外径(mm)185~190
定格時間(分)30
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
ブラシレスモーター採用/用途に応じて「回転」・「打撃」・「打撃+回転」の3つのモードに切替可能/<穴あけ能力>コンクリート:Φ22mm/鉄工:Φ13mm/木工:Φ18mm
用途コンクリート・石材・レンガ等の穴あけ・ハツリ作業に
付属品ロータリーハンマー本体×1、サイドグリップ×1、デプスゲージ×1、ダストカップ×1、取扱説明書×1
適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A
質量(kg)2.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~1250
使用環境温度(℃)5~40
適合ビットSDSプラスタイプ
モーター電圧(V)DC18
打撃サイクル(回/min)約0~4800
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ