2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.0 定格周波数(Hz)50/60 使用電球白色LED 使用環境温度(℃)5~40 検知方式赤外線検知方式 設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。 防水性IP44(防沫型) 点灯時間約30秒 電球の種類LED 検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー検知点灯モードと常時点灯モードを切り替えることができます 。開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 。防雨型(防水等級IPX4) 。設置場所に合わせてねじ(付属品)・バンド(付属品)・クランプ(別売り) の3通りの取り付け方ができます
用途夜間・暗い場所での作業に 。駐車場・倉庫等の節電照明に 付属品LEDライト本体×1 、固定バンド×1 、木ねじ×4 、プラグ×4 、取扱説明書×1 質量(kg)1.1 定格電圧(V)AC100 能力固定バンド:Φ46~70mm コード長さ(m)5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)センサー検知点灯モード待機時:0.3 点灯時:35 全光束(Lm)4000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約270×100×195、ランプ全開時:約270×290×285 使用電球白色LED(交換不可) 使用環境温度(℃)5~40 検知方式赤外線検知方式 設置場所屋外・屋内 光色昼光色(約6,200k) 防水保護等級IPX4 点灯時間約30秒(検知エリアに動きが無くなってからカウントします) 検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷