新設計モーター採用
高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP
フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易!
底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000
電源(V)AC100
電流(A)7.5
定格消費電力(W)705
コード長さ(m)約5
対応材質木工用
傾斜角度(°)0~45
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)31
最大切込深さ(mm)(90°時)48
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約2.7
付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210
定格時間(分)30
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
色々な材料が切れる!
無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。
3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。
電源(V)AC100
電流(A)3.7
定格消費電力(W)350
コード長さ(m)2
切断能力(mm)軟鋼板2.5
切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32
切断能力(mm)木材(厚さ)55
切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5
対応材質木工、鉄工、樹脂
ストローク数(min-1[回/分])0~2200
ストローク(mm)約18
周波数(Hz)50/60
質量(kg)1.6
付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1
定格時間(分)30
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
関連キーワード