1,121件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/4”×5/16”チャージングホースプラスⅡ アサダ

    1/4”×5/16”チャージングホースプラスⅡ

    アサダ
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷
    ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)×5/16フレア(UNF1/2-20山)対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32長さ(cm)152仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
  • 1/4ボールバルブ付ホース オス(新・旧冷媒対応) アサダ

    1/4ボールバルブ付ホース オス(新・旧冷媒対応)

    アサダ(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    長さ(cm)15常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ねじ径機器側- 1/4 フレアメス、 ホース側(バルブ付)- 1/4フレアオス
  • コウアツホース1M/EP440 アサダ

    コウアツホース1M/EP440

    アサダ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    電動テストポンプ用の高圧ホースです。
    アズワン品番64-6748-38
  • 充電式真空ポンプ2CFM-BLC18 アサダ

    充電式真空ポンプ2CFM-BLC18

    アサダ
    42,980税込47,278
    1台
    欠品中
    冷却設計・・・エアブローによりポンプヘッドを常時冷却し、安定した長時間運転を実現。ポンプ・・・2ステージポンプ採用。到達真空度・・・3Pa。メンテナンス性・・・工具不要でフィルタ交換可能。サイトグラス・・・オイル量を目視確認可能。ガスバラストバルブ・・・水分混入を防ぎ、オイル劣化を抑制。電磁弁・・・電磁式オイル逆流防止弁によりオイル逆流を防止。電源・・・AC100V兼用(別売ACアダプタ使用時)。オイル交換・・・ノブ付ドレンねじ採用で容易に排油可能。連続運転時間(6Ahバッテリ)・・・約2時間。連続運転時間(9Ahバッテリ)・・・約4時間。連続運転時間(12Ahバッテリ)・・・約6時間。始動性能・・・0℃から始動可能。モーター・・・高トルクブラシレスDCモーター採用
    付属品真空ポンプオイル0.2L、キャリングケース質量(kg)3.5モーターDC18V(リチウム電池)コードVP218C排気速度57L/分オイル量(mL)160~190ポート吸入:1/4”、5/16”真空度(Pa)3 abs.(23ミクロン)ポンプスピード(min-1)3,500(0~8分)/2,500(8~12分)/1,500(12分~)
  • ボンベホルダ アサダ

    ボンベホルダ

    アサダ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • 収納ケース ローポンプスーパープラス用 アサダ

    収納ケース ローポンプスーパープラス用

    アサダ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    ローポンプスーパープラスの持ち運びに便利な収納ケースです。アダプタ洋式便器用も収納できます。
    用途ローポンプスーパープラス専用の収納ケースです。トラスコ品番692-3857適合機種ローポンプスーパープラス材質樹脂ケース寸法(mm)305×718×194(幅W×長さL×高さH)
  • バッテリProCORE18V4.0Ah アサダ

    バッテリProCORE18V4.0Ah

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • NEOターボホースダブルセット アサダ

    NEOターボホースダブルセット

    アサダ
    15,980税込17,578
    1組
    当日出荷
    付属品NEOターボホースダブル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.63能力軟ロウ付:~Φ2.1/2" 硬ロウ付:~Φ1.1/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約60トーチ本体寸法(mm)Φ14×2ガス消費量(g/h)400
  • ホースカバー15m アサダ

    ホースカバー15m

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ナイロン素材のホースカバー。(幅150mm)。カバーの片側は開口部を絞れる紐付き。
    幅(mm)150長さ(m)15
  • バリアブルノズル脱着式A(SUSワンタッチ) アサダ

    バリアブルノズル脱着式A(SUSワンタッチ)

    アサダ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    1/4"洗管ホース用ハンドガンに取り付けて洗浄用にする、脱着式のノズル。
    適合機種8/60P
  • 1/4”N洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ) アサダ

    1/4”N洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ)

    アサダ
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。
    適合機種8/60P長さ(m)10コック
  • 1/4”チャージングホース152cm3P アサダ

    1/4”チャージングホース152cm3P

    アサダ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    3本パック
  • Φ80mmマニホールドゲージ高圧 R448A・R449A アサダ

    Φ80mmマニホールドゲージ高圧 R448A・R449A

    アサダ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    取付ねじ1/8"NPT
  • Φ80mmマニホールドゲージ低圧 R448A・R449A アサダ

    Φ80mmマニホールドゲージ低圧 R448A・R449A

    アサダ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    取付ねじ1/8"NPT
  • バンドソーパイプ受台4A用 アサダ

    バンドソーパイプ受台4A用

    アサダ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    適合機種バンドソービーバー4ACTIVE質量(kg)2.7高さ(mm)最高:100 / 最低:75最大荷重(kg)80
  • ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ9本セット) アサダ

    ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ9本セット)

    アサダ
    89,980税込98,978
    1個
    欠品中
    (手軽)本体は軽量800g。持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。(迅速)充電ドリルドライバ(別売)を動力源にすぐ作業可能。(突破力)頑固な詰まりも粉砕除去。最大2,000min-1の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。低速~高速まで回転コントロール自在。管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。
    付属品ワイヤΦ13mm×1.2m(9本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])最大2000(要別売)パイプ径(Φmm)【清掃能力】50~100【最大延長距離】15.6m(ワイヤ13本まで)
  • ピアシングバルブ 替刃組 アサダ

    ピアシングバルブ 替刃組

    アサダ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属品バルブコア(1ケ)、フレアキャップ
  • カメラケーブル2810ドラムセット アサダ

    カメラケーブル2810ドラムセット

    アサダ
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    クリアスコープ2810本体用。
    セット内容カメラケーブル、ドラム、コイルケーブル、ケース適合管径(Φmm)40~100カメラ仕様ヘッド外径:Φ28mm/ケーブル長さ:10m(最小曲げ半径:90mm)
  • バンドソービーバー4 Active アサダ

    バンドソービーバー4 Active

    アサダ
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    仕様標準付属のこ刃:14山ハイス1本:コードNo.71151、荷重方式:自重式消費電力(W)240本体質量(kg)16.5切断能力(mm)パイプ角90°:□100/45°:□50モーター電圧(V)100切断能力(mm)鋼管90°:120(100A)/45°:50(40A)切断能力(mm)丸棒90°:50/45°:50
  • バンドソーのこ刃ハイス14山(バンドソービーバー4Active用) アサダ

    バンドソーのこ刃ハイス14山(バンドソービーバー4Active用)

    アサダ
    16,490税込18,139
    1箱(5本)
    当日出荷
    仕様●ステンレス管 (肉厚):4mm▲●鋼 材 (肉厚):4mm▲●鋼 管 (サイズ):15A▲対応機種4ACTIVE入数5本
  • バンドソーのこ刃ハイス18山(バンドソービーバー4Active用) アサダ

    バンドソーのこ刃ハイス18山(バンドソービーバー4Active用)

    アサダ
    16,490税込18,139
    1箱(5本)
    当日出荷
    仕様●ステンレス管 (肉厚):4mm▼●鋼 材 (肉厚):4mm▼●鋼 管 (サイズ):6A▲対応機種4ACTIVE入数5本
  • 高圧洗浄機8/60P アサダ

    高圧洗浄機8/60P

    アサダ
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    仕様洗管能力:~Φ75mm付属品1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルノズル脱着式 1/4”洗管ホース用ハンドガン、 1/4”N洗管ホースコック無10m(先端SUSワンタッチ)、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒質量(kg)15.5モーター100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz)高圧ホース(m)標準付属:9.5、最長距離:39.5(※)吐出水量(L/min)6.0/8.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])5.7(58)
  • シュー&ガイド(電動ベンダ32用) アサダ

    シュー&ガイド(電動ベンダ32用)

    アサダ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • ユニバーサルACダイインジェクタ アサダ

    ユニバーサルACダイインジェクタ

    アサダ
    41,980税込46,178
    1箱(6個)
    3日以内出荷
    容量(mL)30アズワン品番65-2354-28
  • 5/16"ボールバルブ付チャージングホース アサダ

    5/16"ボールバルブ付チャージングホース

    アサダ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6747-66
  • HFO1234yfボンベアダプタ アサダ

    HFO1234yfボンベアダプタ

    アサダ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    接続ホース:1/2"アクメ左ねじメス×1/4"フレアオス
  • HFO1234yfボールバルブ アサダ

    HFO1234yfボールバルブ

    アサダ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    接続ホース:M12-1.5メス、ボンベ:1/4"フレアメス
  • ブルートIIマニホールド アサダ

    ブルートIIマニホールド

    アサダ
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    3/8"ボア径・真空ポート採用の大口径タイプ 大容量で各種作業時間を大幅に短縮 フック:頑丈な回転フック。 ボディ:強度と耐久性に優れ、軽量なアルミ鍛造ボディ。 ゲージ:衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付き。ゼロ調整ねじで0点調整し、 常に正しい圧力を表示。 指針:針ぶれ防止技術採用で正確な指針。 大口径&大流量:真空引き時間を最大50%短縮できる3/8"のボア径(本体内径)真空ポート。 ハンドル:1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドル。スライド式ビストンのため、ピストン交換が簡単。ダブルリングと高品質ナイロンパッキンにより、 気密性バツグン。 サイトグラス:冷媒の流動、 充填 回収中の冷媒の状態の確認が可能。 ポート:全ポートに100メッシュフィルタ内蔵で、スラッジなどのゴミの侵入を防止。 4バルブ、プラスIIホース
    セット内容92cmホース・ケース付きホース長さ(cm)92対応冷媒種別R32・R410Aゲージ径(Φmm)80
  • ドレンクリーナ用ヘッド アサダ

    ドレンクリーナ用ヘッド

    アサダ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    繊維、工具、ケーブルなどを回収するために特別に設計された爪付きヘッド。
    適合機種H150・E150・R550・R600パイプ径(Φmm)50~75ヘッド径(Φmm)36適合ワイヤ径(Φmm)10・13・16ヘッド仕様レトリーバヘッドヘッド長さ(mm)105
  • ドレンクリーナ用ワイヤ アサダ

    ドレンクリーナ用ワイヤ

    アサダ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    いろいろな詰まりに対応できる万能タイプのヘッド一体型ワイヤ。 ヘッド一体型、延長×
    仕様ヘッド交換不可(一体型)適合機種H75・ロスピ8H+E・ロスピマティック・E75・H150・E150ワイヤー長さ(m)10ワイヤー太さ(mm)8ワイヤーバルブヘッド付ワイヤ、ワイヤ延長不可
  • 1/4"回転ノズル アサダ

    1/4"回転ノズル

    アサダ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    SUS、回転しながら配管内をくまなく洗浄可能。
    適合機種8.5/60、12/80G・GA・GP、10/100G、13/100GS・GSA・GSP、14/170、15/200(※)、15/200G・GA・GP、15/150GS・GSA・GSP、16/200GS・GSA・GSP、13/150G・GA、23/80GS・GSP、21/90G・GP、30/100GS・GSP材質ステンレスねじ寸法1/8穴数6(後方)アズワン品番65-2354-38
  • ホースリール アサダ

    ホースリール

    アサダ
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    用途高圧ホース、洗管ホース用。適合機種全機種※高圧洗浄機440、30/50G・GP(販売終了)、60/50GPには使用不可質量(kg)12.2ホース長さ(m)60(巻取可能ホース)、1(中間ホース)ホース取付口3/8"(※1/4"ホースを接続する場合は、別販売品の異径アダプタ(HD01003)が必要)
  • 高圧洗浄機10/100G アサダ

    高圧洗浄機10/100G

    アサダ
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    エンジン式、自吸式、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 軽量・小型で高性能:軽量・小型設計で持ち運び可能。コンパクトながら10L/分・10MPaの高性能。 アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 エア抜きバルブ:バツグンの自吸能力。 豊富な別販売品:別販売品のターボガンを使用すれば果樹の皮むきにも最適。
    用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。付属品高圧ホース1/4"×10m、トリガーガン、バリアブルランス、吸水ホース3m、ストレーナ質量(kg)26出力(kW)2.9(エンジン)吐出量(L/min)10燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)10(標準付属)、60(最長距離)能力(Φmm)110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
  • ロータリーアースクランプ アサダ

    ロータリーアースクランプ

    アサダ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    アーク溶接時のアースコードのからまり防止用。 400アンペアまで。 2方向の固定が可能。 取付け取外しが簡単。
    質量(kg)1.8
  • Eリングホルダー(スムーサー7A・10A専用) アサダ

    Eリングホルダー(スムーサー7A・10A専用)

    アサダ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ソケットを接続するためのホルダー。
  • ライナー組 アサダ

    ライナー組

    アサダ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    樹脂管をタケノコ継手に挿入するためのアタッチメント。
  • バンドソービーバー10 アサダ

    バンドソービーバー10

    アサダ
    369,800税込406,780
    1個
    当日出荷
    安全性と切断精度を兼ね備えたポータブル切断機 作業者を選ばない:誰でも簡単に強力クランプ 火花が出ない:帯状の鋸刃で熱を持ちにく オートスイッチOFF:切断後、自動で電源スイッチが切れる機構 材質に合った荷重調整:切換えが簡単な切断調整ノブ 束ね切り、角度切り(6F):様々な用途で切断 安全作業:のこ刃の露出が少なく、簡単操作で切断作業を行うことができる Φ270mm(250A)まで切断可能 業界最小設計。 過負荷保護装置により、過負荷でのモータ焼傷を軽減。 遮断調整機能があるため、現場での遮断調整が可能。 不安定な場所でも平行調整できるアジャスタ機能。
    付属品【鋸刃】14 山ハイス(コバルト入)1本:コードNo.70446消費電力(W)200方式荷重:ばね式本体質量(kg)55切断能力(Φmm)鋼管:Φ270(250A)※最小クランプ径:Φ8、H鋼:200×200、角パイプ:□200、丸棒:Φ100モーター電圧(V)100アズワン品番65-2354-14
  • パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル アサダ

    パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル

    アサダ
    13,980税込15,378
    1箱(5本)
    当日出荷
    パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
    用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。トラスコ品番243-8959適合機種165S・200SP材質母材:鋼材、刃先:ハイス長さ(mm)320幅(mm)20厚さ(mm)1.5サイズ320×8山種類バイメタル山数8能力(A)~200
  • クリアスコープ2810 アサダ

    クリアスコープ2810

    アサダ
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    10mケーブルのエントリーモデル登場 回転式ドラム採用ケーブルの出し入れがスムーズに可能 コンパクトかつ軽量で直置きせずに手持ち作業が可能 対角150°の広角カメラで管内をより明確に。 断線箇所でケーブル修理を行えるため、ランニングコストを削減。 本体角度を自由に調整可能。 専用バッグで現場移動ラクラク。
    付属品クリアスコープ・デジタルF800、MiniUSBケーブル、清掃キット一式、ACアダプタ、SDカード、カメラケーブル2810ドラムセット、収納バッグ質量(kg)2.0(モニター、ドラム含む)ケーブル長(m)10寸法(Φmm)曲管通過:40~100最小曲げ半径(mm)90保存方法SDカード(最大32GBまで対応)連続使用時間(時間)1回の充電における使用時間:フル充電で約2外部出力AV出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ)適合管径(Φmm)40~100(Φ100mm時は別販売品ブラシガイド28を使用)ヘッド径(Φmm)カメラ:28バッテリーリチウム・ポリマーバッテリ解像度320×240ピクセル視野角150°(対角)焦点距離(mm)50~600保存形式解像度:640×480ピクセル 静止画・JPEG/動画・ASF充電時間(時間)約3電源アダプタ入力:AC100V・出力:DC5Vモニターサイズ3.5型 TFTカラー液晶