カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アサダ
- モノタロウ(3,818)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,205)
- メディアカバーマーケット(39,408)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,115)
- スバル(14,612)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,137)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- SHIMANO(シマノ)(5,982)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アサダ
- 18ページ目
18ページ目: アサダのすべての商品

電線管用ダイヘッド C19~39、PF1/2~11/4
アサダ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷電線管ねじ切削用ダイヘッドミニコン用。トラスコ品番852-0448適合機種ビーバー50、スーパーマチック、AS2、P40、P60、ビーバー100、AS4、4SBアズワン品番64-6746-93
管用チェーザ HSS
アサダ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷AT21/2-4チェーザ。ステンレス管用(ハイス)。適合ダイヘッド/自動(ビーバー・アストロニック)トラスコ品番852-0451山数11アズワン品番64-6747-04
ダイヘッド(手動)
アサダ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷PT2-3゛のねじ切削用。トラスコ品番852-0447適合機種ビーバー80、AS3、P90、3SG、ビーバー100、AS4、4SB、No.6アズワン品番64-6746-92
ダイヘッド(手動)
アサダ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷PT1/2-2゛のねじ切削用。適合機種ビーバー50、スーパーマチック、AS2、P40、P60、ビーバー80、AS3、P90、3SG、ビーバー100、AS4、4SB、No.6質量(kg)5.9アズワン品番64-6751-13
真空ポンプ1.8CFM Eco
アサダ(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2549質量(kg)5.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×105×200排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター100V 200W対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系オイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)3.0(25ミクロン)ポンプスピード(min-1)2880(50Hz)/3440(60Hz)
クリアスコープ・デジタル100
アサダ¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷ボタン1つで録画・再生でき、撮った映像がその場ですぐ見られます。 本体わずか400gの超軽量で現場移動がラクです。 SDカードに静止画、動画のデータ保存ができます。 2時間充電で約4時間使用できます。 ヘッド径Φ5.5mmで、狭い隙間もスルスル入ります。豊富なアクセサリーをご用意しております。静止画&動画を録画&再生できます。柔軟で挿入しやすいケーブルです。用途エアコンメンテナンスや配管メンテナンスなど、あらゆるメンテナンス作業に。トラスコ品番366-0036質量(g)520ケーブル長(m)1サイズ(inch)(モニター)3.5ヘッド径(Φmm)(カメラ)5.5寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×117.5×37
低圧クイックコントロールバルブ
アサダ¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷用途カーエアコンのサービスポートとのクイック接続に。ホース接続径1/4インチアズワン品番64-6755-36対応冷媒種別R134a
強力型4サイズバルブキーレンチ
アサダ¥7,698税込¥8,4681本当日出荷冷凍空調システムのバルブキー開閉用ラチェットレンチ。1本で4サイズ対応。片面2サイズのリバーシブルタイプ。4サイズバルブキーレンチ(Y60613)のヘビーデューティ仕様。全長が25%大きく、しっかり握れて力が入れやすく、使いやすい。ラチェットは丈夫な歯と大きなギヤを採用したヘビーデューティ仕様で耐久性を向上。全長(mm)175寸法(inch)四角:3/16・1/4・5/16・3/8アズワン品番64-6755-51
ユニバーサルリーマ
アサダ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷回転させるだけで、内・外面取りOK。 ステンレス管のバリ取りに最適。 45枚刃でラクラク強力面取り。 耐久性バツグン。質量(g)620適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管アズワン品番65-2353-05適合銅管径Φ10~54
ボールバルブ45° 5/16メス×1/4オス
アサダ¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷用途冷媒放出防止に。トラスコ品番852-1304接続口径(inch)5/16メス×1/4オスアズワン品番64-6755-63
フィルタドライヤ 304
アサダ¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。適合機種R350容積(乾燥剤)492cm3ねじ径(inch)IN:1/2フレアオスOUT:1/2フレアオスアズワン品番64-6748-60
ハンドポンチ42
アサダ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷分岐加工した本管に枝管を挿入する際、枝管を規定位置に保持するための、突起加工に。トラスコ品番852-0798質量(kg)0.15加工範囲(mm)1/2~1-5/8"(Φ12~42)アズワン品番64-6751-82
デジタルアラーム温度計
アサダ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷熱電対タイプ。室内など空間の温度測定に。ステンレスプローブを対象物に接触させて、特定の箇所の温度測定に。ステンレスプローブを突き刺して、オイル・冷媒などの液体や固形物の内部温度の測定も可能。最高/最低温度設定機能付で、設定温度到達をアラームでお知らせ。付属品電池質量(g)100電源単4乾電池測定範囲(℃)-50~200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)21×79×109精度±1℃(-20℃~120℃)、±2℃(120℃~200℃)、±3℃(-50℃~-20℃)温度測定範囲(℃)-50~200精度(℃)±1(-20~120℃)、±2(120~200℃)、±3(-50~-20℃)分解能(℃)0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×21×109設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル温度計の種類熱電対温度計
ゲージアダプタ 90°
アサダ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷マニホールドゲージに接続して使用。マニホールドゲージでシステムや回収ボンベの圧力チェックなどが可能に。接続口径(inch)1/4メスフレア×1/8メスNPTアズワン品番64-6754-31
キャリングケースマキシムR
アサダ¥8,098税込¥8,9081個3日以内出荷キズやへこみに強いABS 樹脂製。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。付属品カギ2個材質ABS樹脂質量(kg)3.3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×150×330収納量最大20kg内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×125×310アズワン品番64-6753-32鍵鍵有
R407C等用ブルートⅡマニホールド本体
アサダ¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷トラスコ品番852-1243適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3、3/8プラスⅡ×1アズワン品番64-6755-38対応冷媒種別R407C、R404A、R134aゲージ径(Φmm)80
R407C等用タイタンマニホール本体
アサダ¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷トラスコ品番852-1264適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3アズワン品番64-6755-47対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134aゲージ径(Φmm)80
R407C等用タイタンマニホールドキット
アサダ¥52,980~税込¥58,278~1セット3日以内出荷頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。仕様プラスⅡホース、アクセスポート、サイトグラス接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)(ホース)5.5破裂圧力(MPa)(ホース)27.5高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5材質(ボディ)アルミ対応冷媒種別R407C、R404A、R134aゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)0.1~2.4
EZオイルカートリッジ
アサダ¥7,998税込¥8,7981セット(3本)3日以内出荷真空ポンプTEZ8 専用適合真空ポンプTEZ8専用トラスコ品番364-0019タイプカートリッジタイプ容量(L)0.25危険物の類別非危険物
5/16ボールバルブ45° メス×オス
アサダ¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷用途冷媒放出防止に。トラスコ品番852-1306接続口径(inch)5/16メス×5/16オスアズワン品番64-6755-65
1/4クイックチャージングバルブA
アサダ¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。仕様アクセスポート付きねじ径(inch)1/4オス×1/4メスアズワン品番64-6754-08接続ポート径1/4オス(ムシ付)
手動ダイヘッド
アサダ¥51,980税込¥57,1781個当日出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。トラスコ品番275-9772質量(kg)4.2寸法手動1/4~3/8、W3/8~1"
ビーバー25(ねじ切機 丸のこ付)
アサダ¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)、丸のこ適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番852-0512質量(kg)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"回転速度(min-1[r.p.m])52
ドレンクリーナー E-75
アサダ¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷距離: 15.0m。駆動方式: シリースモータ100V 250W。使用ワイヤ径: φ8・10mm用途流し台、洗面所、トイレなどの小規模の詰まりに最適です。トラスコ品番806-7630種別電動式配水管掃除機質量(kg)5.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×210×250付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法バルブヘッド付Φ8mm×8m適合排水管径(Φmm)20~100