絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(85)
  • ダイヘン(1,901)
  • パナソニックコネクト(1,194)
  • エスコ(695)
  • Panasonic(パナソニック)(550)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
  • TRUSCO(469)
  • SUZUKID(スズキッド)(427)
  • 阪口製作所(420)
  • マイト工業株式会社(408)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(328)
  • TAMIYA(タミヤ)(316)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • スリーボンド(302)
  • 日酸TANAKA(291)
  • アサヒペン(283)
  • ヤマト産業(238)
  • 三立電器工業(220)
  • 千代田精機(219)
  • 小池酸素工業(214)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレミアム真空ポンプオイル アサダ

    プレミアム真空ポンプオイル

    アサダ(3件のレビュー)
    839税込923
    1本(0.5L)ほか
    当日出荷
    高品質の真空ポンプオイル。低温指導制抜群。高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました
    用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ビッグブルー アサダ

    ビッグブルー

    アサダ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
    使用温度範囲(℃)1.6~80JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
  • ロウ付け用フラックス アサダ

    ロウ付け用フラックス

    アサダ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(100g)
    当日出荷
    硬ロウ付作業時のぬれ促進に。
    タイプ低温タイプ活性温度(℃)600~850適合ロウ材銀ロウ、リン銅ロウ適合母材鉄、非鉄とその合金アズワン品番64-6751-97
  • マキシガス400 アサダ

    マキシガス400

    アサダ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。
    トラスコ品番376-0413取付方式ねじ込み式ガス容量(g)338適合バーナロキシー400Lキット
  • りん銅ろう アサダ

    りん銅ろう

    アサダ(10件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1袋(1kg)
    当日出荷
    質量(kg)1棒長(mm)500
  • ねじ切りオイル白 アサダ

    ねじ切りオイル白

    アサダ(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    パイプに付着したオイルも、水で簡単に洗浄できる、水溶性オイル。 日本水道協会JWWA K137適合オイル。 切削性に優れ、ねじムシレがなくきれいなねじが切れます。 冷却性に優れチェーザが長持ちします。
    用途上水道配管用切削オイル。種別上水道管用タイプ液状引火点(℃)172危険等級危険物の類別第四類粘度(mm2/s)15.30(40℃)危険物の性状非水溶性
  • 酸素調整器1次側ゲージ アサダ

    酸素調整器1次側ゲージ

    アサダ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    黒×白使用ガス酸素
  • 酸素調節器2次側ゲージ アサダ

    酸素調節器2次側ゲージ

    アサダ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    黒×白使用ガス酸素
  • ビッグブルー低温タイプ アサダ

    ビッグブルー低温タイプ

    アサダ
    2,198税込2,418
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
    使用温度範囲(℃)-34~94JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプオイル アサダ

    真空ポンプオイル

    アサダ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(0.95L)ほか
    当日出荷
    常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの摩耗や腐食を防止します。
    用途真空ポンプのオイル交換に
  • ビッグブルー 詰替用 アサダ

    ビッグブルー 詰替用

    アサダ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本(3.8L)
    当日出荷
    トラスコ品番828-5052使用温度範囲(℃)1.6~80JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
  • フレームガード アサダ

    フレームガード

    アサダ(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    トーチサイズΦ14mm~Φ22mmのバーナに取り付けて使用。火炎の遮断と加熱効率UP。(加熱スピード30%UP)
    トラスコ品番829-1517適合サイズ(Φmm)(トーチ)14~22
  • 溶接ノズル アサダ

    溶接ノズル

    アサダ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
  • アセチレンチップ アサダ

    アセチレンチップ

    アサダ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 調整バルブ アサダ

    調整バルブ

    アサダ(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
  • ねじ切りオイル赤 アサダ

    ねじ切りオイル赤

    アサダ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1缶(4L)
    当日出荷
    低速・重切削のねじ切機専用に開発された、ねじ切り用オイル。 切削性に優れ、きれいなねじが切れます。 冷却効果が大きくチェーザが長持ちします。
    用途ボルトや電線管のねじ切り作業に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ダブルホース3m アサダ

    ダブルホース3m

    アサダ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
  • ビッグブルー 低温タイプ  詰替用 アサダ

    ビッグブルー 低温タイプ 詰替用

    アサダ
    14,980税込16,478
    1本(3.8L)
    当日出荷
    トラスコ品番828-5053使用温度範囲(℃)-34~94JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
  • クイツクジヨイント/HFOー1234YF アサダ

    クイツクジヨイント/HFOー1234YF

    アサダ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カーエアコン用サービスツール 新冷媒対応
    ホース接続口M12-1.5メス
  • ミキシングチューブ アサダ

    ミキシングチューブ

    アサダ
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
  • アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6m アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6m

    アサダ(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
    用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8”トラスコ品番423-1147質量(kg)3.4火炎温度(℃)2350火炎形状ターボ炎
  • アサダ 真空ポンプオイル 0.47L アサダ

    アサダ 真空ポンプオイル 0.47L

    アサダ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    真空ポンプのオイルを定期的に交換し、常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの磨耗や腐食を防止します。(一度、磨耗・腐食したポンプユニットは、オイル交換しても元に戻りません。)
    用途真空ポンプのオイル交換に。トラスコ品番364-0175容量(L)0.47
  • ネジキリオイル アサダ

    ネジキリオイル

    アサダ
    1,898税込2,088
    1本(0.3L)
    3日以内出荷
    ねじ切削に最適な高品質オイル!チェーザが長持ち! JWWA K137 日本水道協会規格品。 水で簡単に洗浄可能なため、上水道配管のねじ切りに最適。 定期的なオイル交換で高精度なねじを切削。(※劣化したオイルの使用は不良ねじの原因になります。) ステンレス管にも対応。
    用途上水道配管用内容量(L)0.3危険等級アズワン品番64-6752-69危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300g危険物の性状非水溶性
  • フレキシブルトーチ(ロキシー400L用) アサダ

    フレキシブルトーチ(ロキシー400L用)

    アサダ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    手で曲げて希望の形状に変えることが可能。 配管の裏側も効率的に加熱することが可能。
    適合バーナ:ロキシー400Lキットアズワン品番65-2354-33
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側オスカプラ) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側オスカプラ)

    アサダ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0619適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-40
  • カーボン電極 アサダ

    カーボン電極

    アサダ(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1組(2個)
    当日出荷
    アームなしです。
    用途電気ロウ付機用カーボン電極です。仕様ホルダー42用トラスコ品番376-0057適合機種電気ロウ付機R-10、R-15、R-30質量(g)10質量(g/組)10
  • ターボファイア アサダ

    ターボファイア

    アサダ
    7,698税込8,468
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎。( 渦巻炎)高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
    用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。トラスコ品番376-0286質量(g)590寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×68×228適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP火炎温度(℃)2100火口径(mm)Φ16燃焼時間(分)70火炎形状ターボ炎
  • ロータリーアースクランプ アサダ

    ロータリーアースクランプ

    アサダ
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    アーク溶接時のアースコードのからまり防止用。 400アンペアまで。 2方向の固定が可能。 取付け取外しが簡単。
    質量(kg)1.8
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース)

    アサダ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番197-9066適合機種PZ386835(ネジ式)、PZ386836(カプラ式)長さ(m)3.6アズワン品番64-6751-43
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(調整器側メスカプラ) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(調整器側メスカプラ)

    アサダ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0553適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-41
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ハンドル側オスカプラ) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ハンドル側オスカプラ)

    アサダ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0635適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-38
  • クイックジョイント/低圧M10 アサダ

    クイックジョイント/低圧M10

    アサダ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    カプラで簡単ジョイント
    タイプR-134a/低圧用アズワン品番64-6753-75ホース接続口M10
  • フレアシールキャップ5P アサダ

    フレアシールキャップ5P

    アサダ
    699税込769
    1パック(5個)
    3日以内出荷
    銅管用継手
    仕様フレアシールキャップ1/4"アズワン品番65-2353-70
  • ハンディターボ アサダ

    ハンディターボ

    アサダ(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本(610g)
    当日出荷
    ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)。高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
    用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。トラスコ品番367-9586寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×68×370適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP火炎温度(℃)2100火口径(mm)Φ16燃焼時間(分)70火炎形状ターボ炎能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
  • 圧力ゲージ用パッキン(2個入り) アサダ

    圧力ゲージ用パッキン(2個入り)

    アサダ
    799税込879
    1セット(2個)
    当日出荷
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側メスカプラ) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側メスカプラ)

    アサダ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0576適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-39
  • チャージングホースプラス2 アサダ

    チャージングホースプラス2

    アサダ
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
  • チヤージングホース/HFOー1234YF アサダ

    チヤージングホース/HFOー1234YF

    アサダ
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    HFO-1234yf冷媒 サービスツール 新冷媒対応
    長さ(cm)150常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)24.5ホース接続口M12-1.5メス
  • アンモニアチャージングホース アサダ

    アンモニアチャージングホース

    アサダ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    アンモニア用高耐久性ホース NH3(R717)
  • シンクウゲージ アサダ

    シンクウゲージ

    アサダ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    赤色の置き針装備で、真空チェックの圧力変化の有無が一目で判定可能。 置き針付きゲージ
    用途冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前のボンベ内の真空度チェックに。ねじ径1/8"NPTアズワン品番64-6753-25ゲージ径(Φmm)Φ80圧力(MPa)0~-0.1