赤外線式で世界初の-30℃対応。
冷凍庫内の検知が可能になりました。
安心の赤外線式。
付属品ケース、リークディテクタカバー、ACアダプタ、リークチェックボトル、予備フィルタ(黒)5個、予備フィルタ(白)5個、マグネットストラップ
仕様ガス吸引式
質量(g)495
使用温度範囲(℃)-30~50
電源リチウム電池
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×48×190
トラスコ品番836-9069
検出方式ブザー音と9段階LED表示
反応時間1秒以下
感度CMモード3g/年、H4g/年、N7g/年、L14g/年
ウォームアップ時間約30秒
検知方式赤外線
対応冷媒種別R32、R410A、R134a、HFO1234yf、HFO1233zd、R245fa等のフロン全50種類以上対応
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス
仕様ガス導入方式:ガス吸引方式
付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケース
トラスコ品番249-6534
質量(g)700(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~50
電源単一アルカリ乾電池 2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215
検知方式ヒートダイオード式
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
赤外線吸収検知センサにより、極めて高感度に反応。
煙や湿気、風などによる誤作動が少なく、正確な漏えい検知。
リーク検知信号音&LEDランプでリーク量を確認。
自動バックグラウンド補正機能 (オートゼロ点調整) 付き。 (ON・OFF可能)
センサを変えるだけで、フロンとCO2の漏えい検知両方に使える!!
フロン漏えいを逃さない2種類の検知方法
ピンポイントモード:4段階の感度切替とオートゼロ機能で漏れ箇所を特定。
マニュアルゼロモード:感度切替なしで、音の増減のみで漏えいの有無を確認。
充電量をLEDライトで表示
アラーム音のボリュームを3段階で切り替え
赤外線センサは長寿命の1000時間
赤外線吸収センサ
ハロゲン系冷媒が特定波長の赤外線を吸収する事で、検出部に到達する光の強度(明るさ)変化をリーク量に換算。
フィルタされた赤外線エネルギーがサンプリングセルを通り抜け赤外線検出器に当たります。 D-TEK3はあらゆる冷媒を検出することができます。
フィルタされた赤外線エネルギーがサンプリングセル内の冷媒によって一部吸収され、 D-TEK3がアラームを発します。
アズワン品番65-2354-27
検知対象ガスCO2
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
ガス漏れ量を6段階のインジケータ表示。LowバッテリLEDで電池交換時期をお知らせ。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。
用途ノンフロン冷蔵庫のHC 冷媒の漏れチェックに。ガス暖房機器・ガス管・燃焼器具等のガス漏れや、マンホール内・船底のガス検知に。
検知ガスメタン、イソブタン、プロパン、メタノール、ベンゼン、エタン、ガソリン、アセトン、ブタン、アセチレン、トルエン、メチルエーテル、エチレン、アンモニアなど
付属品センサー、単三アルカリ乾電池、ケース
トラスコ品番806-7815
質量(g)406(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~52
電源単三アルカリ乾電池 4本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×52×264
感度15ppm(メタン)
検知方式電気化学方式
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
赤外線吸収検知センサーにより、極めて高感度に反応します。リーク検知信号音とLEDランプで冷媒の漏れをお知らせします。自動バックグラウンド補正機能付です。センサを変えるだけで、フロン用とCO2用に早変わりします。
用途検知対象:CFC、HCFC、HFC、HFO、および混合
付属品ケース、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、検査成績書
トラスコ品番348-2544
セット内容センサ、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、ケース、検査成績書
材質樹脂、銅
幅(mm)59
高さ(mm)224
奥行(mm)54
電源(V)リチウムイオン電池(内蔵式)
対象ガスフロン
検知方式赤外線吸収検知センサー
対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・HFO1234yf・R32・R245faなどのフロン及びSF6ガス
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
最先端テクノロジーで炭化水素系ガスやその他のガスを探知。5ppmのメタンを感知。(類似品の2倍の感度)。無関係な周囲のガス値を自動的にゼロ設定。
用途ノンフロン冷蔵庫のHC 冷媒の漏れチェックに。暖房機器、ガス管、燃焼器具のガス漏れチェックに。
検知ガス可燃性ガス(メタン、天然ガス、プロパン、ブタン、イソブタン、アンモニア、シクロペンタン、エタン、エタノールなど)
付属品センサー、アルカリ乾電池2本、ケース
トラスコ品番806-7726
質量(g)700(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~45
電源1.5Vアルカリ乾電池 2本(寿命約60時間)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×51×760
感度5ppm(メタン)
検知方式半導体方式
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
2つのモードで漏れを素早く検知。クラウドハンティングモードを使えば数値(ppm)で漏洩エリアを特定可能。最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定。鮮明な液晶画面で作業負担も軽減
仕様●ガス導入方法:吸引式●バッテリ駆動時間:クラウドハンティングモード:8時間、ピンポイントモード:10時間
付属品センサ、交換用フィルタ(5個入)、ACアダプタ、DC車載充電器、ロングプローブ(69cm)、プローブ用Oリング(2個)、イヤホン、収納ケース、検査成績書
電源リチウムイオンバッテリ(充電式)
温度範囲(℃)‐20~50
本体質量(g)500(バッテリ含む)
感度Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年
検知方式赤外線センサ式
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン
1個
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。
環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。
米国シェアNo.1
水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格JIS Z 2329 相当品
使用温度範囲(℃)1.6~80
危険物の類別非危険物
関連キーワード