46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の熱処理を施し、喰い付きやすく耐久性があります。
用途水道・ガス管用テーパーねじ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐久性バツグン! 長寿命! セット溝付きで位置合わせが簡単!! 水道、ガス管テーパーおねじ用チェーザ。 独自の熱処理を施した喰い付きやすく、耐久性のあるチェーザ。 ビーバー・アストロニック・パイセット・ミニコン用
適合機種ダイヘッド
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の熱処理により刃が長持ち!! ボルトマシン・ビーバー・アストロニック・パイセット・ミニコン用 鋼管用
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に 回転速度(min-1[r.p.m])52 付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本) 適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番297-3855 質量(kg)19 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320 モーター100V 350W ねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


AT21/2-3チェーザハイス。
適合ダイヘッド:自動(ビーバー・アストロニック) トラスコ品番852-0497 山数11 アズワン品番64-6747-52
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1個
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途右ねじのアンカーボルト、天井用つりボルト等の簡易ボルトの製作。 一般構造用圧延鋼(SS材)相当のボルトねじの製作。 鉄筋コンクリート用棒鋼(SR材)相当のボルトねじの製作。 ねじ切り能力右ねじW5/16-W1、右ねじM8-M24 回転速度(min-1[r.p.m])80 オイルタンク容量(L)10
1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])33 消費電力(W)1700 電源(V)AC100 コード長さ(m)2.7 質量(kg)74
1台
439,800 税込483,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用 仕様ステンレス管用 トラスコ品番852-0507 適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用) 材質ハイス サイズ1/2-3/4 質量(g)500 アズワン品番64-6747-90
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用 仕様ステンレス管用 トラスコ品番852-0508 適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用) 材質ハイス サイズ1-11/2 質量(g)500 アズワン品番64-6747-91
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。 トラスコ品番829-1458 セット内容チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

パイセットねじきり機カーボンブラシ。三菱用。
適合機種バイセット40・60・90、ボルトマシンNo.1 寸法(mm)6.5×12.5×17 アズワン品番64-6747-07
1セット(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷

継手不要! ロウ付け不要! のベンダ工法。片手で90°までの軟質銅管の曲げ加工が可能。
仕様手動 付属品ミニベンダガイド(1/4、5/16、3/8、1/2インチ)、ケース 質量(kg)2.9 曲げ角度~90° 曲げ半径(mm)23.5(1/4)、28(5/16)、34(3/8)、37.5(1/2) 適合管軟質銅管 アズワン品番65-2353-84 曲げ能力(mm)Φ6.35(1/4)、Φ8(5/16)、Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)
1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷

軽量2.9kg 高所・狭所でも作業がラクラク!!。軟質銅管、冷凍空調用銅管の曲げ加工に。強力樹脂製のシューで銅管に優しい。解除レバー付き。
仕様手動、正・逆 付属品ガイドバー組(吋)、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8インチ)、逆作用アダプタ、ケース 質量(kg)4.4 曲げ角度~90° 曲げ半径(mm)35(3/8)、35(1/2)、49(5/8)、74(3/4)、87(7/8) 適合管軟質銅管 アズワン品番65-2353-48 曲げ能力(mm)Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)、Φ15.88(5/8)、Φ19.05(3/4)、Φ22.22(7/8)
1セット
51,980 税込57,178
3日以内出荷

水道・ガス管のねじ切削に。
回転速度(min-1[r.p.m])45・18 付属品自動ダイヘッド:PT1/2~3/4"・PT1~2"PT21/2~4"、チェーザ:AT1/2~3/4"・AT1~1 1/2"(2")AT2 1/2~4"、ねじ切りオイル白4L(1缶) トラスコ品番829-1432 質量(kg)105 モーター100V・1140W
1個
799,800 税込879,780
当日出荷


1セット
159,800 税込175,780
当日出荷

1セット
29,980 税込32,978
6日以内出荷

乾式・100V・可搬式のため、どこでも手軽に切断作業ができます。 コンパクトサイズながら300Aまでの切断ができます。 オイルダンパー方式で切断荷重が一定にかかるため、高精度な直角切断ができます。 45°角度切りもできます。 クイッククランプ方式で材料をすばやくセットできます。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管、樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの高精度な切断に トラスコ品番852-2742 セット内容バンドソー32F用のこ刃 ハイス(コバルト入) 10山×1本 寸法(mm)1530×620×640 質量(kg)114 切断能力【鋼管】300/175 A 切断能力(mm)【角パイプ】□300/□200 バイス方式平バイス 切断能力(Φmm)【丸棒】150/- アズワン品番64-6748-11 切断角度(°)90/45
1台
1,098,000 税込1,207,800
3日以内出荷

71044 充電式バンドソー用のこ刃 アサダ 動画あり
充電式バンドソーH60Eco専用のこ刃です。
用途鋼缶、ステンレス管、鋼材、電線ケーブルなどの切断に。 電線管、電線ケーブル、Cチャンネル、手すり、アルミサッシ、ケーブルラック、全ねじボルト、ライティングレール、銅パイプ、鋼管などの切断に。 適合充電式バンドソーH60Eco トラスコ品番391-7517 材質コバルトハイス 質量(g)36 山数14/18 適合切断材鋼管・ステンレス管・鋼材・電線ケーブル
1セット(3本)
4,998 税込5,498
当日出荷

ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番275-9772 質量(kg)4.2 寸法手動1/4~3/8、W3/8~1"
1個
46,980 税込51,678
当日出荷


1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

軽量1.8kg 高所・狭所でも作業がラクラク!! 軟質銅管、冷凍空調用銅管の曲げ加工に。 強力樹脂製のシューで銅管に優しい。 解除レバー付き。
仕様手動、正 付属品ガイドバー組(吋)、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8インチ)、ケース 質量(kg)3.2 曲げ角度~90° 曲げ半径(mm)35(3/8)、35(1/2)、49(5/8)、74(3/4)、87(7/8) 適合管軟質銅管 曲げ能力(mm)Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)、Φ15.88(5/8)、Φ19.05(3/4)、Φ22.22(7/8)
1セット
41,980 税込46,178
3日以内出荷

用途ねじ切機用。ボルトウィット右ねじ切削用チェーザ。 適合ダイヘッド:ボルトマシンNO.1・NO.2、ミニコン(ボルト用) トラスコ品番852-0415 材質ハイス 寸法ウィット右 W5/16
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷

アサダリーマ
多数刃でスムーズなバリ取りで仕上がりがきれい。 内面・外面のバリ取り可能。
セット内容単品 刃数40枚刃 適合材銅・鉄・SUS・アルミ・真鍮・プラスチック
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

1セット
22,980 税込25,278
当日出荷