付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)1.54
能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)1.5
燃焼時間(分)約120
トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)200
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
アームなしです。
用途電気ロウ付機用カーボン電極です。
適合機種電気ロウ付機R-10、R-15、R-30
質量(g/組)10
仕様ホルダー42用
トラスコ品番376-0057
質量(g)10
1組(2個)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
適合機種電気ロウ付機:R-10、R-15、R-30
アズワン品番64-6746-97
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
適合機種電気ロウ付機:R-15、R-30
電源コード(m)1.8
アズワン品番64-6746-96
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
適合機種電気ロウ付機:R-10
電源コード(m)1.8
アズワン品番64-6746-98
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
硬ロウ付作業時のぬれ促進に。
タイプ低温タイプ
活性温度(℃)600~850
適合ロウ材銀ロウ、リン銅ロウ
適合母材鉄、非鉄とその合金
アズワン品番64-6751-97
1個(100g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
プロ用ハンディバーナ
集中炎で、軟ロウ付・塩ビ炙りに最適!
逆さ使用可能
火力調整
電子着火
1650度
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など、ホビーからプロ用まで。
付属品ハンディトーチ本体、マルチガス250AP
能力軟ロウ付 ~Φ1 1/8"、硬ロウ付 ~Φ1/2"
適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP
燃焼時間(分)約70
トーチ本体寸法(mm)Φ22
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
軟ロウ付:~Φ2" 、ターボ炎、火力調整、エア流量調整、電子着火、逆さ使用可能、2100℃
プロパン16%増量 (対250AP)の低沸点タイプだから、長時間使用時で缶が冷えても火力が落ちません。 (※)
寒冷地でも安心して使用可能。
※プロパンとブタンの沸点 (気化温度) は、それぞれ42℃と0.5℃で、この温度が低いほど低温でも気化ガスが発生し、燃焼しやすくなります。プロパン量が多いガスほど低温でも安定した燃焼が得られますので、300APは、250APと比較して燃焼しやすいバーナーとなります。
ターボ炎:銅管の裏側にも炎が回るターボ炎。高効率で加熱スピードアップ。
火力調整:用途に応じた火力調整が可能。
エア流量調整:柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
付属品ハンディターボ本体、マルチガス300AP
型式ハンディターボハイパワー300
質量(g)630
能力軟ロウ付け能力:~2"
寸法(Φmm)16(トーチ)
温度2100℃
適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP
燃焼時間(分)約70
炎の種類ターボ炎
1箱(10個)
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
プロパン30%、ブタン70%の強力炎。
銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。
逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。
用途に応じた火力に調整ができます。
エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。
電子着火のためライター不要。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。
仕様ねじ込み式
対応逆さ使用可
成分プロパン30%、ブタン70%
トラスコ品番392-1794
質量(g)360
内容量(g)190
適応バーナー:ロートーチ、ターボスター、ハンディトーチ、ローファイア、ターボファイア、ハンディターボ、スーパーファイア
銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。電子着火のためライターは不要です。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。
火炎温度(℃)-
発熱量(kcal/h)-
燃焼時間(分)-
トラスコ品番376-0405
酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。
火炎温度(℃)2350
仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8”
付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート
トラスコ品番423-1147
質量(kg)3.4
火炎形状ターボ炎
1セット
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)3100
付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)8
鉄板溶接(mm)3
硬ロウ付Φ1/4”~4”
消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)1.54
能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)1.5
燃焼時間(分)約120
トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)200
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
継手不要! ロウ付け不要! のベンダ工法。片手で90°までの軟質銅管の曲げ加工が可能。
仕様手動
付属品ミニベンダガイド(1/4、5/16、3/8、1/2インチ)、ケース
質量(kg)2.9
曲げ角度~90°
曲げ半径(mm)23.5(1/4)、28(5/16)、34(3/8)、37.5(1/2)
適合管軟質銅管
アズワン品番65-2353-84
曲げ能力(mm)Φ6.35(1/4)、Φ8(5/16)、Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)
1セット
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
ロウ付け作業時は、配管内部に窒素を通し、酸化被膜(すす)の発生を防止。配管施工時、混入した水分、異物の除去。洗浄レスエアコン設置時に利用する既設配管のフラッシング。システムクリーナCF-20を使用した既設配管洗浄後のフラッシングに。
トラスコ品番829-1503
セット内容テーパーノズル大、テーパーノズル小、ボールバルブ、1/4チッソ用ホース3m、チッソブロー用調整器、ケース
一次側圧力(MPa)0~25
二次側圧力(MPa)0~2.5
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
付属品NEOターボホースダブル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)1.63
能力軟ロウ付:~Φ2.1/2" 硬ロウ付:~Φ1.1/8"
ホース長さ(m)1.5
燃焼時間(分)約60
トーチ本体寸法(mm)Φ14×2
ガス消費量(g/h)400
1組
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
付属品NEOターボホースダブル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)1.63
能力軟ロウ付:~Φ2.1/2" 硬ロウ付:~Φ1.1/8"
ホース長さ(m)1.5
燃焼時間(分)約60
トーチ本体寸法(mm)Φ14×2
ガス消費量(g/h)400
1組
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード