156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(cm)15 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 ねじ径機器側- 1/4 フレアメス、 ホース側(バルブ付)- 1/4フレアオス
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。
仕様新冷媒用
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロン再生装置をお持ちの方向け、冷媒配管洗浄キット
セット内容サイトグラス×2、フィルタ、1/4ボールバルブ(オス×メス)、フレアチーズ1/4×2、R407C等用1/4ボールバルブ付チャージングホース92cm(赤)×1、R407C等用1/4チャージングホース152cm(赤・青)×1、収納ケース アズワン品番64-6748-57
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
用途冷媒の簡易再生 ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアメス トラスコ品番364-0043 適合機種リカバーXLT、エコセーバーR50・R60.R60S・R100・R120W、OZセーバー4000J・4000J[[(R2)]] 質量(g)200 内容積(cm3)(乾燥剤)49
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

サービス缶との接続用バルブ
対応冷媒種別R134a 質量(g)90 接続口径(inch)M10 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアオス 適合機種フロンクリーナ 容積(乾燥剤)262cm3 アズワン品番64-6748-94
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:3/8フレアオスOUT:3/8フレアメス 適合機種テトラ 容積(乾燥剤)82cm3 アズワン品番64-6748-59
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

冷媒の状態や流れの確認に。(新冷媒は液相充填)。モイスチャーインジケータ機能付きで、真空引時の乾燥状態をチェック。
ねじ径(inch)1/4オス×1/4メス アズワン品番64-6755-34
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

回収冷媒の冷却補助装置。回収冷媒温度を約5~10℃ダウン。大風量ファンで高速回収装置の吐出冷媒を一気にクールダウン。回収装置と併用使用で、夏場や大量の高圧冷媒およびR410A/R32 の回収作業の効率UP。夏場のフロン回収の必需品。3/8コンデンサで冷却効率大幅アップ。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32 仕様ボールバルブ付き トラスコ品番806-7946 質量(kg)8 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)65/102 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×240×285 接続ポート径3/8フレア
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造 使用温度範囲(℃)-28.8~82.2 ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山) 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5 対応冷媒種別R410A/R32
1本ほか
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

新冷媒(HFC)・従来冷媒対応です。電磁式オイル逆流防止弁付で、真空ポンプオイルの逆流を防ぎ、HFC系冷媒機器の損傷を防止します。2ステージロータリーポンプで高真空です。オイルレベル・オイルの劣化具合のチェックがしやすい大きなサイトグラス付です。モーターの損傷を防止する過負荷保護装置付です。
用途カーエアコン・大型冷蔵庫・業務用冷凍空調機器・ルームエアコン・パッケージエアコンなどの真空引き・乾燥作業・真空試験に。 トラスコ品番829-1473 セット内容真空ポンプオイル 2018年トラスコ掲載ページ4 1519
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

新設のエアコンの真空引き作業、真空ポンプの性能確認、配管の真空試験に。冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前の回収ボンベの真空度チェック。
表示圧力範囲0~-0.1 ねじ径(inch)1/8NPT 外径(Φmm)68 アズワン品番64-6753-43
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

サーモスタット内蔵で表面温度を一定に保ちます。
用途ボンベ内の液状フロンのガス化促進に。 寸法(mm)(発熱部)153×658 質量(kg)0.51 電源(V)100(50/60Hz)
1個
84,980 税込93,478
欠品中

銅管のろう付け時のバーナ炎の遮断に。火炎温度1000℃対応。
火炎温度(℃)1000 寸法(長さL×幅W)(mm)300×500 アズワン品番65-2353-37
1枚
9,498 税込10,448
当日出荷

銅管へ穴あけ時、バリで吸引用穴が塞がっても、サブの吸引用穴から回収できるため、回収不良が無い。回収効率もUP。
用途サービスポートが無いシステム、閉鎖経路からの冷媒回収に 本体質量(g)480 適合銅管径1/4インチ~1/2インチ 接続ポート1/4インチ フレア(バルブコア付)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
用途冷媒の簡易再生 内容積(cm3)(乾燥剤)49 ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアオス トラスコ品番364-0051 適合機種TC
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

フロートセンサの無いボンベへの冷媒回収。自動充填で正確な充填作業が可能。バックライト付きで暗所の作業にも対応。オートパワーオフ機能あり
付属品リミットスケールLS50本体、9Vアルカリ乾電池、LS50ACアダプタ、LS50L型+ドライバー、異径アダプタ1/4”メス×5/16”オス、ケース 寸法(mm)計量台:230×230 質量(kg)4.7 使用温度範囲(℃)0~40 ひょう量(kg)50 電源AC100V/9Vアルカリ乾電池(計量のみ可能) 測定精度±10g(0~20kg) 測定単位2g、5g オートパワーオフ稼働:3時間 電池寿命45時間
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

対応冷媒種別R134a 付属品M12×1/4インチアダプタ付 ホース接続径M12 アズワン品番64-6753-74 危険物の類別非危険物
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ES800 エコセーバーテトラ アサダ 動画あり
新開発の水平対向4 コンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。100V 機では世界最速の回収スピード。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。軽量22kg。一人で持ち運びできるコンパクトサイズ。冷媒充填量の多い大型の冷凍空調機器からもラクラク回収。カラーリングされた使いやすいバルブ・ノブ。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。
用途パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン、チラー、ターボ冷凍機など冷媒充填量の多い業務用冷凍空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。 対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32 仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品 付属品3/8チャージングホース183cm×2本、3/8フィルタドライヤ、R410A用ホースアダプタ5/16メス×3/8オス、3/8ボールバルブメス×オス トラスコ品番772-8191 質量(kg)22 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×250×380 騒音値(dB)70 回収能力(g/min)(ガス)R22:400、R134a:315、R410A:325(液)R22:6910、R134a:4670、R410A:7190(プッシュプル)R22:20140、R134a:19200、R410A:19270 適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(24L・40L・120L)(過充填防止方式別) コンプレッサー750W オイルレス式 到達真空度(MPa)最高:-0.09(-675mmHg) 回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
679,800 税込747,780
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

回収冷媒の不純物・切粉等を除去し、回収装置を保護。
ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアメス アズワン品番64-6752-74
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。質量計量方式。リミットスケール併用にて使用。(通商産業省告示第139号に基づく適合)
対応冷媒種別FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32 仕様要リミットスケール ポートサイズ1/4フレア
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HFO-1234yf冷媒 サービスツール 新冷媒対応
長さ(cm)150 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)24.5 ホース接続口M12-1.5メス
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FC3(5MPa対応)仕様です。5MPa以下の冷媒に使用可能です。フロートセンサー付ボンベは内容積85%以下でオートストップし、液封を防止します。再生冷媒にも最適です。プロテクターなどの強度をアップし、安全性に優れています。
容量(L)40 冷媒(冷媒名標記)無記名 仕様内面パーカーライジング処理 トラスコ品番852-0991 質量(kg)27.2 ガスの種類FC3 センサーフロートセンサー付 ポート径(インチ)3/8
1本
109,800 税込120,780
当日出荷

FC3(5MPa対応)仕様です。5MPa以下の冷媒に使用可能です。フロートセンサー付ボンベは内容積85%以下でオートストップし、液封を防止します。再生冷媒にも最適です。プロテクターなどの強度をアップし、安全性に優れています。
容量(L)40 冷媒(冷媒名標記)無記名 仕様内面パーカーライジング処理 トラスコ品番852-0990 質量(kg)27 ガスの種類FC3 センサーフロートセンサー付 ポート径(インチ)1/4
1本
81,980 税込90,178
当日出荷

フレアタイト アサダ 動画あり
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。 フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
1箱(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新開発の水平対向ツインコンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。質量13.5kg のコンパクトサイズで現場移動がラクラク。バルブの絞り調整なしで、ガスを高速回収。スタート時の高圧側と低圧側の均圧が不要。夏場やR410A/R32 の回収に威力を発揮。ステンレスメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。 対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32 仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品 付属品1/4チャージングホース183cm×1本、1/4チャージングホース183cmバルブ付×1本、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ×1個、ショートホース15cm、90°フレアエルボ(オス×メス)×1個、90°フレアエルボ(メス×メス)×1個、1/4ユニオン(オス×オス)×1個 トラスコ品番344-4074 質量(kg)13.5 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)100(50/60Hz) 規格ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)認定品、UL(米国保険協会安全規格)認定品 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×239×262 騒音値(dB)67 回収能力(g/min)(ガス)R22:200(280)、R410A:212(300)(液)R22:2150(2820)、R410A:3860(1580)(プッシュプル)R22:4900(7540)、R410A:5500(4630) 適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)(過充填防止方式別) コンプレッサー375W オイルレス式ツインシリンダ 到達真空度(MPa)-0.09 回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス 仕様ガス導入方式:ガス吸引方式 付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケース トラスコ品番249-6534 質量(g)700(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~50 電源単一アルカリ乾電池 2本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215 検知方式ヒートダイオード式
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
適合小型機器 対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a ねじ寸法1/4フレアメス× 1/4フレアオス アズワン品番64-6755-32
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

冷媒漏洩を防止するための気密試験キット。ハンドル操作で簡単に圧力調整が可能。
用途各種機器や配管の耐圧気密試験に。 トラスコ品番806-7935 セット内容気密試験用調整器、1/4チッソ用ホース3m×2本、Φ80mmシングルマニホールド、異径アダプタ1/4×5/16、ケース 一次側圧力(MPa)0~25 二次側圧力(MPa)0~15
1セット
94,980 税込104,478
当日出荷

液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
適合小型機器 対応冷媒種別R410A/R32 トラスコ品番852-1228 ねじ寸法5/16フレアメス× 5/16フレアオス アズワン品番64-6755-33
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

9Vアルカリ乾電池で最大60時間使用可能 オプションのACアダプタを使用すれば100V電源でも使用可能 オートパワーオフ機能、アラーム機能あり
用途フロンボンベやフロン回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に 付属品9Vアルカリ乾電池、ケース 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)0~40 ひょう量(kg)50 電源9Vアルカリ乾電池 精度±5g 計量皿寸法(mm)240×240 電池寿命(時間)60 測定単位5g オートパワーオフ3時間
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。
1本
41,980 税込46,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)。大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。 仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付 付属品予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース 質量(kg)0.22 使用温度範囲(℃)0~50 電源(V)9(アルカリ電池) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×25 センサーピラニー式 測定範囲(Pa)101×103)(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
1台
86,980 税込95,678
当日出荷