カテゴリ

  • 測定用品(29)
  • 溶接用品(8)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(47)
  • マキタ(1)
  • SK(新潟精機)(145)
  • マザーツール(51)
  • 丸井計器(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(318)
  • テクロック(303)
  • Peacock(尾崎製作所)(46)
  • カネテック(18)
  • ライン精機(4)
  • ホーザン(757)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(533)
  • エスコ(357)
  • RS PRO(328)
  • 長野計器(292)
  • ナリカ(274)
  • オーツカ光学(273)
  • アズワン(229)
  • クリアー光学(170)
  • testo(テストー)(159)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測定器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラレンズカバー28 アサダカメラレンズカバー28アサダ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
カメラレンズの保護に。 0リング付でカメラレンズカバー内への水の侵入を防止。ポリカーボネート製。
ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:28用
クリアスコープ2830HD-X アサダクリアスコープ2830HD-Xアサダ
469,800税込516,780
1個
当日出荷
付属品標準:ACアダプタ、miniUSBケーブル、SDカード、清掃キット一式、収納バッグ質量(kg)10.3電源(V)リチウムイオンバッテリ(内蔵)、ACアダプタ(入力:AC100・出力:DC15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×430外部出力AV出力(miniHDMI)、USB(マスストレージ)適合管径(Φmm)40~150(100以上は別販売品のブラシガイド28をご使用下さい)充電時間約4時間視野角165°(対角)ケーブル【カメラ】Φ7mm×30m保存形式解像度:1280×720ピクセル(静止画:JPEG/動画:AVI(H.264))、媒体:SDカード(最大32GBまで対応)液晶モニター7型TFTカラー液晶/解像度:1024×600ピクセル使用時間(時間)1回の充電における:フル充電で約4時間(※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。)ヘッド寸法(mm)外形:【カメラ】28適合範囲(cm)焦点:5~通過径(Φmm)曲管:40~150(100以上は別販売品のブラシガイド28をご使用下さい)
カメラケーブル2810ドラムセット アサダカメラケーブル2810ドラムセットアサダ
79,980税込87,978
1個
当日出荷
クリアスコープ2810本体用。
セット内容カメラケーブル、ドラム、コイルケーブル、ケース適合管径(Φmm)40~100カメラ仕様ヘッド外径:Φ28mm/ケーブル長さ:10m(最小曲げ半径:90mm)
クリアスコープケーブル アサダクリアスコープケーブルアサダ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
フレキシブル、柔らかいケーブルだから狭いすき間もスルスル通過。
長さ(m)6外径(Φmm)5.5(ヘッド)最小曲げ半径(mm)70ケーブルタイプフレキシブル
ブラシ組(ローカム4 Plus用) アサダブラシ組(ローカム4 Plus用)アサダ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ローラガイド(ローカム4 Plus用) アサダローラガイド(ローカム4 Plus用)アサダ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
パイプの中心部に近づけると共に、ローラによって進みやすさが向上。
ブラシガイド(ローカム4 Plus用) アサダブラシガイド(ローカム4 Plus用)アサダ
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
ブラシ固定用ガイド。
センタリングガイド(ローカム4 Plus用) アサダセンタリングガイド(ローカム4 Plus用)アサダ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
充電器(ローカム4 Plus用) アサダ充電器(ローカム4 Plus用)アサダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ローカム4 Plus Φ40 アサダローカム4 Plus Φ40アサダ
1,898,000税込2,087,800
1個
当日出荷
業界最大級! 10.4インチタッチパネルディスプレイで見やすさ抜群。 自動水平機能カメラを搭載し天地を正しく表示。 カメラヘッドのみ交換可能。 (別販売品30mmカメラはΦ40~150mm対応) 41万画素の鮮明な画像。 高輝度LEDカメラ(40mmカメラでLED36ヶ:666LUX) で大口径も鮮明。 Wi-Fiを使って簡単転送 ※転送するには、専用アプリが必要です。 Wi-Fiを利用し、現場でお客様と洗管作業者がリアルタイムに管内の状況を確認可能。 ※現場環境により、受信感度は変わります。 タッチパネルディスプレイ:ディスプレイ操作は、 付属のタッチペンまたは、指一本でOK。※手袋をしたままで操作が可能。 その場で入力:「○」や、「→」の描画をリストから選択して静止画に入力可能。管内の不具合など状況をその場で入力。 自動水平機能:配管内の映像を自動で水平に表示させる自動水平機能搭載。 管路調查:33KHzで発信機付き。ローロックプラスを併用すれば、 経路調査も可能に。
用途大口径排水管の詰まり原因の特定、除去の確認、清掃前後の確認に付属品カメラケーブル、カメラヘッド、センタリングガイド、発信機、SDカード、バッテリー、充電器、六角レンチ、タッチペン、付属品用ケース寸法(mm)400×600×365質量(kg)17ケーブル長(m)30外径(Φmm)40(ヘッド)寸法(Φmm)100~300(曲管通過)最小曲げ半径(mm)150記録媒体SDカード(最大32GB)適合管径(Φmm)50~300バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18焦点距離(mm)55~∞保存形式解像度:720×600ピクセル、静止画:JPEG、動画:AVIモニタ10.4インチTFT タッチパネルディスプレイ
カメラケーブル2522ドラムセット アサダカメラケーブル2522ドラムセットアサダ
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
ロースコープi2000本体用。
セット内容カメラケーブル、ドラム、ケース適合管径(Φmm)40~100アズワン品番64-6752-05カメラ仕様ヘッド外径:Φ25mm/ケーブル長さ:22m(最小曲げ半径:150mm)
ボールガイド(クリアスコープケーブル用) アサダボールガイド(クリアスコープケーブル用)アサダ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
カメラヘッドΦ5.5mm用。
寸法(mm)7.5アズワン品番64-6752-88
カメラケーブル変換アダプタ(2820用) アサダカメラケーブル変換アダプタ(2820用)アサダ
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
クリアスコープRS-5本体と別販売品のクリアスコープケーブルとの接続に。
カメラケーブル2820ドラムセット アサダカメラケーブル2820ドラムセットアサダ
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
クリアスコープ2820本体RS-5用。
セット内容カメラケーブル、ドラム、コイルケーブル、ケース適合管径(Φmm)40~100カメラ仕様ヘッド外径:Φ28mm/ケーブル長さ:20m(最小曲げ半径:110mm)
ブラシガイド28 アサダブラシガイド28アサダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合管径(Φmm)75~150アズワン品番65-2354-39
クリアスコープ2810 アサダクリアスコープ2810アサダ
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
10mケーブルのエントリーモデル登場 回転式ドラム採用ケーブルの出し入れがスムーズに可能 コンパクトかつ軽量で直置きせずに手持ち作業が可能 対角150°の広角カメラで管内をより明確に。 断線箇所でケーブル修理を行えるため、ランニングコストを削減。 本体角度を自由に調整可能。 専用バッグで現場移動ラクラク。
付属品クリアスコープ・デジタルF800、MiniUSBケーブル、清掃キット一式、ACアダプタ、SDカード、カメラケーブル2810ドラムセット、収納バッグ質量(kg)2.0(モニター、ドラム含む)ケーブル長(m)10寸法(Φmm)曲管通過:40~100最小曲げ半径(mm)90保存方法SDカード(最大32GBまで対応)連続使用時間(時間)1回の充電における使用時間:フル充電で約2外部出力AV出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ)適合管径(Φmm)40~100(Φ100mm時は別販売品ブラシガイド28を使用)ヘッド径(Φmm)カメラ:28バッテリーリチウム・ポリマーバッテリ解像度320×240ピクセル視野角150°(対角)焦点距離(mm)50~600保存形式解像度:640×480ピクセル 静止画・JPEG/動画・ASF充電時間(時間)約3電源アダプタ入力:AC100V・出力:DC5Vモニターサイズ3.5型 TFTカラー液晶
クリアスコープ2820 アサダクリアスコープ2820アサダ
269,800税込296,780
1台
当日出荷
広角度カメラにより従来死角になっていた部分を可視化。距離カウンター機能で詰まり箇所を容易に特定できます。カメラケーブルが断線しても、切り詰め修理が可能で、再利用可能です。
用途排水管・プラント配管・工場配管・雨どいなど、配管内の検査・詰まりの確認にセット内容クリアスコープ本体、カメラケーブル2820ドラムセット、ACアダプタ、MiniUSBケーブル、ビデオケーブル、SDカード(4GB)、コイルケーブル、収納ケース電源リチウム・ポリマーバッテリー,ACアダプタ(入力100V・出力DC5V)ケーブル長(m)20外径(Φmm)カメラヘッド:28寸法(Φmm)曲管通過:40~100最小曲げ半径(mm)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×380×350外部出力USB・AV記録媒体SDカード(最大32GBまで対応)適合管径(Φmm)40~100視野角150焦点距離(mm)50~600保存形式静止画・JPEG(30万画素)動画・ASF(30万画素)アズワン品番64-6752-81モニタ5型TFTカラー液晶・解像度640×480ピクセル
チップ80A CUTマスター82・102用 アサダチップ80A CUTマスター82・102用アサダ
9,798税込10,778
1箱(5個)
3日以内出荷
適合機種CUTマスター82、102電流(A)80アズワン品番65-2353-60
チップ60A CUTマスター52・82・102用 アサダチップ60A CUTマスター52・82・102用アサダ
9,798税込10,778
1箱(5個)
3日以内出荷
適合機種CUTマスター52、82、102電流(A)60アズワン品番65-2353-59
チップ 40A SL40接触用 アサダチップ 40A SL40接触用アサダ
6,998税込7,698
1箱(5個)
3日以内出荷
適合機種CUTマスター42電流(A)40アズワン品番65-2353-57
ガスディストリビュータ CUTマスター用 アサダガスディストリビュータ CUTマスター用アサダ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
適合機種CUTマスター38、39、52、82、102アズワン品番64-6751-59
クリアスコープケーブル フレキシブル 3m アサダクリアスコープケーブル フレキシブル 3mアサダ
99,980税込109,978
1本
当日出荷
クリアスコープケーブル フレキシブル 10m アサダクリアスコープケーブル フレキシブル 10mアサダ
199,800税込219,780
1本
当日出荷
クリアスコープケーブル インターロック 3m アサダクリアスコープケーブル インターロック 3mアサダ
119,800税込131,780
1本
当日出荷
クリアスコープケーブル インターロック 1m アサダクリアスコープケーブル インターロック 1mアサダ
92,980税込102,278
1本
当日出荷
クリアスコープ・デジタル302T アサダクリアスコープ・デジタル302Tアサダ
299,800税込329,780
1セット
当日出荷
トラスコ品番806-7975
クリアスコープ・デジタル2015G アサダクリアスコープ・デジタル2015Gアサダ
569,800税込626,780
1台
当日出荷
トラスコ品番806-7998
クリアスコープ・デジタル1000G ガス仕様 アサダクリアスコープ・デジタル1000G ガス仕様アサダ
319,800税込351,780
1台
当日出荷
ウェルディングスケール アサダウェルディングスケールアサダ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
トラスコ品番838-4479アズワン品番64-6752-58
クリアスコープケーブル 1m アサダクリアスコープケーブル 1mアサダ
92,980税込102,278
1本
当日出荷
柔軟で挿入しやすいケーブルです。 ヘッド径Φ5.5mmで、狭い隙間もスルスル入ります。
用途ロースコープ、クリアスコープ・デジタル専用カメラケーブル。トラスコ品番364-0108ケーブル長(m)1ヘッド径(Φmm)(カメラ)5.5
クリアスコープ・デジタル100 アサダクリアスコープ・デジタル100アサダ
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
ボタン1つで録画・再生でき、撮った映像がその場ですぐ見られます。 本体わずか400gの超軽量で現場移動がラクです。 SDカードに静止画、動画のデータ保存ができます。 2時間充電で約4時間使用できます。 ヘッド径Φ5.5mmで、狭い隙間もスルスル入ります。豊富なアクセサリーをご用意しております。静止画&動画を録画&再生できます。柔軟で挿入しやすいケーブルです。
用途エアコンメンテナンスや配管メンテナンスなど、あらゆるメンテナンス作業に。トラスコ品番366-0036質量(g)520ケーブル長(m)1サイズ(inch)(モニター)3.5ヘッド径(Φmm)(カメラ)5.5寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×117.5×37
デジタルバキュームゲージ アサダデジタルバキュームゲージアサダ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
センサーコードは300~600mmまで伸縮可能なコイルコードなので、常に読みやすい位置で作業が可能
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能付質量(kg)0.34(電池含む)使用温度範囲(℃)0~49電源(V)9(アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×30センサー熱伝導率センサー測定範囲(Pa)3.33×103)(25000ミクロン)~1.33(10ミクロン)
カメラケーブル THシリーズ アサダカメラケーブル THシリーズアサダ
43,980税込48,378
1箱
3日以内出荷
カメラケーブル2522単品 アサダカメラケーブル2522単品アサダ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
ロースコープi2000本体用。
セット内容カメラケーブル適合管径(Φmm)40~100アズワン品番64-6752-04カメラ仕様ヘッド外径:Φ25mm/ケーブル長さ:22m(最小曲げ半径:150mm)
カメラケーブル2820単品 アサダカメラケーブル2820単品アサダ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
クリアスコープ2820本体RS-5用。
セット内容カメラケーブル適合管径(Φmm)40~100カメラ仕様ヘッド外径:Φ28mm/ケーブル長さ:20m(最小曲げ半径:110mm)
チップ 40A SL40用 アサダチップ 40A SL40用アサダ
6,998税込7,698
1箱(5個)
3日以内出荷
適合機種CUTマスター42(非接触用)電流(A)40アズワン品番65-2353-58
チップ 20A SL40接触用 アサダチップ 20A SL40接触用アサダ
6,998税込7,698
1箱(5個)
3日以内出荷
適合機種CUTマスター42電流(A)20アズワン品番65-2353-56
ガスディストリビュータ SL40用 アサダガスディストリビュータ SL40用アサダ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
適合機種CUTマスター42アズワン品番65-2353-62
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら