新設のエアコンの真空引き作業、真空ポンプの性能確認、配管の真空試験に。冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前の回収ボンベの真空度チェック。
表示圧力範囲0~-0.1
ねじ径(inch)1/8NPT
外径(Φmm)68
アズワン品番64-6753-43
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)。大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。
仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付
付属品予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース
質量(kg)0.22
使用温度範囲(℃)0~50
電源(V)9(アルカリ電池)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×25
センサーピラニー式
測定範囲(Pa)101×103)(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
センサーコードは300~600mmまで伸縮可能なコイルコードなので、常に読みやすい位置で作業が可能
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。
仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能付
質量(kg)0.34(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~49
電源(V)9(アルカリ電池)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×30
センサー熱伝導率センサー
測定範囲(Pa)3.33×103)(25000ミクロン)~1.33(10ミクロン)
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
サイトグラス付きマニホールド本体重量わずか 593g!Φ60mmカラーゲージ!圧力・温度が見やすい、アサダオリジナルデザイン。アルミ引抜材ボディ!高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵!冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドルはボールバルブ式!90°のハンドル操作で開閉が容易。開閉が一目で分かるハンドル位置表示。真空引き用ムシ付きアクセスポート!真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。JRC GL-02対応、付属品:5/16"チャージングホース×3本
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.5●接続口径:5/16"フレア(UNF1/2-20山)●常用圧力(MPa):5.5●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R32、R410A●本体質量(g):593●ゲージ径(mm):Φ60●ホース長(cm):92
アズワン品番67-8013-51
1式
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
サイトグラス付きマニホールド本体重量わずか 593g!Φ60mmカラーゲージ!圧力・温度が見やすい、アサダオリジナルデザイン。アルミ引抜材ボディ!高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵!冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドルはボールバルブ式!90°のハンドル操作で開閉が容易。開閉が一目で分かるハンドル位置表示。真空引き用ムシ付きアクセスポート!真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。JRC GL-02対応、付属品:5/16"チャージングホース×3本
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.5●接続口径:5/16"フレア(UNF1/2-20山)●常用圧力(MPa):5.5●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R32、R410A●本体質量(g):593●ゲージ径(mm):Φ60●ホース長(cm):152
アズワン品番67-8013-52
1式
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
一目でわかるOpen/Close!ボールバルブ式で高効率・高作業性を実現!Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。アルミ引抜材ボディ。高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドル(ボールバルブ式)。開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。ムシ付きアクセスポート。サイドに真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。この商品は、JRC GL-02:2017「業務用冷凍空調設備フロン類充填ガイドライン」に対応しています。
一目でわかるOpen/Close!ボールバルブ式で高効率・高作業性を実現!Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。アルミ引抜材ボディ。高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドル(ボールバルブ式)。開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。ムシ付きアクセスポート。サイドに真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。この商品は、JRC GL-02:2017「業務用冷凍空調設備フロン類充填ガイドライン」に対応しています。
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~2.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~3.5●接続口径:1/4"フレア(UNF7/16-20山)●常用圧力(MPa):3.4●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R12、R22、R502●ゲージ径(mm):Φ80●ホース長さ(cm):92
アズワン品番67-8013-55
1式
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
関連キーワード