31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス 仕様ガス導入方式:ガス吸引方式 付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケース トラスコ品番249-6534 質量(g)700(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~50 電源単一アルカリ乾電池 2本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215 検知方式ヒートダイオード式
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

アサダTEK-CHECK
リークディテクタがフロンに正常に反応するかの動作チェックや感度のチェック。
使用ガスフロンガスR134a 感度5~9g/年以上 対応機種アキュブローブⅡ、ヒートセンサー式リークディテクタ、TEK-Mate、D-TEKセレクト、Compass アズワン品番64-6750-93
1個
24,980 税込27,478
欠品中

赤外線式で世界初の-30℃対応。 冷凍庫内の検知が可能になりました。 安心の赤外線式。
付属品ケース、リークディテクタカバー、ACアダプタ、リークチェックボトル、予備フィルタ(黒)5個、予備フィルタ(白)5個、マグネットストラップ 仕様ガス吸引式 質量(g)495 使用温度範囲(℃)-30~50 電源リチウム電池 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×48×190 トラスコ品番836-9069 検出方式ブザー音と9段階LED表示 反応時間1秒以下 感度CMモード3g/年、H4g/年、N7g/年、L14g/年 ウォームアップ時間約30秒 検知方式赤外線 対応冷媒種別R32、R410A、R134a、HFO1234yf、HFO1233zd、R245fa等のフロン全50種類以上対応
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

9Vアルカリ乾電池で最大60時間使用可能 オプションのACアダプタを使用すれば100V電源でも使用可能 オートパワーオフ機能、アラーム機能あり
用途フロンボンベやフロン回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に 付属品9Vアルカリ乾電池、ケース 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)0~40 ひょう量(kg)50 電源9Vアルカリ乾電池 精度±5g 計量皿寸法(mm)240×240 電池寿命(時間)60 測定単位5g オートパワーオフ3時間
1個
26,980 税込29,678
当日出荷


2つのモードで漏れを素早く検知。クラウドハンティングモードを使えば数値(ppm)で漏洩エリアを特定できる。最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定。鮮明な液晶画面で作業負担も軽減
仕様●ガス導入方法:吸引式●バッテリ駆動時間:クラウドハンティングモード:8時間、ピンポイントモード:10時間 付属品センサ、交換用フィルタ(5個入)、ACアダプタ、DC車載充電器、ロングプローブ(69cm)、プローブ用Oリング(2個)、イヤホン、収納ケース 電源リチウムイオンバッテリ(充電式) 温度範囲(℃)‐20~50 本体質量(g)500(バッテリ含む) 感度Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年 検知方式赤外線センサ式 対応冷媒種別R744(CO2)
1個
249,800 税込274,780
当日出荷

ガス漏れ量を6段階のインジケータ表示。LowバッテリLEDで電池交換時期をお知らせ。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。
用途ノンフロン冷蔵庫のHC 冷媒の漏れチェックに。ガス暖房機器・ガス管・燃焼器具等のガス漏れや、マンホール内・船底のガス検知に。 検知ガスメタン、イソブタン、プロパン、メタノール、ベンゼン、エタン、ガソリン、アセトン、ブタン、アセチレン、トルエン、メチルエーテル、エチレン、アンモニアなど 付属品センサー、単三アルカリ乾電池、ケース トラスコ品番806-7815 質量(g)406(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~52 電源単三アルカリ乾電池 4本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×52×264 感度15ppm(メタン) 検知方式電気化学方式
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

最先端テクノロジーで炭化水素系ガスやその他のガスを探知。5ppmのメタンを感知。(類似品の2倍の感度)。無関係な周囲のガス値を自動的にゼロ設定。
用途ノンフロン冷蔵庫のHC 冷媒の漏れチェックに。暖房機器、ガス管、燃焼器具のガス漏れチェックに。 検知ガス可燃性ガス(メタン、天然ガス、プロパン、ブタン、イソブタン、アンモニア、シクロペンタン、エタン、エタノールなど) 付属品センサー、アルカリ乾電池2本、ケース トラスコ品番806-7726 質量(g)700(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~45 電源1.5Vアルカリ乾電池 2本(寿命約60時間) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×51×760 感度5ppm(メタン) 検知方式半導体方式
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

大型冷凍空調機器、業務用冷凍空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコン等の冷媒の漏れをチェック。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。ヒート半導体センサー。加熱されたセンサーに冷媒ガスが接触すると、電気化学反応によって電気抵抗値が変化し、その変化が冷媒種類によって特有であるため、誤検知が少なく正確で高感度な漏洩検知が可能。バツグンの感度でHFC の漏れを検知。コロナ放電式と異なり、水分やゴミ等による誤検知が少ない。保守と調整なしで、300時間以上の確かなサービスを提供。センサーの寿命が終われば、簡単に交換可能。フレキシブルプロープ。任意の曲げ状態で保持することが可能。
対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・R32 などのフロン 仕様ガス導入方式:ガス吸引方式 付属品単三アルカリ乾電池4個、センサー、予備フィルタ、リークチェックボトル、キャリングポーチ トラスコ品番352-8162 質量(g)420(電池含む) 使用温度範囲(℃)-4~43 電源単三アルカリ乾電池4本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×50×265 検知方式ヒートセンサー式
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

2つのモードで漏れを素早く検知。クラウドハンティングモードを使えば数値(ppm)で漏洩エリアを特定可能。最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定。鮮明な液晶画面で作業負担も軽減
仕様●ガス導入方法:吸引式●バッテリ駆動時間:クラウドハンティングモード:8時間、ピンポイントモード:10時間 付属品センサ、交換用フィルタ(5個入)、ACアダプタ、DC車載充電器、ロングプローブ(69cm)、プローブ用Oリング(2個)、イヤホン、収納ケース、検査成績書 電源リチウムイオンバッテリ(充電式) 温度範囲(℃)‐20~50 本体質量(g)500(バッテリ含む) 感度Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年 検知方式赤外線センサ式 対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン
1個
229,800 税込252,780
当日出荷

ストレインゲージ式で精度・耐久性向上。
用途フロンボンベやフロン回収ボンベから冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。 対応冷媒種別CFC・HCFC・HFC・HCなど 仕様質量制限:50kg 付属品チャージングスケール、9Vアルカリ乾電池、ケース 種別充填用(手動充填) 質量(kg)4.2 使用温度範囲(℃)0~50 電源9Vアルカリ乾電池 寸法(Φ×高さH)(mm)228×228 測定精度±15g 対応~20kgボンベ 電池寿命(時間)連続:約25 測定単位10g アズワン品番64-6755-53
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

温故知新:今までの良さを残し、新機能を追加しました。デジタル液晶モニター:視認性向上。外付けLEDライト:暗所を照らす灯。UVライト切替可能:蛍光剤も見逃さない。手動ゼロ点:強制的に雰囲気ガスを0点に
付属品標準:交換用フィルタ(5ヶ)、LED/UVライト、ライトフォルダ、キャリングケース、ACアダプタ(DC5V/1A)、USBケーブル(1.5m)、検査成績書 質量(g)464(電池含む) 電源リチウムイオン電池(電池寿命12時間) 温度範囲(℃)使用温度:-10~52/保管温度:-20~60 方式ガス導入:ガス吸引方式 感度(最大)High:3g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年 対応冷媒:HFC、HCFC、CFC、HFO 大きさL:72×W:35×H:200mm 時間ウォームアップ時間:約30秒 検出方法ブザー音と液晶にインジケーターバー表示 電池寿命-10~52℃:連続使用時間 12時間 検知方式赤外線センサ式
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

1個
299 税込329
3日以内出荷






1箱(6個)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

トラスコ品番198-0555 適合機種FM230、FM2302 質量(kg)2.6 アズワン品番64-6748-99
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

赤外線式センサで他の雑ガスによる誤検知を最小限に抑制します。特定不活性ガス(R32、HFO1234yf、HFO1234ze)を含む、HFC/、HCFCに対応しています。現場校正不要です。任意で警報濃度設定可能です。検知濃度が表示され、スローリークの発見も可能です。検知ガスを設定して検知する高性能タイプです(精度±5%)。(フロンみはりIR)検知ガスに合わせたチャンネル設定式です。(フロンみはりIRブロードバンド)
質量(g)180 幅(mm)150 奥行(mm)44 高さ(mm)101
1台
449,800 税込494,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







フロン排出抑制法の冷媒回収・充填量の管理用スケールに 120Lボンベの回収・充填に最適なチャージングスケール MAX重量200kgまで対応 コントローラ分離式のため、360℃どこからでも重量を確認可能。 設定した重量でアラームが作動。
付属品ACアダプタ、ケース 質量(g)40 使用温度範囲(℃)-10~40 ひょう量(kg)200 電源100Vまたは、鉛蓄電池 本体質量(kg)16 測定単位50g 電池寿命フル充電で連続150時間 充電時間(時間)約15 アズワン品番64-8506-88
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷

50kgまでのボンベに対応しています。数値を入力するだけで一定量を自動充てんします。ストレインゲージ式で精度・耐久性が向上しました。冷凍空調機器へ冷媒充てん時の計量に適しています。
用途冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。 付属品チャージングスケール、充てんモジュール、ACアダプター9V 、アルカリ乾電池、クイックアダプター45°(1/4×5/16)2個ケース 材質アルミ 寸法(mm)秤台:228×228 質量(kg)50 電圧(V)AC100または9 アルカリ乾電池(充てんモジュールとセットで使用する場合はAC電源で使用) 測定精度±15g 測定単位10g
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷

赤外線吸収検知センサにより、極めて高感度に反応。 煙や湿気、風などによる誤作動が少なく、正確な漏えい検知。 リーク検知信号音&LEDランプでリーク量を確認。 自動バックグラウンド補正機能 (オートゼロ点調整) 付き。 (ON・OFF可能) センサを変えるだけで、フロンとCO2の漏えい検知両方に使える!! フロン漏えいを逃さない2種類の検知方法 ピンポイントモード:4段階の感度切替とオートゼロ機能で漏れ箇所を特定。 マニュアルゼロモード:感度切替なしで、音の増減のみで漏えいの有無を確認。 充電量をLEDライトで表示 アラーム音のボリュームを3段階で切り替え 赤外線センサは長寿命の1000時間 赤外線吸収センサ ハロゲン系冷媒が特定波長の赤外線を吸収する事で、検出部に到達する光の強度(明るさ)変化をリーク量に換算。 フィルタされた赤外線エネルギーがサンプリングセルを通り抜け赤外線検出器に当たります。 D-TEK3はあらゆる冷媒を検出することができます。 フィルタされた赤外線エネルギーがサンプリングセル内の冷媒によって一部吸収され、 D-TEK3がアラームを発します。
アズワン品番65-2354-27 検知対象ガスCO2
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷