7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーバー(アサダ)ドレンクリーナー E-75
距離: 15.0m。駆動方式: シリースモータ100V 250W。使用ワイヤ径: φ8・10mm
用途流し台、洗面所、トイレなどの小規模の詰まりに最適です。 付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法バルブヘッド付Φ8mm×8m 適合排水管径(Φmm)20~100 トラスコ品番806-7630 種別電動式配水管掃除機 質量(kg)5.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×210×250
1個
95,980 税込105,578
翌々日出荷

強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。 付属品アダプタ長、アダプタ短 質量(kg)1.2 適合排水管径(Φmm)20~75 加圧力(N)340(35kgf)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

距離: 20.0m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8・10mm
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法ユニバーサル付Φ10mm×15.5m 適合排水管径(Φmm)Φ20~100 トラスコ品番252-8479 種別手動式配水管掃除機 質量(kg)10.2 寸法L510×W290×H330mm
1個
81,980 税込90,178
当日出荷

距離: 7.5m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8mm
適合排水管径(Φmm)Φ20~75 種別手動式配水管掃除機 質量(kg)2.6 寸法L330×HΦ206mm
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロウ付け作業時は、配管内部に窒素を通し、酸化被膜(すす)の発生を防止。配管施工時、混入した水分、異物の除去。洗浄レスエアコン設置時に利用する既設配管のフラッシング。システムクリーナCF-20を使用した既設配管洗浄後のフラッシングに。
トラスコ品番829-1503 セット内容テーパーノズル大、テーパーノズル小、ボールバルブ、1/4チッソ用ホース3m、チッソブロー用調整器、ケース 一次側圧力(MPa)0~25 二次側圧力(MPa)0~2.5
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

ビーバー(アサダ)エコポンプPー1100
低圧冷媒を液状で回収。 R141bやシステムクリーナなどの洗浄剤を使用し、既設冷媒配管を高速洗浄。
用途低圧冷媒の液回収用。 既設冷媒配管洗浄(洗浄剤洗浄方式)に。 適合洗浄剤:R11、R113、R123、R12、R134a、R22、R141b、システムクリーナCF-20など 吐出量(L/min)18(50Hz)・21.6(60Hz) 最大吐出圧力(MPa)0.45 アズワン品番65-2353-67 ポートサイズ3/4"オスフレア
1個
579,800 税込637,780
翌々日出荷

用途ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。 。曲管など複雑な配管の清掃に。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)