カテゴリ

  • 空調・電設資材(14)
  • 測定用品(2)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(8)
  • SMC(126)
  • オカムラ(岡村製作所)(68)
  • AirTAC(24)
  • デンゲン(23)
  • エスコ(19)
  • コクヨ(15)
  • イチネンTASCO(15)
  • イトーキ(14)
  • SLASH(13)
  • MSTコーポレーション(12)
  • アズワン(10)
  • ヤシマ化学(10)
  • TRUSCO(9)
  • トーマス科学(9)
  • ESTERA(9)
  • Kordz(9)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(8)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hfc」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ポンプ8CFM Eco アサダ真空ポンプ8CFM Ecoアサダ
71,980税込79,178
1台
当日出荷
新冷媒(HFC)・従来冷媒対応です。電磁式オイル逆流防止弁付で、真空ポンプオイルの逆流を防ぎ、HFC系冷媒機器の損傷を防止します。2ステージロータリーポンプで高真空です。オイルレベル・オイルの劣化具合のチェックがしやすい大きなサイトグラス付です。モーターの損傷を防止する過負荷保護装置付です。
用途カーエアコン・大型冷蔵庫・業務用冷凍空調機器・ルームエアコン・パッケージエアコンなどの真空引き・乾燥作業・真空試験に。トラスコ品番829-1473セット内容真空ポンプオイル2018年トラスコ掲載ページ4 1519
高感度リークディテクタ D-TEK3 アサダ高感度リークディテクタ D-TEK3アサダ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
赤外線吸収検知センサーにより、極めて高感度に反応します。リーク検知信号音とLEDランプで冷媒の漏れをお知らせします。自動バックグラウンド補正機能付です。センサを変えるだけで、フロン用とCO2用に早変わりします。
用途検知対象:CFC、HCFC、HFC、HFO、および混合付属品ケース、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、検査成績書トラスコ品番348-2544セット内容センサ、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、ケース、検査成績書材質樹脂、銅幅(mm)59高さ(mm)224奥行(mm)54電源(V)リチウムイオン電池(内蔵式)対象ガスフロン検知方式赤外線吸収検知センサー対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・HFO1234yf・R32・R245faなどのフロン及びSF6ガス
1/4"チャージングホースプラスⅡ アサダ1/4"チャージングホースプラスⅡアサダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに最適。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止。多層構造ながら、 剛性と柔軟性をあわせ持ち扱いやすい。 1/4" ねじサイズ、4層、JRC GL-02対応
用途R32、R410A、R407C・R404A・R507A、R12・R22・R502、R134aセット内容単品バルブ形式ボールバルブ長さ(cm)183
ゲージアダプタ1/4 アサダゲージアダプタ1/4アサダ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
マニホールドゲージに接続して使用。 マニホールドゲージでシステムや回収ボンベの圧力チェックなどが可能に。 CFC、HCFC、HFC全てに使用が可能な高性能ボールバルブ。 ボールバルブ式のため、開閉がハンドル位置で一目瞭然。
用途圧力計取付け用ボールバルブ 冷媒放出防止アズワン品番65-2353-75接続サイズ1/4"オスフレア×1/8"メスNPT
1 / 4 ” チャージングホースプラス2 アサダ1 / 4 ” チャージングホースプラス2アサダ
25,980税込28,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。 防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。 特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。 多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。 接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすい様、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。 接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。 可動式のバルブオープナーを内蔵しております。
常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)
ナイログ アサダナイログアサダ(68件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。 粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。容量(mL)30対応冷媒種別HFC系冷媒用
アキュプローブⅡ アサダアキュプローブⅡアサダ(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
大型冷凍空調機器、業務用冷凍空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコン等の冷媒の漏れをチェック。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。ヒート半導体センサー。加熱されたセンサーに冷媒ガスが接触すると、電気化学反応によって電気抵抗値が変化し、その変化が冷媒種類によって特有であるため、誤検知が少なく正確で高感度な漏洩検知が可能。バツグンの感度でHFC の漏れを検知。コロナ放電式と異なり、水分やゴミ等による誤検知が少ない。保守と調整なしで、300時間以上の確かなサービスを提供。センサーの寿命が終われば、簡単に交換可能。フレキシブルプロープ。任意の曲げ状態で保持することが可能。
対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・R32 などのフロン仕様ガス導入方式:ガス吸引方式付属品単三アルカリ乾電池4個、センサー、予備フィルタ、リークチェックボトル、キャリングポーチトラスコ品番352-8162質量(g)420(電池含む)使用温度範囲(℃)-4~43電源単三アルカリ乾電池4本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×50×265検知方式ヒートセンサー式
3/8”チャージングホースプラス2 アサダ3/8”チャージングホースプラス2アサダ
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
大口径&大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。 新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。 防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。 特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。 多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。 接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすい様、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。 接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。
常用圧力(MPa)4.1破裂圧力(MPa)20.7ねじサイズ3/8フレア(UNF5/8-18山)
真空ポンプ4CFM Eco アサダ真空ポンプ4CFM Ecoアサダ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系付属品真空ポンプオイル(0.35L×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オストラスコ品番404-2565質量(kg)11.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×138×265排気速度(50/60Hz)(L/min)100/113モーター100V 375Wオイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、3/8(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
真空ポンプ1.8CFM Eco アサダ真空ポンプ1.8CFM Ecoアサダ(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2549質量(kg)5.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×105×200排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター100V 200Wオイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)3.0(25ミクロン)ポンプスピード(min-1)2880(50Hz)/3440(60Hz)
真空ポンプTEZ8 アサダ真空ポンプTEZ8アサダ
199,800税込219,780
1台
当日出荷
大型冷凍機・大規模空調システムに最適!!高効率真空引きシステムにより、メンテナンス作業の省力化に大きく貢献!真空引き時間を最大92%低減可能!!新しいオイルカートリッジに取り替えるだけ。5 秒でオイル交換完了。カートリッジ式のため、手が汚れない。オイルの汚れ具合が一目でわかる透明のオイルボトル。スラッジなどのゴミの進入を防止するストレーナ内蔵のモニターチューブ。真空ポンプオイルの逆流及び進入を防ぐとともに、真空ポンプ内に圧力が加わった時のオイル噴出も防止。オイルミストが少なく、クリーンな作業。吸入ポートは3サイズ(1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ)。太径ホースの使用で真空引き時間を大幅に短縮。高速ターボファンの採用で冷却効率がよく、高温の場所でも威力を発揮。小型・軽量。ゴム製の脚で、振動による本体の動きを防止。
用途大型パッケージエアコン、大型冷蔵・冷凍庫、大型GHP など、大型冷凍空調システムの真空引きに。対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系付属品異径アダプタ(1/4メス×5/16オス)、EZオイルカートリッジ(真空ポンプオイル0.25L入)質量(kg)13.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×239×262排気速度(50/60Hz)(L/min)189/227モーター100V(50/60Hz)オイル量(mL)250ポート(吸入)1/4、3/8×2個、1/2(フレアオス)真空度(Pa)5.3(40ミクロン)ポンプスピード(min-1)1417(50Hz)/1700(60Hz)
チャージングスケールCS-50B アサダチャージングスケールCS-50Bアサダ
85,980税込94,578
1台
当日出荷
ストレインゲージ式で精度・耐久性向上。
用途フロンボンベやフロン回収ボンベから冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。対応冷媒種別CFC・HCFC・HFC・HCなど仕様質量制限:50kg付属品チャージングスケール、9Vアルカリ乾電池、ケース種別充填用(手動充填)質量(kg)4.2使用温度範囲(℃)0~50電源9Vアルカリ乾電池寸法(Φ×高さH)(mm)228×228測定精度±15g対応~20kgボンベ電池寿命(時間)連続:約25測定単位10gアズワン品番64-6755-53
真空ポンプ6CFM Eco アサダ真空ポンプ6CFM Ecoアサダ
59,980税込65,978
1台
予約販売
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系付属品真空ポンプオイル(0.35Lk×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オストラスコ品番806-7993質量(kg)16.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×145×290排気速度(50/60Hz)(L/min)142/170モーター100V 550Wオイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、3/8(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
リークディテクタLD330 アサダリークディテクタLD330アサダ
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
温故知新:今までの良さを残し、新機能を追加しました。デジタル液晶モニター:視認性向上外付けLEDライト:暗所を照らす灯UVライト切替可能:蛍光剤も見逃さない手動ゼロ点:強制的に雰囲気ガスを0点に
付属品標準:交換用フィルタ(5ヶ)、LED/UVライト、ライトフォルダ、キャリングケース、ACアダプタ(DC5V/1A)、USBケーブル(1.5m)、検査成績書質量(g)464(電池含む)電源リチウムイオン電池(電池寿命12時間)温度範囲(℃)使用温度:-10~52/保管温度:-20~60方式ガス導入:ガス吸引方式感度(最大)High:3g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年対応冷媒:HFC、HCFC、CFC、HFO大きさL:72×W:35×H:200mm時間ウォームアップ時間:約30秒検出方法ブザー音と液晶にインジケーターバー表示電池寿命-10~52℃:連続使用時間 12時間検知方式赤外線センサ式
ワイヤレスチャージングスケール アサダワイヤレスチャージングスケールアサダ
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
専用アプリでチャージ量を確認:計測結果をスクリーンショットで取れば、報告書作成の時間短縮に便利。
セット内容チャージングスケール、ケース質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)0~50ひょう量(kg)100電源9Vアルカリ乾電池寸法(Φmm)300(計量台)測定精度読取値の±0.05%分解能5g対応iOS、Android電池寿命(連続時間)約40アズワン品番65-2354-26対応冷媒種別CFC・HCFC・HFC・HCなど通信距離(m)38(現場状況により変化あり)
真空ポンプ2CFM  Eco アサダ真空ポンプ2CFM Ecoアサダ
46,980税込51,678
1台
当日出荷
小型~7HPクラスの冷凍空調システムの真空引きに。 高真空2ステージ。 電磁式オイル逆流防止弁付き。
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2557質量(kg)9.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)308×124×230排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター100V 250Wオイル量(mL)260ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
フロンみはりIR アサダフロンみはりIRアサダ
1台
欠品中
赤外線式センサで他の雑ガスによる誤検知を最小限に抑制します。特定不活性ガス(R32、HFO1234yf、HFO1234ze)を含む、HFC/、HCFCに対応しています。現場校正不要です。任意で警報濃度設定可能です。検知濃度が表示され、スローリークの発見も可能です。検知ガスを設定して検知する高性能タイプです(精度±5%)。(フロンみはりIR)検知ガスに合わせたチャンネル設定式です。(フロンみはりIRブロードバンド)
質量(g)180幅(mm)150奥行(mm)44高さ(mm)101