金属ボディの高い本体剛性で、講義でも野外でも安心。
付属品グリップ、スタンドアダプタ、スタンド、ウインドスクリーン、ケース
形式エレクトレットコンデンサー型
電源プラグインパワー方式(2~5V)
コード長さ(m)1.5
本体寸法(mm)約Φ21(最大径)×155
本体質量(g)約97.5(コード含む)
周波数特性70~14000Hz
出力インピーダンス(Ω)1.1k
プラグΦ3.5mm3極金メッキプラグ
アズワン品番64-9619-46
指向性単一指向性
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
電池のいらないプラグインパワー対応の小型マイクロホン。
付属品タイピンクリップ
形式エレクトレットコンデンサーマイクロホン
電源プラグインパワー方式(1.5V~10V)
本体寸法(mm)約8.8×34.3
本体質量(g)約11
周波数特性100~12000Hz
出力インピーダンス(Ω)2.2k
プラグL型Φ3.5mmモノラルミニプラグ
アズワン品番64-9619-49
指向性全指向性
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
関連キーワード