2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水プロテクターと水中撮影用外部フラッシュを接続して使用します。 カメラの内蔵フラッシュの発光信号を光ファイバーで伝達することにより、カメラのボディ側でフラッシュの発光を制御することが可能になります。
適合【プロテクタ】PT-EP05L/PT-EP06L/PT-054/PT-050/PT-027/PT-022/PT-020/PT-018/PT-015/PT-010
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

手持ちでマクロ撮影を行うためのTG-4[1]用アクセサリーです。 TG-4内蔵のフラッシュを利用してライティング。 暗いところでのマクロ撮影や昆虫など動きのあるものを撮影する際に使えます。また、水中での撮影や、被写体の背景を暗くして雰囲気のある写真を撮ることができ、一眼カメラに負けないクリエイティブな撮影を楽しめます。 さらに、FD-1には光量切り替えレバーが付いているので、撮影状況に合わせて、約1.4段分の光量差でライティングを調整できます。
質量(g)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.6×60.7×19.8 対応機種TG-5、TG-4 焦点距離(mm)5.5~18mm(35mmフィルム換算:30~100mm) 撮影距離(mm)20~300(顕微鏡モード時)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷