曜日別特売

フラッシュディフューザー FD-1

フラッシュディフューザー FD-1 - オリンパス

手持ちでマクロ撮影を行うためのTG-4[1]用アクセサリーです。
TG-4内蔵のフラッシュを利用してライティング。
暗いところでのマクロ撮影や昆虫など動きのあるものを撮影する際に使えます。また、水中での撮影や、被写体の背景を暗くして雰囲気のある写真を撮ることができ、一眼カメラに負けないクリエイティブな撮影を楽しめます。
さらに、FD-1には光量切り替えレバーが付いているので、撮影状況に合わせて、約1.4段分の光量差でライティングを調整できます。

質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.6×60.7×19.8対応機種TG-5、TG-4焦点距離(mm)5.5~18mm(35mmフィルム換算:30~100mm)撮影距離(mm)20~300(顕微鏡モード時)内容量1個
注意
※TG-4のファームウェアを、バージョン2以上に更新する必要があります。
※カメラ本体のフラッシュを用いて照射します。FD-1自体が発光するわけではありません。
※カメラ本体のLEDライトは使用できません。
※フラッシュディフューザー FD-1は水中での使用が可能です。
※フラッシュディフューザー FD-1を装着したまま、防水プロテクター PT-056に入れることはできません。また、PT-056にFD-1は、取り付けられません。
※TG-1 / TG-2 / TG-3に取り付けはできますが、撮影環境によっては露出が合わない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29868563FD-1
8,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29868563FD-131422591FD-1FD-1 フラッシュディフューザー FD-1 OM SYSTEM 31422591フラッシュディフューザー FD-1OM SYSTEM1個
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする