M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ 専用の自動開閉式レンズキャップです。
カメラの電源のON/OFFに合わせて自動開閉するので、レンズキャップを着脱する必要がなく、スムーズに撮影が可能です。
対応【レンズ】M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ
高解像と小型化を両立した、世界最小最軽量望遠ズームレンズ。小型軽量ながら、F値一定のまま35mm判換算 80mmから300mmの幅広いズーム全域で高い解像力を実現。9群15枚(EDレンズ2枚、スーパーEDレンズ1枚、HRレンズ1枚)のレンズ設計により高解像を実現すると共に、ゴースト、フレア耐性も高めて優れた描写力を発揮します。沈胴機構の採用により、全長約99mm(使用時約124mm)、重さ約380g、世界最小最軽量(※レンズ収納時)の圧倒的な携帯性と撮影時の使い勝手を向上しています。また、インナーズーム方式により、全ての焦点距離でレンズの長さが変化せず、重心変化を最小限に抑え込み、安定したホールディング性と操作性を実現しました。加えて、防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングをレンズ表面に施し、コーティングの配置面を最適化することにより、逆光撮影時でもクリアな描写を可能にしています。信頼の耐環境性能。過酷な環境下でも安心して使える、IP53の優れた防塵・防滴性能と-10℃耐低温性能を備えています。防塵・防滴・耐低温性能を持つカメラボディーと組み合わせることで、雨や雪の中、砂塵舞う過酷な環境でも安心して撮影を続けられます。また、なめらかで傷や汚れがつきにくいフッ素コーティングを最前面のレンズに採用しており、雨や雪、埃っぽい環境での撮影時にレンズに汚れがついてもブロアーやレンズクロスで除去しやすく、環境に左右されることなく撮影を続けられます。最大撮影倍率0.41倍のマクロ性能。ズーム全域で撮像面からの最短撮影距離70cmを実現し、望遠端では最大撮影倍率0.41倍(35mm判換算)のクローズアップ撮影が可能です。望遠ズームながら優れた近接性能があり、幅広い撮影ジャンルに対応します。また、複数枚のピントの異なる撮影を行い、自動で合成する深度合成機能に対応しています。深度合成機能を有するカメラと組み合わせて、手前から奥までピントがあった写真を合成することができます。
レンズ望遠レンズ
径(Φ)×全長(mm)最大68.9×99.4
質量(g)382(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフードを除く)
フィルター直径(Φmm)62
焦点距離(mm)40-150
レンズ構成9群15枚
画角30°-8.2°
羽根枚数7枚(円形絞り)
絞り最小絞り(F値):22
最大口径比F4.0
撮影距離(cm)最短70
倍率(倍)最大撮影:(Wide)0.07、(Tele)0.21
35mm換算80-300mm相当
防塵・防滴IP53 ※OLYMPUS製防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮
付属品レンズキャップ(LC-62G)、レンズリアキャップ、レンズフード(LH-66E)、ラッピングクロス、取扱説明書、保証書
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
関連キーワード