絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Merck(メルクミリポア)のロゴ

Merck(メルクミリポア)

Merck(メルクミリポア)のページです。Merck(メルクミリポア)は、オフィスサプライ、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在2568件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名メルク株式会社
設立1968/02/15
所在地〒153-8927 東京都目黒区下目黒1-8-1アルコタワー 5F
2,568件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)Merck(メルクミリポア)
11,980税込13,178
1箱(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)白色無地特性親水性
メルクpHストリップ Merck(メルクミリポア)メルクpHストリップMerck(メルクミリポア)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100枚)
当日出荷
丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。
長さ(mm)75幅(mm)6タイプストリップ測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
TLCプレート(シリカゲル60) Merck(メルクミリポア)TLCプレート(シリカゲル60)Merck(メルクミリポア)
4,498税込4,948
1箱(20枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
超純水製造装置消耗品 Merck(メルクミリポア)超純水製造装置消耗品Merck(メルクミリポア)
4,298税込4,728
1箱(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)Merck(メルクミリポア)
10,980税込12,078
1ケース(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。厚さ(μm)100ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地
アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)Merck(メルクミリポア)
14,980税込16,478特価
1箱(8個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用) Merck(メルクミリポア)マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用)Merck(メルクミリポア)
19,980税込21,978
1ケース(10個)
当日出荷から翌々日出荷
気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。 PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。 未滅菌。 入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
直径(Φmm)50材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂)材質(ハウジング)PP有効ろ過面積(cm2)19.6湿潤性疎水性滅菌方法高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)410kPa接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクスMerck(メルクミリポア)
21,980税込24,178
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター)親水性PVDF材質(ハウジング)変性アクリル直径(Φmm)33滅菌γ線有効ろ過面積(cm2)4.5
半定量イオン試験紙(MQuant) Merck(メルクミリポア)半定量イオン試験紙(MQuant)Merck(メルクミリポア)
3,598税込3,958
1箱(25枚)ほか
当日出荷から22日以内出荷
アンモニウムテスト・リン酸テスト・亜鉛テスト・ヒ素テストは、付属の試薬と測定容器での前処理が必要です。
アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア)アイソポア・メンブレンフィルタMerck(メルクミリポア)
16,980税込18,678特価
1箱(100枚)ほか
当日出荷から17日以内出荷
フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
白色無地耐熱温度(℃)140タンパク質吸着率(μg/cm2)3メンブレン厚さ7~22μm滅菌方法高圧蒸気滅菌
滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクスMerck(メルクミリポア)
16,980税込18,678
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
直径(Φmm)33滅菌EO有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)1000
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP)Merck(メルクミリポア)
10,980税込12,078
1ケース(100枚)ほか
当日出荷から12日以内出荷
厚さ(μm)80ろ過流量75~150秒/500mL白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地穴径(Φμm)0.2
アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット Merck(メルクミリポア)アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニットMerck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1ケース(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上と高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。最大初期サンプル容量-15mL(アミコンウルトラ-15)最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)膜材質-低結合性再生セルロース・有効ろ過面積-7.6cm2一般的な最終濃縮液量-200μL(アミコンウルトラ-15)
材質[フィルター]ウルトラセル-PL(再生セルロース)、[フィルターユニット]コポリマースチレン/ブタジェン、[ろ液チューブ]ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.6直径×長さL(Φmm×mm)35×121一般的な最終濃縮液量(μL)150~300最大初期サンプル容量(mL)スイングバケットローター: 15 mL固定アングルローター:35° - 12 mL遠心力(xg)スイングバケットローター: 4000 xg固定アングルローター (35°): 5000 xg
Milli-DIカートリッジ DI-Pak Merck(メルクミリポア)Milli-DIカートリッジ DI-PakMerck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
21,499税込23,649
1本
当日出荷
Milli-DIの交換用カートリッジです。 樹脂は、ディスポーザブルのため、再生の手間がいりません。 Milli-DI本体の、交換ランプ表示時にお取替えください。 交換目安:原水水質が300μS/cm の時、約400L のイオン交換水(> 1M Ω・cm)が採水できます。
TGK品番719-63-78-78アズワン品番1-5789-02
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP)Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
10,790税込11,869
1ケース(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)0.45タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地厚さ(μm)80ろ過流量60~100秒/mL白色
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP)Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1ケース(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
穴径(Φμm)10材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)厚さ(μm)100ろ過流量4~6秒/500mL白色タイプスクリーンフィルター空隙率(%)80表面無地
PROGARD TS2 Merck(メルクミリポア)PROGARD TS2Merck(メルクミリポア)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9623質量(kg)1.9交換目安6か月
ナイロンネットフィルタ Merck(メルクミリポア)ナイロンネットフィルタMerck(メルクミリポア)
10,980税込12,078
1箱(100枚)ほか
当日出荷から22日以内出荷
藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです。 広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます。 EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です。
材質ナイロン6.6白色無地温度範囲(℃)-40~115(乾燥時)
水道水直結純水製造装置Direct-Q用 SmartPak DQ3 カートリッジ Merck(メルクミリポア)水道水直結純水製造装置Direct-Q用 SmartPak DQ3 カートリッジMerck(メルクミリポア)
87,699税込96,469
1個
当日出荷
SmartPakは、取り替え作業が容易です。
アズワン品番2-7089-03
滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクスMerck(メルクミリポア)
19,980税込21,978
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
直径(Φmm)33滅菌γ線有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)80以下最高使用圧力(kPa)862
サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップ Merck(メルクミリポア)サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップMerck(メルクミリポア)
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
ホルダーへのフィルターのセットが不要なディスポーザブル吸引ろ過ユニットです。 クロマトなどの機器分析の前処理に。 セットアップ不要のボトルトップ型 非滅菌タイプ。 目詰まりするまで繰り返しご使用になれます。 口径55mm以下の耐圧ボトルをご使用ください。
形状(入口)ファネル穴径(μm)0.45対応吸引式ろ過量目安(mL)300~3000材質(ハウジング)高密度ポリエチレン
メンブレンフィルター  HAWP04700 100枚 Merck(メルクミリポア)メンブレンフィルター HAWP04700 100枚Merck(メルクミリポア)
22,980税込25,278
1箱(100個)
翌々日出荷
TGK品番719-41-27-07タイプHAWP 047 00入数(枚)100
ペトリスライド PD1504700 Merck(メルクミリポア)ペトリスライド PD1504700Merck(メルクミリポア)(2件のレビュー)
22,599税込24,859
1個(100組)
当日出荷
47mmメンブラン上で微生物を培養するための保存、検査容器です。透明カバーにより、取出さずに顕微鏡観察ができます。
材質PS製TGK品番719-28-41-03寸法(mm)51×76滅菌なしアズワン品番61-0195-55
マイレクス(R) SLシリーズ Merck(メルクミリポア)マイレクス(R) SLシリーズMerck(メルクミリポア)
21,199税込23,319
1ケース(100個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE耐熱温度(℃)45形状(入口)メスルアーロック、(出口)オスルアースリップホールドアップ容量(μL)(残液量)80以下
インライン フィルターホルダー 47mm Merck(メルクミリポア)インライン フィルターホルダー 47mmMerck(メルクミリポア)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。 取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。
フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.8TGK品番719-00-19-68材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン長さ(mm)120 コネクター含む直径(Φmm)76最高温度(℃)70(540 kPaにおいて)接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクタープレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47入圧(kPa)540アズワン品番1-5913-01
ウルトラフリーMC(親水性PVDF) Merck(メルクミリポア)ウルトラフリーMC(親水性PVDF)Merck(メルクミリポア)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
ろ過量目安(mL)0.5材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDF最大遠心力(G)12000ローター1.5mL(固定アングルモーター)直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45有効ろ過面積(cm2)4.25
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP)Merck(メルクミリポア)
10,980税込12,078
1ケース(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)5タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地厚さ(μm)100ろ過流量5~10秒/500mL白色
マイレクス(R) SLシリーズ Merck(メルクミリポア)マイレクス(R) SLシリーズMerck(メルクミリポア)
19,980税込21,978
1ケース(100個)
当日出荷
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE形状入力:メスルアーロック、出力:オスルアースリップ直径(Φmm)13穴径(μm)0.2耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)80以下最大入圧(kPa[psi])1033(150)までアズワン品番1-6892-15
pH インジケーターストリップ pH 6.5 - 10.0 特定領域用 Merck(メルクミリポア)pH インジケーターストリップ pH 6.5 - 10.0 特定領域用Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
2,659税込2,925
1個
当日出荷
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません pHインジケーターストリップ pH6.5-10.0 特定領域用 ノンブリーディング pH6.5-6.8-7.1-7.4-7.7-7.9-8.1-8.3-8.5-8.7-9.0 -9.5-10.0 MColorpHast TM 109543 100Strips
アズワン品番61-0307-47
フルオレセインナトリウム塩 C.I. 45350 指示薬 Reag. Ph Eur 103887 50G Merck(メルクミリポア)フルオレセインナトリウム塩 C.I. 45350 指示薬 Reag. Ph Eur 103887 50GMerck(メルクミリポア)
6,809税込7,490
1個
欠品中
アズワン品番61-0294-39危険物の類別非危険物
染色用試薬 Merck(メルクミリポア)染色用試薬Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(100mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
様々な用途に合わせてお選びいただける色素試薬です。
グラム染色液キット Merck(メルクミリポア)グラム染色液キットMerck(メルクミリポア)
21,980税込24,178
1セット(500mL×5本)
当日出荷
耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。
セット内容クリスタルバイオレット溶液500ml×1本ルゴール液500ml×1本液用脱色液500ml×2本サフラニン溶液500ml×1本アズワン品番2-5965-11
デュラポアメンブレン(親水性) Merck(メルクミリポア)デュラポアメンブレン(親水性)Merck(メルクミリポア)
3,998税込4,398特価
1ケース(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。 高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。 U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。 135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。
材質PVDF表面無地
サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクスMerck(メルクミリポア)
17,980税込19,778
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
※タンパク質極低吸着フィルタユニット
滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PVDF
MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性) Merck(メルクミリポア)MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性)Merck(メルクミリポア)
14,980税込16,478
1箱(100枚)ほか
当日出荷から17日以内出荷
重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。
材質セルロース混合エステル白色表面無地特性親水性
超純水製造装置用最終フィルターmillipak Express20 Merck(メルクミリポア)超純水製造装置用最終フィルターmillipak Express20Merck(メルクミリポア)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
アズワン品番2-7089-06
分析用試験紙 Merck(メルクミリポア)分析用試験紙Merck(メルクミリポア)
5,598税込6,158
1箱(100枚)ほか
当日出荷
数秒から結果を得ることができ、迅速な測定が可能です。
付属品試薬、計量スプーン等の備品保管環境冷蔵
水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =0.1mol/L 0.1 N Titripur (R) Reag. Ph Eur,Reag. USP 109141 1L Merck(メルクミリポア)水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =0.1mol/L 0.1 N Titripur (R) Reag. Ph Eur,Reag. USP 109141 1LMerck(メルクミリポア)
6,319税込6,951
1個
欠品中
種別Eur, USP 109141 1Lアズワン品番61-0306-09危険物の類別非危険物
超純水製造装置 Milli-Q (R) IQ7000用オプション Merck(メルクミリポア)超純水製造装置 Milli-Q (R) IQ7000用オプションMerck(メルクミリポア)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷