絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
185件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュラポアメンブレンフィルタ(親水性) Merck(メルクミリポア)

    デュラポアメンブレンフィルタ(親水性)

    Merck(メルクミリポア)
    18,980税込20,878
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    強度・柔軟性・化学適合性(耐薬品性)に優れたフィルタです。
  • pHインジケータ Merck(メルクミリポア)

    pHインジケータ

    Merck(メルクミリポア)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質反応部/セルロース、持ち手部/PET(ポリエチレンテレフタレート)
  • 遠心式フィルターユニット Merck(メルクミリポア)

    遠心式フィルターユニット

    Merck(メルクミリポア)
    22,980税込25,278
    1セット(24個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。 タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。 超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。 アルミコンウルトラ-0.5は回収率とスピードを両立し、逆遠心も可能で1滴も無駄にしません。
  • ペトリスライド PDMA0 Merck(メルクミリポア)

    ペトリスライド PDMA0

    Merck(メルクミリポア)
    26,980税込29,678
    1箱(100枚)
    当日出荷
    透明カバーですので、そのまま顕微鏡観察が可能です。メンブレン保管用としても使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)滅菌滅菌済適合サイズ(Φmm)(メンブレンサイズ)47滅菌方法EOG滅菌済アズワン品番2-8648-01
  • プレフィルター(グラスファイバー AP25) Merck(メルクミリポア)

    プレフィルター(グラスファイバー AP25)

    Merck(メルクミリポア)
    4,998税込5,498
    1ケース(100枚)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ろ材が厚くなり、AP20と比べ捕捉率は同程度で、汚染物保持能力が高くなっています。 0.9から8μmフィルターのプレフィルターとして、特にタンパク質を含む液体や汚染度の高い液体にお勧めします。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
    用途廃水・工業用水のSS測定、エアロゾルサンプリングなどの汚染分析で、懸濁物の分析に使用されます。材質ボロシリケートファイバーグラスポアサイズ(μm)2厚さ(μm)1200流量(mL/min)5.8/cm2タンパク質吸着率(μg/cm2)110
  • シリカゲル60 Merck(メルクミリポア)

    シリカゲル60

    Merck(メルクミリポア)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    カラムクロマトグラフィー用のシリカゲルです。
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    17,980税込19,778
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ※タンパク質極低吸着フィルタユニット
    滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PVDF
  • 純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット) Merck(メルクミリポア)

    純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット)

    Merck(メルクミリポア)
    82,980税込91,278
    1式
    翌々日出荷
    Elix Advantage 3/5/10/15用
  • ウォーターサンプラー Merck(メルクミリポア)

    ウォーターサンプラー

    Merck(メルクミリポア)
    41,980税込46,178
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    川・池・井戸などの水の生菌検査に使用する培地入りユニットで、吸収パット中には粉末培地がすでに入っており、サンプル液に浸すだけで1mLの液体が吸収され、すぐに培養できます。〔使用手順〕(1)サンプル液に30秒以上浸漬します。(2)サンプラーをインキュベーターに入れ、インキュベートします。(3)サンプラー上に形成された特定のコロニーをカウントします。
    保管温度(℃)15~30入数25本有効期限製造から12ヵ月
  • パラフィン ヒストセック60 Merck(メルクミリポア)

    パラフィン ヒストセック60

    Merck(メルクミリポア)
    23,980税込26,378
    1個(2.5kg×4袋)
    16日以内出荷
    病理サンプルの包埋に用いるパラフィンです。HISTOSECRは浸透性・薄切性に優れた使い易い粒状の組織学専用高品質包埋剤です。
    仕様DMSO:非含有内容量(kg)2.5×4袋危険物の類別非危険物凝固点(℃)58~60
  • Steritop-GP Express Plus PES .22um Merck(メルクミリポア)

    Steritop-GP Express Plus PES .22um

    Merck(メルクミリポア)
    25,980税込28,578
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 ●プレフィルタが付けられる固定用タブ付です。 ●45mm口径のメジューム瓶に対応します。
    容量(mL)500
  • 反射式環境定量分析システム Merck(メルクミリポア)

    反射式環境定量分析システム

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷
    小型の反射式光度計で、別売のリフレクトクァントR 紙と併用することで、約40種の多項目分析を簡単かつ定量的に行えます。 RQフレックス プラス10は、リフレクトクァントR 紙による測定だけでなく、セルを用いた液体試料の直接測定が可能で、低濃度の試料を高感度に分析できます。 農作物の栄養診断、飼料の分析、土壌の分析、水耕栽培の養水の診断、食品の成分分析、工場排水の分析、環境分析など幅広い分野で使用できます。 手軽に持ち運び可能なサイズのため、フィールドでの測定にも適しています。
    電源単4電池×4(付属)
  • ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)

    ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)

    Merck(メルクミリポア)
    18,980税込20,878
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです。
    材質(リザーバーバイアル)ポリプロピレン
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    26,980税込29,678
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    化学適合性(耐薬品性)が非常に高く、タンパク質吸着性も低いフィルタです。
    穴径(μm)0.2滅菌EO材質(フィルター)LG材質(ハウジング)HDPE最高使用圧力(kPa)689
  • グラスファイバーフィルタ Merck(メルクミリポア)

    グラスファイバーフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    9,298税込10,228
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から17日以内出荷
    ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
  • フロリナート・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア)

    フロリナート・メンブレンフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    53,980税込59,378
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    高密度ポリエチレンをラミネートした、純粋なポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製メンブレンです。 疎水性で、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用可能です。
    材質ポリテトラフルオロエチレン(疎水性PTFE)白色無地耐熱温度(℃)130メンブレン厚さ150μm空隙率(%)85滅菌方法高圧蒸気滅菌
  • アミコンウルトラ4 (遠心式フィルターユニット) Merck(メルクミリポア)

    アミコンウルトラ4 (遠心式フィルターユニット)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(8個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。 タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。 超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。
    材質フィルター:再生セルロース、フィルターユニット:コポリマースチレン・ブタジエン、ろ液チューブ:PP(ポリプロピレン)
  • ステリベクス(ベルなし) Merck(メルクミリポア)

    ステリベクス(ベルなし)

    Merck(メルクミリポア)
    28,980税込31,878
    1ケース(15個)
    翌々日出荷
    中量の濾過滅菌が簡単にできます。 ユニークなエアーベントフィルターを内蔵していますので、エアーロックの心配なく連続濾過滅菌ができます。
    有効ろ過面積(cm2)10メンブレンPVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂)
  • インライン フィルターホルダー 47mm Merck(メルクミリポア)

    インライン フィルターホルダー 47mm

    Merck(メルクミリポア)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。 取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。
    TGK品番719-00-19-68材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン長さ(mm)120 コネクター含む直径(Φmm)76最高温度(℃)70(540 kPaにおいて)フィルター直径(Φmm)47接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクター有効ろ過面積(cm2)13.8プレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47入圧(kPa)540アズワン品番1-5913-01
  • ウルトラフリーMC(親水性PVDF) Merck(メルクミリポア)

    ウルトラフリーMC(親水性PVDF)

    Merck(メルクミリポア)
    54,980税込60,478
    1箱(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
    材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDF最大遠心力(G)12000有効ろ過面積(cm2)4.25直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45ろ過量目安(mL)0.5ローター1.5mL(固定アングルモーター)
  • デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(HVHP) Merck(メルクミリポア)

    デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(HVHP)

    Merck(メルクミリポア)
    29,980税込32,978
    1箱(100枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデンフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。
    用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過、溶媒のろ過。白色タイプHVHP材質(フィルター)PVDF厚さ(μm)125耐熱温度(℃)85膜厚(μm)125タンパク質吸着率(μg/cm2)150湿潤性疎水性総抽出物0.5%未満表面無地滅菌方法高圧蒸気滅菌可能ろ過流量水:35mL/min cm2、エア:20mL/min cm2穴径(Φμm)0.45バブルポイント(kPa)56
  • プレフィルター(グラスファイバー AP40) Merck(メルクミリポア)

    プレフィルター(グラスファイバー AP40)

    Merck(メルクミリポア)
    36,980税込40,678
    1ケース(500枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    Standard Methods Total Suspended Solids 2540Dに推奨されます。 TCLP分析のUSEPA method 1311に推奨されます。 サンプルろ過後550℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。 排水、工業用放出水における揮発性懸濁物の汚染分析およびエアロゾルモニタリングにお勧めします。(JIS KO102)工場排水試験法のうち、14懸濁物質の測定にお勧めします。接着剤未使用タイプです。フィルターは接着剤を含んでいないので、ろ過後500 ℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。そのため、重量分析や高温ガスのろ過にも使用できます。
    材質ボロシリケートファイバーグラス厚さ(μm)475流量(mL/min)6/cm2最高使用温度(℃)550空隙率(%)90穴径(Φμm)0.7
  • Milliflex Oasis用メンブレン付ファネル Merck(メルクミリポア)

    Milliflex Oasis用メンブレン付ファネル

    Merck(メルクミリポア)
    28,980税込31,878
    1組(24個)
    翌日出荷から22日以内出荷
    滅菌滅菌済ファネル容量(mL)100表面フィル::格子入入数(個)24材質(メンブレン)セルロース混合エステル
  • 吸収加圧ポンプ Merck(メルクミリポア)

    吸収加圧ポンプ

    Merck(メルクミリポア)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    51,980税込57,178
    1箱(250個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ※水系サンプル用
    形状A直径(Φmm)25滅菌非滅菌材質(フィルター)セルロース混合エステル材質(ハウジング)PVC
  • マイレクスHP PES Merck(メルクミリポア)

    マイレクスHP PES

    Merck(メルクミリポア)
    139,800税込153,780
    1組(1000個)
    翌々日出荷
    目詰まりしにくいフィルタユニットです。
    材質ハウジング:PP、フィルタ:親水性PES形状D滅菌非滅菌最高使用圧力1030kPa有効ろ過面積(cm2)0.8ろ過量目安(mL)10残液量(μL)15以下入数(個)1000直径(mm)13Φ孔径(Φμm)0.45
  • グラスファイバーフィルタ(接着剤未使用) Merck(メルクミリポア)

    グラスファイバーフィルタ(接着剤未使用)

    Merck(メルクミリポア)
    11,980税込13,178
    1箱(100枚)ほか
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
    タイプAP40耐熱温度(℃)550穴径(Φμm)1オートクレーブの可否
  • ミリカップ・フレックス(吸引ろ過フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)

    ミリカップ・フレックス(吸引ろ過フィルタユニット)

    Merck(メルクミリポア)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 メジウム瓶などのGL45口径瓶に直接接続することができます。 〔主な用途〕HPLC/UPLCなど分析用溶媒・緩衝液のろ過、滅菌前の培地のろ過、環境試料の來雑物除去など。
    ファネル容量(mL)250材質(ハウジング)ポリプロピレンフィルターサイズ(mm)47(材質・孔径は任意でお選び頂けます。)ろ過能力(L)3(目安)
  • Stericup-HV Durapore PVDF .45um Merck(メルクミリポア)

    Stericup-HV Durapore PVDF .45um

    Merck(メルクミリポア)
    22,980税込25,278
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
    容量(mL)150
  • マイクロフィルろ過デバイス Merck(メルクミリポア)

    マイクロフィルろ過デバイス

    Merck(メルクミリポア)
    36,980税込40,678
    1箱(150個)ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    滅菌済みですぐに使えるファネルとメンブレンを、独自のろ過サポート上で使用する経済的なシステムです。 プラスチック製マイクロフィルファネルは滅菌済のため、高圧蒸気滅菌の必要がありません。
    材質メンブレン/MCE(セルロース混合エステル)またはPVDF、ファネル/ポリプロピレン直径(Φmm)47
  • イモビロンブロッティングメンブレン Merck(メルクミリポア)

    イモビロンブロッティングメンブレン

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1箱(10枚)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    タンパク質用イモビロン-Pは、ウエスタンブロッティング用として、最もポピュラーで汎用性の高いPVDFメンブレン(0.45μm)です。 ●イモビロン-P SQは、20kDa以下の低分子タンパク質の吸着に適した、ポアサイズの小さなPVDFメンブレンです。 ●イモビロン-Fは、蛍光検出用として至適化されたトランスファーメンブレンです。自家蛍光が極めて低いので、様々な蛍光検出において感度を改善します。一般的に用いられる多くの蛍光色素に対応しており、幅広い励起波長や放出波長でお使いいただけます。
  • 吸引ろ過キット Merck(メルクミリポア)

    吸引ろ過キット

    Merck(メルクミリポア)
    299,800税込329,780
    1個
    欠品中
    47mmメンブレンフィルタを使用した吸引ろ過器具を組み合せたキットです。ろ過分析に必要なすべての製品をまとめており、購入後すぐに使用できます。 ステンレス製フィルタサポートスクリーンにより、夾雑物の多い試料のろ過に適しています。
    セット内容0.45μmメンブレンフィルタ(MF)白無地/47mm・100/pk、47mmステンレススクリーンガラス製フィルターホルダー、吸引フラスコ1L、吸引加圧両用ポンプ、ステンレス製フィルタピンセット(3本)
  • 滅菌済フィルタユニット ステリベクスGP Merck(メルクミリポア)

    滅菌済フィルタユニット ステリベクスGP

    Merck(メルクミリポア)
    23,980税込26,378
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
    仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.22滅菌γ線材質(フィルター)ミリポアエクスプレス(親水性PES)有効ろ過面積(cm2)10ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
  • ICマイレクスフィルタユニット Merck(メルクミリポア)

    ICマイレクスフィルタユニット

    Merck(メルクミリポア)
    48,980税込53,878
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    外部からのイオンコンタミネーションを最小限に抑えたイオンクロマトグラフィー用シリンジフィルタです。 低吸着メンブレンにより、明瞭なイオンクロマトグラムが得られます。 個別包装でしっかり密閉されており、外部からのコンタミネーションを抑さえます。
    滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
  • HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH) Merck(メルクミリポア)

    HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH)

    Merck(メルクミリポア)
    119,800税込131,780
    1箱(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。サンプルに応じてお選びください。
    滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    39,980税込43,978
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    水を通しません。有機溶媒や気体のろ過用に使用されます。
    形状A直径(Φmm)25穴径(μm)0.2滅菌EO材質(フィルター)FG有効ろ過面積(cm2)3.9ろ過量目安(mL)100材質(ハウジング)PVC残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)517
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
    滅菌γ線
  • 採水口用最終フィルタ Merck(メルクミリポア)

    採水口用最終フィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    採水口に装着する最終フィルタです。
    適合機種Milli-Q Direct 8/16交換目安~6ヶ月
  • 封入剤(メルク) Merck(メルクミリポア)

    封入剤(メルク)

    Merck(メルクミリポア)
    4,898税込5,388
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    アクアテックスは加温溶融する必要がなくそのまま使用できる水溶性の封入剤です。 エンテランニューは速乾性に優れたキシレン溶性の封入剤です。
  • 吸引ロ過ポンプ EZ-Stream(TM) Merck(メルクミリポア)

    吸引ロ過ポンプ EZ-Stream(TM)

    Merck(メルクミリポア)
    299,800税込329,780
    1個
    当日出荷
    仕様流量(L):3.8~4.0/min、チューブ接続形状(mm):内径約Φ10(ホースバルブ・NPS3/8またはDN10)寸法(mm)196×168×222質量(kg)1.9電源AC100~240V 50/60Hz防塵防水性能IP64材質(接液部)POM(ポリアセタール)・PTFE(四フッ化エチレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)・NBR(ニトリルゴム)・PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-2797-01