絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- モノタロウ(3,832)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,109)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,602)
- スバル(14,601)
- TRUSCO(12,400)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,666)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,420)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

TLCプレート(ラックスプレート)
Merck(メルクミリポア)¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)ほか翌々日出荷UVで励起した際の蛍光強度が従来比2倍で、希薄な試料も容易に判別できます。 固着剤(不活性ポリマー)を増量し、担体の強度を上げました。仕様蛍光指示薬の種類:F254、支持体:ガラスプレート膜厚(μm)250
ステリトップ(滅菌済フィルタユニット)
Merck(メルクミリポア)¥19,980~税込¥21,978~1箱(12個)翌々日出荷より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 プレフィルタが付けられる固定用フタ付です。 33mmまたは45mm口径のメディウム瓶に対応します。穴径(μm)0.22滅菌γ線滅菌材質(フィルター)親水性PES有効ろ過面積(cm2)40材質(ハウジング)ポリスチレンホールドアップ容量(mL)3以下
マイクロコン(DNA精製用遠心式フィルタユニット)
Merck(メルクミリポア)¥35,980~税込¥39,578~1箱(20個)ほか翌々日出荷DNA精製に最適化された遠心式フィルタユニットです。ゲノムDNAの濃縮・脱塩、PCR後のプライマー除去、クローニング前のリンカー除去等に使用できます。 MRCF0R100ETは、EO処理によりデバイスに残存している生体由来物質を不活化したPCRグレードのフィルタです。材質(フィルタ)ウルトラセル、(メンブレンサポートベース)アセタール、(フィルターカップ)ポリカーボネート、(回収チューブ)ポリプロピレン長さ(mm)45.0(濃縮時)直径(Φmm)12.3(濃縮時)一般的な最終濃縮液量(μL)約5~50膜有効面積(mm2)32サンプル量(mL)0.5
滅菌済フィルタユニット ステリベクスGV
Merck(メルクミリポア)¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.22滅菌γ線材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)有効ろ過面積(cm2)10ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
デュラポアメンブレンフィルタ(疎水性)
Merck(メルクミリポア)¥41,980税込¥46,1781箱(100枚)翌々日出荷強度・柔軟性・化学適合性(耐薬品性)に優れたフィルタです。材質PVDF(ポリビニリデンフロライド)直径(Φmm)47穴径(μm)0.1特性疎水性
レジン充填済ピペットチップ(ZipTip)
Merck(メルクミリポア)¥9,798~税込¥10,778~1組(8本)ほか翌々日出荷から15日以内出荷フェムトモル-ピコモルレベルのペプチド・オリゴヌクレオチドを濃縮可能な、樹脂(レジン)充填済のピペットチップです。 ピペッティング操作のみなので、簡単かつ短時間でサンプルを濃縮・アプライできます。容量(μL)10(P-10)耐熱温度(℃)4~70チップ全長(mm)31チップ先端外径(mm)5.8チップ先端内径(mm)3.375使用pH範囲pH1.5~13.5(24時間暴露の場合はpH2~12)残液量(μL)0.2
ミニインキュベーター
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷小型、軽量で持ち運びが可能な卓上インキュベーターです。 90mmシャーレが約16枚収納可能です。付属品温度計、マルチラック、マルチラック用アダプタ質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)25~45電源AC110・50/60Hz内寸法(mm)220×150×120温度精度±1℃外寸法(mm)310×168×155
イオン交換水製造カートリッジ Milli-DI
Merck(メルクミリポア)¥229,800~税込¥252,780~1個5日以内出荷から22日以内出荷水道水につなぐだけで、イオン交換水が製造できます。 電池式駆動ですので、設置場所を選びません。仕様比抵抗値:1MΩ・cm以上、供給水:水道水、4~35℃、水圧:0.1~4.0MPa寸法(mm)270×170×270(カートリッジを除く)電源006P(9V)電池(付属)採水量(L/min)0.5~0.7使用の目安5L/日以下除去方式活性炭、イオン交換、0.5μmデプスフィルタ
採水口用最終フィルタ
Merck(メルクミリポア)¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷から翌々日出荷採水口に装着する最終フィルタです。用途に応じてフィルタの種類を選ぶことにより、ご使用に最適な水質の純水・超純水が得られます。
純水・超純水製造装置用採水口(POD)
Merck(メルクミリポア)¥1,098,000税込¥1,207,8001個翌々日出荷採水ボタンを押すだけで採水できます。Q-PODでは低量・中量・高量(最大2L/分)の3段階、E-PODでは中量・高量の2段階の流量調節が可能です。 PODのアームは左右約180°に回転することができ、高さも5段階に調節可能ですので、小さい容器から大きなメスシリンダーまで置いたままで採水できます。 PODは単体で本体から2.5m離れた所での使用が可能で、最大3台までのPODを直列に接続して延長することができます。 Q-PODにはキャリブレーション済みのTOC計・比抵抗計が搭載され、水質をモニタリングできます。
フィルターホルダー スウィネクス 37
Merck(メルクミリポア)¥27,980税込¥30,7781ケース(12個)当日出荷シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン全長(mm)37直径(Φmm)35フィルター直径(Φmm)25mm接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)3.4プレフィルター直径(Φmm)22インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ最大差圧(kPa[psi])345[50]滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343アズワン品番2-3085-02
Milli-QR用POUポリッシャー(LC-PakTM)
Merck(メルクミリポア)¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷HPCL・LC/MS等でのバックグラウンドを低減します。500L採水可能で低コストです。Milli-QR Integral・Advantage・Gradientに接続可能です。仕様【HPCLグラディエントテスト】(60mL(1mL/min)濃縮)<0.006AU(at210nm)・<0.003AU(at254nm)、(濃縮無し)<0.003AU(at210nm)・<0.001AU(at254nm)【吸光度】<0.05AU(UV200nm)・<0.01AU(UV205nm)・<0.01AU(UV210nm)・<0.05AU(UV254nm)【蒸発残査(ISO3696法)】<0.0001%w/w材質(充填剤)C18逆相シリカ(ハウジング)PP(ポリプロピレン)寸法(Φ×mm)約41×132アズワン品番1-2173-01強度相対蛍光:<1ppb(at254nm)、<1ppb(at365nm)(標準:キニーネ)試験項目LC/MS 適合性試験合格(10ppbレセルピン(609c/z・ESI+)より高いピーク無し)
デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(GVHP)
Merck(メルクミリポア)¥29,980~税込¥32,978~1箱(100枚)翌々日出荷から16日以内出荷溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過。色白色材質(フィルター)PVDF耐熱温度(℃)85膜厚(μm)125タンパク質吸着率(μg/cm2)150総抽出物0.5%未満表面無地滅菌方法高圧蒸気滅菌可能ろ過流量水:15mL/min cm2、エア:16mL/min cm2穴径(Φμm)0.22バブルポイント(kPa)124
ペトリパッド
Merck(メルクミリポア)¥17,980税込¥19,7781ケース(150ユニット)翌々日出荷ペトリディッシュに吸収パッド装填済みです。液体培地を注入し、パッドに培地を充分にしみ込ませてから47mmのフィルターをパッドの上に密着させて培養します。仕様ペトリパッド種別ペトリパッド材質PS(ポリスチレン)滅菌済み滅菌方法EOG滅菌アズワン品番2-7522-05
RQフレックス(多項目水質検査器)用 オプション
Merck(メルクミリポア)¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷水質検査器RQフレックスのオプション商品です。適合RQフレックス10・プラス10共通
リフレクトクァント (RQフレックス(多項目水質検査器)用試験紙)
Merck(メルクミリポア)¥6,698~税込¥7,368~1袋(50枚)4日以内出荷から22日以内出荷比色を目視ではなく装置によって実際の数値として表示します。「セット」の商品は、試験紙、試薬、測定容器のセットとなります。
分析用試験紙キット(メルコクァントシリーズ)
Merck(メルクミリポア)¥6,098~税込¥6,708~1個(100枚)翌々日出荷から12日以内出荷ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。 キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。 クレーム品のスクリーニング検査に。 水質や土壌の分析や栄養診断に。 製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
マイレクス(アルコールろ過滅菌用)
Merck(メルクミリポア)¥39,980税込¥43,9781ケース(50個)翌々日出荷材質メンブレン/PTFE(フッ素樹脂)、 ハウジング/PVC(塩化ビニル樹脂)直径(Φmm)25滅菌EOG滅菌済接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ耐熱温度(℃)45耐圧力(kPa)510アズワン品番2-3064-11穴径(Φμm)0.2
サンプル前処理 マイレクス(33mm ナイロン メンブレン装着ユニット)
Merck(メルクミリポア)¥16,980~税込¥18,678~1袋(50個)ほか翌々日出荷有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。 ナイロン メンブレン装着ユニットです。 ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。 従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。材質フィルター/PA(ナイロン)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)直径(Φmm)33材質(メンブラン)PA(ナイロン)接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.5処理量(mL)(目安)100材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45℃湿潤性親水性残液量(μL)<80(エア抜き後)耐圧力(kPa)860kPa
フロリナートメンブレン
Merck(メルクミリポア)¥54,980~税込¥60,478~1ケース(100枚)ほか翌々日出荷から16日以内出荷生物学的および化学的に不活性で高度の耐薬品性と熱安定性(耐熱130℃)を持っています。 溶剤・強酸・強アルカリに対して高度の耐性があります。 取り扱いやすくするために高密度PEをラミネートした純粋なPTFE(フッ素樹脂)です。色白表面無地
シリンジフィルター(HPFマイレクス)
Merck(メルクミリポア)¥25,980税込¥28,5781袋(50個)当日出荷プレフィルターを用いない場合に比べ、2倍~4倍の濾過流量を得ることができます。 タンパク吸着が低いメンブレンを使用しています。材質ハウジング/HDPE(高密度ポリエチレン)、 メンブレン/PVDF容量(mL)100直径(Φmm)25接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ耐熱温度(℃)45℃残液量(μL)250アズワン品番1-7287-01穴径(Φμm)0.45
フィルターホルダー XX3001240
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷材質ステンレスホルダー:PTFEガスケット直径(Φmm)38高さ(mm)89フィルター直径(Φmm)13接続オス型ルアースリップ出口 (No.5ゴム栓およびろ過フラスコと一緒に使用)有効ろ過面積(cm2)0.7ファネル容量(mL)40
スクリーン XX1009002
Merck(メルクミリポア)¥53,980税込¥59,3781個22日以内出荷TGK品番719-00-18-97材質ボロシリケートガラス ファネル、ベースおよび吸引口付きキャップ、PTFE加工ステンレス スクリーン、アルミニウム スプリングクランプフィルター直径(Φmm)90接続外径 6 mm (1/4”) キャップ横の吸引口から吸引源へファネル容量(L)1
ガスケット XX1009010
Merck(メルクミリポア)¥28,980税込¥31,8781セット(10個)17日以内出荷TGK品番719-00-19-00材質ボロシリケートガラス ファネル、ベースおよび吸引口付きキャップ、PTFE加工ステンレス スクリーン、アルミニウム スプリングクランプフィルター直径(Φmm)90接続外径 6 mm (1/4”) キャップ横の吸引口から吸引源へファネル容量(L)1
マイレクスHPF HV PVDF非滅菌
Merck(メルクミリポア)¥459,800税込¥505,7801組(1000個)翌々日出荷2種類のプレフィルターにより、夾雑物の多いサンプルでも高いろ過能力を発揮するフィルターユニットです。低圧力でのろ過が可能です。ハウジングには、溶出の低い高密度ポリエチレン(HDPE)を採用しています。仕様ホールドアップ量:250μL材質デバイス:HDPE、ハウジング:HDPE、フィルタ:親水性PVDF滅菌非滅菌最高使用圧力689kPa接続アウトレット:オス型ルアースリップ、インレット:メス型ルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9ろ過量目安(mL)100入数(個)1000直径(mm)25Φ孔径(Φμm)0.45
High Output Pump 100V/50-60Hz
Merck(メルクミリポア)¥279,800税込¥307,7801個(1個)翌々日出荷持ち運びが便利な携帯式の吸引加圧両用ポンプです。優れたパワーを引き出すピストンドライブデザインです。70cmの1/4インチ チューブならびにポンプ保護用のMillex-FA50フィルターが付属します。質量(kg)5.3電圧(V)100 50/60Hz最大流量34L/min接続1/4インチタケノコ型ホースロ大きさ22.9×25.4×20.3cm最大吸引圧(kPa)92.1最大加圧(kPa)550
Gas line フィルタホルダー 25mm SS 1入
Merck(メルクミリポア)¥64,980税込¥71,4781個(1個)翌々日出荷材質ステンレス鋼フィルター直径(Φmm)25ろ過面積(cm2)3.9
サンプル前処理マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥169,800税込¥186,7801箱(1000個)翌々日出荷水系サンプル用フィルタユニットです。色透明直径(Φmm)25穴径(μm)0.45滅菌非滅菌材質(フィルター)セルロース混合エステル有効ろ過面積(cm2)3.9ろ過量目安(mL)100材質(ハウジング)PVC残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)517
アミコン撹拌式セル 400mL用メンテナンスキット
Merck(メルクミリポア)¥68,980税込¥75,8781個翌々日出荷用途400mL用メンテナンスキット内容加圧チューブアッセンブリ×1、ガスケット×2、O-リング×2、ろ液チューブアッセンブリ×1、撹拌棒アッセンブリ×1