絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,568件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩化カルシウム 無水 , 粉末状 Reag. Ph Eur 102378 500G Merck(メルクミリポア)塩化カルシウム 無水 , 粉末状 Reag. Ph Eur 102378 500GMerck(メルクミリポア)
8,549税込9,404
1個
当日出荷
アズワン品番61-0292-09危険物の類別非危険物
アルシャンブルー染色液 顕微鏡用 101647 500ML Merck(メルクミリポア)アルシャンブルー染色液 顕微鏡用 101647 500MLMerck(メルクミリポア)
21,599税込23,759
1個
6日以内出荷
アズワン品番61-0290-34危険物の類別非危険物
バルビツール酸 分析用 エンシュア TM 100132 100G Merck(メルクミリポア)バルビツール酸 分析用 エンシュア TM 100132 100GMerck(メルクミリポア)
20,980税込23,078
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0286-20危険物の類別非危険物
EDS-PAK 1/PK 1ST Merck(メルクミリポア)EDS-PAK 1/PK 1STMerck(メルクミリポア)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0214-77
Strat-M TM Membrane, 25mm, 60/pk 60PKG Merck(メルクミリポア)Strat-M TM Membrane, 25mm, 60/pk 60PKGMerck(メルクミリポア)
152,999税込168,299
1セット(60個)
翌々日出荷
皮膚透過性試験用フィルター(初の人工膜)
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:SKBM、ブランド名:Strat-M、概要(mm):Strat-M(R)メンブレン、経皮拡散試験モデル、25、フィルター表面:プレーン材質ポリエーテルスルホン;ポリオレフィン;合成脂質の後処理直径(Φmm)25品名Strat-M(R)メンブレンアズワン品番61-0208-32
SMARTPAK DQ3 LT 1ST Merck(メルクミリポア)SMARTPAK DQ3 LT 1STMerck(メルクミリポア)
86,980税込95,678
1個
当日出荷
アズワン品番61-0208-02
QUANTUM ICP 1/PK 1ST Merck(メルクミリポア)QUANTUM ICP 1/PK 1STMerck(メルクミリポア)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0206-63
PureProteome TM Magnetic Stand, 15mL 1KIT Merck(メルクミリポア)PureProteome TM Magnetic Stand, 15mL 1KITMerck(メルクミリポア)
72,599税込79,859
1個
翌々日出荷
仕様ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:PureProteome、主要アプリケーション:Purification with magnetic beads;Protein Purification、概要(mL):PureProteome 磁気スタンド、15 チューブ用、製品概要(mL):15 チューブ用の PureProteome磁気スタンドは、アフィニティー精製(Hisタグタンパク質の精製または免疫沈降)時にPureProteome磁気ビーズと使用することを目的として設計されています。台形の強力なマグネットが最大750 μLのPureProteome磁気ビーズを効果的に捕捉します。角度のついたスタンドが2本の15 コニカルチューブをしっかりと固定しますので、ピペット操作と観察が容易に行えます。アズワン品番61-0206-50
ローズベンガル クロラムフェニコール寒天培地 RBC 寒天培地 微生物学用 100467 500G Merck(メルクミリポア)ローズベンガル クロラムフェニコール寒天培地 RBC 寒天培地 微生物学用 100467 500GMerck(メルクミリポア)
40,780税込44,858特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
種類寒天培地アズワン品番61-0202-79
Steriflip-GP 0.22μm PES RS 25/Pk 25PK Merck(メルクミリポア)Steriflip-GP 0.22μm PES RS 25/Pk 25PKMerck(メルクミリポア)
29,299税込32,229
1セット(25個)
翌々日出荷
仕様ろ過面積、cm2:7、サンプル処理量目安、mL:50、デバイス材質:MBS/ポリプロピレン、アウトレット接続(mL):50 遠心チューブ用ネジ式、インレット接続:吸引口付ネジ式、ブランド名:Steriflip、レシーバー(mL):50 遠心チューブ キャップ付、主要アプリケーション:Laboratory Filtration、概要:ステリフリップ(Steriflip)-GP, 0.22μm, ポリエーテルスルホン, ガンマ線滅菌済、販売促進印刷物:Try free Steriflip filter today! Contact your local sales representaTUVe. No purchase necessary! Expiration 03/31/2010. 〔海外情報〕、デバイスカラー:透明、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済材質ポリエーテルスルホン直径(Φmm)64高さ(mm)138品名ステリフリップ(Steriflip)-GP フィルターユニット滅菌ガンマ線フィルター直径(Φmm)40湿潤性親水性アズワン品番61-0198-42アプリケーション組織培養培地および添加物、タンパク溶液、ビールス懸濁液、DNA、その他水溶液のろ過滅菌
麦芽エキス 微生物学用 105391 500G Merck(メルクミリポア)麦芽エキス 微生物学用 105391 500GMerck(メルクミリポア)
29,899税込32,889
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0197-53
EDS-PAK INSTALL KIT 1/PK 1ST Merck(メルクミリポア)EDS-PAK INSTALL KIT 1/PK 1STMerck(メルクミリポア)
13,899税込15,289
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0193-43
TSB with LTHC 90mL 146492 10PACK Merck(メルクミリポア)TSB with LTHC 90mL 146492 10PACKMerck(メルクミリポア)
9,998税込10,998
1セット(10個)
3日以内出荷
アズワン品番61-0191-78保管環境冷蔵
TSA Contact with LTH-RT+ 20 146554 20PACK Merck(メルクミリポア)TSA Contact with LTH-RT+ 20 146554 20PACKMerck(メルクミリポア)
8,298税込9,128
1セット(20個)
24日以内出荷
アズワン品番61-0191-31
R2A Agar 30mL 20 146075 20PACK Merck(メルクミリポア)R2A Agar 30mL 20 146075 20PACKMerck(メルクミリポア)
8,169税込8,986
1個(20個)
翌々日出荷
アズワン品番61-0191-06
Contact Agar Tryptic Soy RT 20 146240 20PACK Merck(メルクミリポア)Contact Agar Tryptic Soy RT 20 146240 20PACKMerck(メルクミリポア)
7,198税込7,918
1セット(20個)
欠品中
アズワン品番61-0190-71
Absorbent pad disc 37mm 100/Pk 100PK Merck(メルクミリポア)Absorbent pad disc 37mm 100/Pk 100PKMerck(メルクミリポア)
4,998税込5,498
1セット(100個)
翌々日出荷
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP10、概要(mm):吸収パッド, 37 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、水の流量、mL/min x cm2:5.8材質セルロースファイバー品名吸収パッドフィルター直径(Φmm)37湿潤性親水性アズワン品番61-0190-36
塩化ナトリウムペプトン緩衝液 Merck(メルクミリポア)塩化ナトリウムペプトン緩衝液Merck(メルクミリポア)
8,298税込9,128
1箱(6本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
1次増菌やサンプル前処理用の緩衝液として使用できます。スクリューボトルは、キャップ下部が分離しボトル側に残るので、開封状態の判別ができます。品名ラベルが透明なので、内容物を目で確認できます。
保管環境冷蔵
TLCラックスプレート(R) Merck(メルクミリポア)TLCラックスプレート(R)Merck(メルクミリポア)
18,799税込20,679
1箱(25枚)ほか
翌々日出荷
蛍光強度が従来品(1.05715.0001)の2倍の高感度プレートです。希薄な試料もスポットを容易に判別できます。固着剤(不活性ポリマー)を増量し、担体の強度をアップしています。表面強度が高く、鉛筆書きしても傷がつきにくいです。
本体用殺菌254nmUVランプ Merck(メルクミリポア)本体用殺菌254nmUVランプMerck(メルクミリポア)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9682質量(kg)0.2交換目安2年
RO膜(Elix3用) Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix3用)Merck(メルクミリポア)
75,980税込83,578
1台
当日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9488質量(kg)1.1交換目安1~2年
全ガラス製フィルターホルダー Merck(メルクミリポア)全ガラス製フィルターホルダーMerck(メルクミリポア)
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷
フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)約9.6容量(mL)ファネル部:300、フラスコ部:1000直径(Φmm)フラスコ:137、ファネル:76高さ(mm)430
クリーンルーム用環境測定培地 Merck(メルクミリポア)クリーンルーム用環境測定培地Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(20個×30mL)
翌々日出荷
γ線照射済で三重包装された環境測定培地です。室温(15~25℃)保存にも対応しています。 長時間培養しても培地がひび割れにくい耐乾燥仕様です。
有効期限9ヶ月
ペトリディッシュ(47mmΦフィルタ用) Merck(メルクミリポア)ペトリディッシュ(47mmΦフィルタ用)Merck(メルクミリポア)
12,980税込14,278
1箱(150枚)ほか
翌々日出荷
メンブレンフィルタ法でよく用いられる47mmΦのフィルタに対応した滅菌済ペトリディッシュです。
マイレクス50 Merck(メルクミリポア)マイレクス50Merck(メルクミリポア)
19,980税込21,978
1個ほか
翌々日出荷から22日以内出荷
気体・有機溶剤の除粒子におすすめです。繰り返しオートクレーブも行えます。
滅菌非滅菌(オートクレーブ可)材質(ハウジング)ポリプロピレン
ICマイレクスフィルタユニット Merck(メルクミリポア)ICマイレクスフィルタユニットMerck(メルクミリポア)
25,980税込28,578特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
外部からのイオンコンタミネーションを最小限に抑えたイオンクロマトグラフィー用シリンジフィルタです。 低吸着メンブレンにより、明瞭なイオンクロマトグラムが得られます。 個別包装でしっかり密閉されており、外部からのコンタミネーションを抑さえます。
滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクスMerck(メルクミリポア)
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
滅菌γ線
ミリポアエクスプレスプラス(親水性) Merck(メルクミリポア)ミリポアエクスプレスプラス(親水性)Merck(メルクミリポア)
19,980税込21,978
1箱(100枚)ほか
当日出荷から17日以内出荷
環境分析から細胞培養の前処理まで、幅広くご使用いただけます。
ミニインキュベーター Merck(メルクミリポア)ミニインキュベーターMerck(メルクミリポア)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
小型、軽量で持ち運びが可能な卓上インキュベーターです。 90mmシャーレが約16枚収納可能です。
付属品温度計、マルチラック、マルチラック用アダプタ質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)25~45電源AC110・50/60Hz内寸法(mm)220×150×120温度精度±1℃外寸法(mm)310×168×155
採水口用最終フィルタ Merck(メルクミリポア)採水口用最終フィルタMerck(メルクミリポア)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
採水口に装着する最終フィルタです。用途に応じてフィルタの種類を選ぶことにより、ご使用に最適な水質の純水・超純水が得られます。
RCS用培地 アガーストリップTC Merck(メルクミリポア)RCS用培地 アガーストリップTCMerck(メルクミリポア)
41,980税込46,178
1個
15日以内出荷
アズワン品番6-8799-11保管環境冷蔵
嫌気培養ジャーシステム Merck(メルクミリポア)嫌気培養ジャーシステムMerck(メルクミリポア)
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
フィルターホルダー スウィネクス 37 Merck(メルクミリポア)フィルターホルダー スウィネクス 37Merck(メルクミリポア)
26,980税込29,678
1ケース(12個)
欠品中
シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
有効ろ過面積(cm2)3.4プレフィルター直径(Φmm)22直径(Φmm)35フィルター直径(Φmm)25mm接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン全長(mm)37インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ最大差圧(kPa[psi])345[50]滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能アズワン品番2-3085-02
デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(GVHP) Merck(メルクミリポア)デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(GVHP)Merck(メルクミリポア)
29,980税込32,978
1箱(100枚)
翌々日出荷から16日以内出荷
溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。
用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過。白色材質(フィルター)PVDF耐熱温度(℃)85膜厚(μm)125タンパク質吸着率(μg/cm2)150総抽出物0.5%未満表面無地滅菌方法高圧蒸気滅菌可能ろ過流量水:15mL/min cm2、エア:16mL/min cm2穴径(Φμm)0.22バブルポイント(kPa)124
ウルトラフリーMC(親水性PVDF/滅菌済) Merck(メルクミリポア)ウルトラフリーMC(親水性PVDF/滅菌済)Merck(メルクミリポア)
42,980税込47,278
1箱(50個)
翌々日出荷
水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
仕様ハウジング:PC・サンプル量:50μl~15ml・有効ろ過面積:4.25cm2・耐遠心力:2000×g・ローター:スイングローターTGK品番719-23-32-12品番UFC3 OGV 0S穴径(μm)0.22材質(メンブラン)デュラポアろ過量目安(mL)0.5
メンブランディスペンサー(EZ-Pak) Merck(メルクミリポア)メンブランディスペンサー(EZ-Pak)Merck(メルクミリポア)
53,980税込59,378特価
1箱
翌々日出荷から12日以内出荷
サンプル前処理 マイレクス(33mm ナイロン メンブレン装着ユニット) Merck(メルクミリポア)サンプル前処理 マイレクス(33mm ナイロン メンブレン装着ユニット)Merck(メルクミリポア)
14,980税込16,478
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。 ナイロン メンブレン装着ユニットです。 ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。 従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。
接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.5直径(Φmm)33耐熱温度(℃)45℃耐圧力(kPa)860kPa材質(メンブラン)PA(ナイロン)材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)処理量(mL)(目安)100残液量(μL)<80(エア抜き後)湿潤性親水性材質フィルター/PA(ナイロン)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
ミリポア MAWP037P0 Merck(メルクミリポア)ミリポア MAWP037P0Merck(メルクミリポア)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
プレフィルター(グラスファイバー AP25) Merck(メルクミリポア)プレフィルター(グラスファイバー AP25)Merck(メルクミリポア)
4,898税込5,388
1ケース(100枚)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
ろ材が厚くなり、AP20と比べ捕捉率は同程度で、汚染物保持能力が高くなっています。 0.9から8μmフィルターのプレフィルターとして、特にタンパク質を含む液体や汚染度の高い液体にお勧めします。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
用途廃水・工業用水のSS測定、エアロゾルサンプリングなどの汚染分析で、懸濁物の分析に使用されます。ポアサイズ(μm)2厚さ(μm)1200タンパク質吸着率(μg/cm2)110材質ボロシリケートファイバーグラス流量(mL/min)5.8/cm2
ウルトラフリーMC(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)ウルトラフリーMC(親水性PTFE)Merck(メルクミリポア)
17,980税込19,778
1箱(25個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
有機溶媒/水溶液両用 オムニポアメンブレン(親水性PTFE)タイプです。 素早いろ過と、高い再現性能があります。 1.5mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子や沈殿物の除去 タンパク質および核酸溶液での使用に最適材質デバイス:ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PTFE容量(mL)0.4