35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
1箱(20枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)





















1個
91,980 税込101,178
33日以内出荷

1個
58,980 税込64,878
17日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
63日以内出荷



1個
55,980 税込61,578
33日以内出荷



1個
42,980 税込47,278
33日以内出荷


Merck(メルクミリポア)銀メンブレンフィルタ
カーボンブラック、コールタール製品、コークス炉排出物やシリカのエアーモニタリングに使用できます。 X線回析による結晶シリカ分析に適しています。
材質純銀 直径(Φmm)25 表面無地 穴径(Φμm)0.45
1箱(50枚)
159,800 税込175,780
22日以内出荷

Merck(メルクミリポア)分取用PLCプレート
一般分析用TLCプレートと同じ有機性固着剤を用いたコーティングテクノロジーを採用し、mg~g量の試料をアプライし分離できます。 展開後、プレートから目的のバンドを掻き取り抽出することで、目的の化合物を回収することができます。
仕様担体:シリカゲル60、支持体:ガラスプレート 寸法(mm)200×200
1箱(20枚)ほか
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HPCL・LC/MS等でのバックグラウンドを低減します。500L採水可能で低コストです。Milli-QR Integral・Advantage・Gradientに接続可能です。
仕様【HPCLグラディエントテスト】(60mL(1mL/min)濃縮)<0.006AU(at210nm)・<0.003AU(at254nm)、(濃縮無し)<0.003AU(at210nm)・<0.001AU(at254nm)【吸光度】<0.05AU(UV200nm)・<0.01AU(UV205nm)・<0.01AU(UV210nm)・<0.05AU(UV254nm)【蒸発残査(ISO3696法)】<0.0001%w/w 材質(充填剤)C18逆相シリカ(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 寸法(Φ×mm)約41×132 アズワン品番1-2173-01 強度相対蛍光:<1ppb(at254nm)、<1ppb(at365nm)(標準:キニーネ) 試験項目LC/MS 適合性試験合格(10ppbレセルピン(609c/z・ESI+)より高いピーク無し)
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷