5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプスクリーン フィルター 耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121 膜厚(μm)105 穴径(Φμm)0.025 白色 材質(フィルター)セルロース混合エステル 主な用途DNAおよびタンパク質のマイクロ透析 タンパク質吸着率(μg/cm2)150 空隙率(%)70 湿潤性親水性 総抽出物1.0%未満 表面無地 滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能 屈折率1.51 ろ過流量水:0.15L/min cm2、エア:0.15L/min cm2 バブルポイント(kPa)2110
1ケース(100枚)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

膜厚(μm)105 穴径(Φμm)0.05 白色 タイプスクリーン フィルター 材質(フィルター)セルロース混合エステル 耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121 主な用途DNAおよびタンパク質のマイクロ透析 タンパク質吸着率(μg/cm2)150 空隙率(%)72 湿潤性親水性 総抽出物1.0%未満 表面無地 滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能 屈折率1.51 ろ過流量水:0.74mL/min x cm2、エア:0.25L/min cm2 バブルポイント(kPa)1760
1ケース(100枚)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

膜厚(μm)105 穴径(Φμm)0.1 白色 タイプスクリーン フィルター 材質(フィルター)セルロース混合エステル 耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121 主な用途DNAおよびタンパク質のマイクロ透析 タンパク質吸着率(μg/cm2)150 空隙率(%)74 湿潤性親水性 総抽出物1.0%未満 表面無地 滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能 屈折率1.51 ろ過流量水:1.5L/min cm2、エア:0.4L/min cm2 バブルポイント(kPa)1410
1ケース(100枚)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。うすい酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。
白色 表面無地
1箱(100枚)ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。弱い酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。
白色 サイズ(孔径)0.45μm 表面無地
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)