MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(VSWP)

MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(VSWP) Merck(メルクミリポア)

ろ過流量
水:0.15L/min cm2
エア:0.15L/min cm2
タイプスクリーン フィルター 耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121 膜厚(μm)105 穴径(Φμm)0.025 白色 材質(フィルター)セルロース混合エステル 主な用途DNAおよびタンパク質のマイクロ透析 タンパク質吸着率(μg/cm2)150 空隙率(%)70 湿潤性親水性 総抽出物1.0%未満 表面無地 滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能 屈折率1.51 バブルポイント(kPa)2110
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33135575 VSWP01300 1ケース(100枚) 13 2-3043-01
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
33135584 VSWP02500 1ケース(100枚) 25 2-3043-04
30,000
 
 
取扱い終了
33135593 VSWP04700 1ケース(100枚) 47 2-3043-05
35,600
 
 
取扱い終了
33135602 VSWP09025 1ケース(25枚) 90 2-3043-06
31,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする