アンモニウムテスト・リン酸テスト・亜鉛テスト・ヒ素テストは、付属の試薬と測定容器での前処理が必要です。
小型の反射式光度計で、別売のリフレクトクァントR 紙と併用することで、約40種の多項目分析を簡単かつ定量的に行えます。 RQフレックス プラス10は、リフレクトクァントR 紙による測定だけでなく、セルを用いた液体試料の直接測定が可能で、低濃度の試料を高感度に分析できます。 農作物の栄養診断、飼料の分析、土壌の分析、水耕栽培の養水の診断、食品の成分分析、工場排水の分析、環境分析など幅広い分野で使用できます。 手軽に持ち運び可能なサイズのため、フィールドでの測定にも適しています。
電源単4電池×4(付属)
アズワン品番61-0299-04
危険物の類別非危険物
1個
¥8,998
税込¥9,898
33日以内出荷
アズワン品番61-0299-05
危険物の類別非危険物
1個
¥25,980
税込¥28,578
33日以内出荷
サンプルに浸すだけでアスコルビン酸(ビタミンC)を検出することができます。 ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。
測定範囲(mg/L)50、100、200、300、500、700、1000、2000
測定項目C6H7O6-(ビタミンC)
1箱(100枚)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
アズワン品番61-0304-88
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
33日以内出荷
アズワン品番61-0310-68
危険物の類別非危険物
1個
¥699,800
税込¥769,780
31日以内出荷
アズワン品番61-0310-67
危険物の類別非危険物
1個
¥76,980
税込¥84,678
33日以内出荷
アズワン品番62-8535-13
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様製品番号:108030
アズワン品番61-0303-79
危険物の類別非危険物
1個
¥15,980
税込¥17,578
33日以内出荷
アズワン品番61-0286-13
危険物の類別非危険物
1個
¥37,980
税込¥41,778
31日以内出荷
アズワン品番61-0286-12
危険物の類別非危険物
1個
¥12,980
税込¥14,278
33日以内出荷
アズワン品番61-0293-55
危険物の類別非危険物
1個
¥109,800
税込¥120,780
33日以内出荷
アズワン品番61-0293-85
危険物の類別非危険物
1個
¥32,980
税込¥36,278
33日以内出荷
アズワン品番61-0301-78
危険物の類別非危険物
1個
¥9,398
税込¥10,338
33日以内出荷
アズワン品番61-0288-79
危険物の類別非危険物
1個
¥57,980
税込¥63,778
33日以内出荷
アズワン品番61-0293-70
危険物の類別非危険物
1個
¥9,798
税込¥10,778
33日以内出荷
強制的に空気を吸引し、微生物を培地表面に捕集する衝突型です。一定の体積中の空気の微生物数を定量的に測定できます。微生物濃度を定量的に評価し、環境の悪化を事前に予測します。ナビゲーションメニュー形式ですので、使用したいメニューへすぐに進む事ができます。全自動キャリブレーションサイクルが可能です。アラーム・サンプルログは最後に行った測定から100測定前分のログをいつでも読み出す事ができます。フタ(ホコリよけカバー)をしたままで作動すると、警告音を発し自動停止する安全機能付きです。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書一般校正
<MAS-100 NT TM>強制的に空気を吸引し、微生物を培地表面に捕集する衝突型です。一定の体積中の空気の微生物数を定量的に測定できます。微生物濃度を定量的に評価し、環境の悪化を事前に予測します。ナビゲーションメニュー形式ですので、使用したいメニューへすぐに進む事ができます。全自動キャリブレーションサイクルが可能です。アラームサンプルログは最後に行った測定から100測定前分のログをいつでも読み出す事ができます。フタ(ホコリよけカバー)をしたままで作動すると、警告音を発し自動停止する安全機能付きです。捕集フタホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。
種別MAS-100 NT
アズワン品番2-4222-02
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
24日以内出荷
仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱
TGK品番719-00-15-04
材質ポリスチレン ハウジング
耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱
TGK品番719-00-15-03
材質ポリスチレン ハウジング
耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱
TGK品番719-00-15-10
材質ポリスチレン ハウジング
耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱
TGK品番719-00-15-08
材質ポリスチレン ハウジング
耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱
TGK品番719-00-15-07
材質ポリスチレン ハウジング
耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱
TGK品番719-00-15-06
材質ポリスチレン ハウジング
耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
¥31,980
税込¥35,178
24日以内出荷
仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱
TGK品番719-00-15-02
材質ポリスチレン ハウジング
耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱
TGK品番719-00-15-01
材質ポリスチレン ハウジング
耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
¥51,980
税込¥57,178
24日以内出荷
仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱
TGK品番719-00-15-12
材質ポリスチレン ハウジング
耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱
TGK品番719-00-15-05
材質ポリスチレン ハウジング
耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
関連キーワード