標準レンチを用いて分解、組み立てができる、側面が平らな25mmフィルターホルダーです。
用途シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。
フィルター直径(Φmm)25
有効ろ過面積(cm2)3.9
TGK品番719-43-11-02
材質ステンレス
材質(シール)PTFE
接続(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアースリップ
プレフィルター直径(Φmm)22
長さL×直径(mm×Φmm)32×32
圧力(kPa)690
最大入圧(kPa[psi])689
滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
プレフィルターを用いない場合に比べ、2倍~4倍の濾過流量を得ることができます。
タンパク吸着が低いメンブレンを使用しています。
穴径(Φμm)0.45
材質ハウジング/HDPE(高密度ポリエチレン)、 メンブレン/PVDF
容量(mL)100
直径(Φmm)25
残液量(μL)250
アズワン品番1-7287-01
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
耐熱温度(℃)45℃
1袋(50個)
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター)親水性PVDF
材質(ハウジング)変性アクリル
色黄
直径(Φmm)33
滅菌γ線
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
色青
直径(Φmm)33
滅菌EO
有効ろ過面積(cm2)4.5
ろ過量目安(mL)200
材質(ハウジング)変性アクリル
残液量(μL)100以下
最高使用圧力(kPa)1000
気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。
PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。
未滅菌。
入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
直径(Φmm)50
材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂)
材質(ハウジング)PP
有効ろ過面積(cm2)19.6
湿潤性疎水性
滅菌方法高圧蒸気滅菌可能
耐圧力(kPa)410kPa
接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ
仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
色緑
直径(Φmm)33
滅菌γ線
有効ろ過面積(cm2)4.5
ろ過量目安(mL)200
材質(ハウジング)変性アクリル
残液量(μL)80以下
最高使用圧力(kPa)862
気体・有機溶剤の除粒子におすすめです。繰り返しオートクレーブも行えます。
滅菌非滅菌(オートクレーブ可)
材質(ハウジング)ポリプロピレン
シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
有効ろ過面積(cm2)3.4
プレフィルター直径(Φmm)22
直径(Φmm)35
フィルター直径(Φmm)25mm
接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ
耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343
材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン
全長(mm)37
インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ
最大差圧(kPa[psi])345[50]
滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能
アズワン品番2-3085-02
1ケース(12個)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
アズワン品番2-3085-01
材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン
全長(mm)35
直径(Φmm)17
フィルター直径(Φmm)13mm
有効ろ過面積(cm2)0.7
プレフィルター直径(Φmm)10
インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ
最大差圧(kPa[psi])345[50]
滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能
接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ
耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343
1ケース(10個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
※水系サンプル用
直径(Φmm)25
形状A
滅菌非滅菌
材質(フィルター)セルロース混合エステル
材質(ハウジング)PVC
※タンパク質極低吸着フィルタユニット
滅菌非滅菌
材質(フィルター)親水性PVDF
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE
形状入力:メスルアーロック、出力:オスルアースリップ
直径(Φmm)13
穴径(μm)0.2
耐熱温度(℃)45
ホールドアップ容量(μL)80以下
最大入圧(kPa[psi])1033(150)まで
アズワン品番1-6892-15
1ケース(100個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
化学適合性(耐薬品性)が非常に高く、タンパク質吸着性も低いフィルタです。
穴径(μm)0.2
最高使用圧力(kPa)689
色白
滅菌EO
材質(フィルター)LG
材質(ハウジング)HDPE
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。
UV-吸収による抽出物の試験を実施しており、HPLC証明済です。
仕様ホールドアップ量(残液量):80uL以下
材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE
形状(入口)メスルアーロック、(出口)
直径(Φmm)33
有効ろ過面積(cm2)4.5
ろ過量目安(mL)100
アズワン品番4-1096-01
最高操作温度(℃)45
穴径(Φμm)0.45
耐圧(kPa)861(125psi)まで
1袋(50個)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
※ガス及び有機系サンプル用
滅菌非滅菌
材質(フィルター)疎水性PTFE
水系サンプル用フィルタユニットです。
色透明
直径(Φmm)25
穴径(μm)0.45
滅菌非滅菌
材質(フィルター)セルロース混合エステル
有効ろ過面積(cm2)3.9
ろ過量目安(mL)100
材質(ハウジング)PVC
残液量(μL)100以下
最高使用圧力(kPa)517
1箱(1000個)
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
※化学適応性の広い水系・非水系両用フィルタユニット
色紫
滅菌非滅菌
材質(フィルター)ナイロン
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。
UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性)
耐熱温度(℃)45
仕様フィルターブランド名:Durapore(R)、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、マイレクス(Millex)-SV 5.0 μm, PVDF, 25 mm, PVCハウジング, (無菌性)非滅菌
材質(デバイス)PVC、親水性PVDF
色入口/透明、出口/透明 (デバイス)
高さ(mm)25
滅菌適用不可
フィルター直径(Φmm)25、28.6
接続(アウトレット)オス型ルアースリップ、(インレット)メス型ルアーロック
フィルター(コード)SV
処理量(mL)100
ハウジングPVC
最大吸入圧(kPa)517 (psi:75)
ホールドアップ容量(μL)<100
ろ過面積(cm2)3.9
湿潤性親水性
フィルター穴径(μm)5.0
アズワン品番61-0209-87
最高操作温度(℃)45
アプリケーション水溶液および弱溶媒の除粒子
1箱(250個)
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
アズワン品番2-3064-11
材質メンブレン/PTFE(フッ素樹脂)、 ハウジング/PVC(塩化ビニル樹脂)
直径(Φmm)25
滅菌EOG滅菌済
接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
耐熱温度(℃)45
耐圧力(kPa)510
穴径(Φμm)0.2
1ケース(50個)
¥36,980
税込¥40,678
12日以内出荷
※粗ろ過用
穴径(μm)2.0(公称)
有効ろ過面積(cm2)3.9
直径(Φmm)25
形状B
最高使用圧力(kPa)517
残液量(μL)100以下
色白
滅菌非滅菌
材質(フィルター)ボロシリケートグラスファイバー
ろ過量目安(mL)100
材質(ハウジング)PVC
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
※目詰まりしにくいフィルタユニット
色緑
滅菌非滅菌
材質(フィルター)親水性PES
材質(ハウジング)ポリプロピレン
HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。 SLCRX13TLは出口側口長チューブタイプです。
形状C
直径(Φmm)13
穴径(μm)0.2
滅菌非滅菌
材質(フィルター)親水性PTFE (オムニポア)
材質(ハウジング)HDPE
1箱(100個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。より大きい容量のろ過のためには、スウィネクス(Swinnex)47 mmを加圧用容器または自動充填機に接続します。
有効ろ過面積(cm2)13.8
フィルター直径(Φmm)47mm
プレフィルター直径(Φmm)42
直径(Φmm)57
接続方法入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4″出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4″)
耐圧力(kPa)入圧/510差圧/510
材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン
全長(mm)54
インレット/アウトレット接続1/4 inNPTMおよびメス型ルアスリップのコンビネーション/ 1/4 in ホースコネクターおよびメス型ルアースリップのコンビネーション
最大差圧(kPa[psi])517[75]
滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能
アズワン品番2-3085-03
1ケース(8個)
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
中量の濾過滅菌が簡単にできます。
ユニークなエアーベントフィルターを内蔵していますので、エアーロックの心配なく連続濾過滅菌ができます。
有効ろ過面積(cm2)10
メンブレンPVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂)
傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
滅菌γ線
水を通しません。有機溶媒や気体のろ過用に使用されます。
穴径(μm)0.2
有効ろ過面積(cm2)3.9
直径(Φmm)25
形状A
最高使用圧力(kPa)517
残液量(μL)100以下
色白
滅菌EO
材質(フィルター)FG
ろ過量目安(mL)100
材質(ハウジング)PVC
1箱(50個)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。
ナイロン メンブレン装着ユニットです。
ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。
従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。
接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
有効ろ過面積(cm2)4.5
直径(Φmm)33
耐熱温度(℃)45℃
耐圧力(kPa)860kPa
材質(メンブラン)PA(ナイロン)
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
処理量(mL)(目安)100
残液量(μL)<80(エア抜き後)
湿潤性親水性
材質フィルター/PA(ナイロン)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。サンプルに応じてお選びください。
滅菌非滅菌
材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)
材質(ハウジング)HDPE
無菌試験専用の液体培地です。キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています。シリンジ挿入部の汚染防止キャップ付です。検査時における内容物視認性確保のため、透明なラベルを採用しています。輸送時における破損防止のため、保護材でボトル上下が固定されています。試験成績書はロット毎に発行され、メーカーHPよりダウンロードが可能です。
種類液体培地
保管環境冷蔵
外部からのイオンコンタミネーションを最小限に抑えたイオンクロマトグラフィー用シリンジフィルタです。 低吸着メンブレンにより、明瞭なイオンクロマトグラムが得られます。 個別包装でしっかり密閉されており、外部からのコンタミネーションを抑さえます。
滅菌非滅菌
材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)
材質(ハウジング)HDPE
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10
仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)
穴径(μm)0.45
滅菌γ線
材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)
ろ過量目安(mL)1000~2000
材質(ハウジング)EASTAR
耐熱温度(℃)45
ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)
耐圧(kPa)310
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10
仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)
穴径(μm)0.22
滅菌γ線
材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)
ろ過量目安(mL)1000~2000
材質(ハウジング)EASTAR
耐熱温度(℃)45
ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)
耐圧(kPa)310
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10
仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)
穴径(μm)0.22
滅菌γ線
材質(フィルター)ミリポアエクスプレス(親水性PES)
ろ過量目安(mL)1000~2000
材質(ハウジング)EASTAR
耐熱温度(℃)45
ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)
耐圧(kPa)310
無菌試験専用の液体培地です。キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています。輸送時における破損防止のため、保護材でボトル上下が固定されています。試験成績書はロット毎に発行され、メーカーHPよりダウンロードが可能です。各製品には2Dコードが貼られているので、製品名型番有効期限などの情報が得られます。
種類液体培地
保管環境冷蔵
微生物限度試験専用の液体培地です。キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています。品名ラベルには、製品名型番有効期限などの情報と2Dコードが貼付されています。輸送時における破損防止のため、保護材でボトル上下が固定されています。試験成績書はロット毎に発行され、メーカーHPよりダウンロードが可能です。
種類液体培地
保管環境冷蔵
フィルター直径(Φmm)スウィニー: 13 mm、ミクロシリンジ: 25 mm
有効ろ過面積(cm2)スウィニー: 0.8ミクロシリンジ: 3.9
仕様サポートスクリーン、PTFEガスケット(13、25mm)およびO-リング(13mm)
TGK品番719-00-19-43
接続XX30 012 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ◇XX30 025 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップXX30 025 14:入口 1/4” NPTF、出口 オス型ルアースリップ
プレフィルター直径(Φmm)スウィニー: 10 、ミクロシリンジ: 22
長さL×直径(mm×Φmm)スウィニー: 33×16、ミクロシリンジ: 32×32
圧力(kPa)690
滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
仕様主要アプリケーション:Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing、概要(mL):プラスチック シリンジ 50 ルアー スリップ ポリプロピレン
品名シリンジ
アズワン品番61-0192-48
1セット(5個)
¥11,980
税込¥13,178
17日以内出荷
仕様主要アプリケーション:Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing、概要(mL):プラスチック シリンジ 20 ルアー スリップ ポリプロピレン
品名シリンジ
アズワン品番61-0192-10
1セット(12個)
¥9,998
税込¥10,998
17日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ