37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型~大型用ディスプレイ対応 スタジオ・会議室・店舗等さまざまなシーンで活躍! ハンドルの高さもフリー調整でき、配線をまとめるケーブルフックとしてもご利用いただけます。 ディスプレイの2段階調整機能付き。
質量(kg)16.4 取付方式【ディスプレイW/H】VESA W100~400 H~420mm 積載荷重(kg)【ディスプレイ】~40 機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可) キャスター径(Φmm)エラストマー:60 ディスプレイ~60インチ 傾斜角度(°)【ディスプレイ】0~45調整 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

AURORA(共栄商事)FPD用オプション品
RoHS
取付VESAが600×400のディスプレイをご使用の際に。
質量(kg)1.4 取付方式【ディスプレイ】VESA 600×400 色(本体)メタリックダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

付属品アイボルト/ディスプレイ取付用ボルトセット セット内容FH-10本体(ブラック)/K-20W/標準フランジ/標準パイプ 質量(kg)積載:~12(2台)、5.7 取付方式ディスプレイ:VESA 75×75/100×100 対応RoHS ディスプレイ傾斜:0°~25°フリー調整、目安:~27インチ
1セット
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AURORA(共栄商事)EIA用オプション品
RoHS
EIA1U換気パネル20枚セット まとめ買いに最適。 熱を発する機器の放熱や、機器ラック内の換気を促します。
質量(g)0.2kg(1枚あたり) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) ユニット数1
1箱(20枚)
86,980 税込95,678
翌々日出荷

AURORA(共栄商事)EIA用オプション品
RoHS
EIA1Uブランクパネル20枚セット まとめ買いに最適。 空きユニットスペースをすっきり埋めて内部配線も隠せます。
質量(g)0.3kg(1枚あたり) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) ユニット数1
1箱(20枚)
56,980 税込62,678
翌々日出荷

各社プロジェクターに対応! 前後・左右傾斜微調整可能。 天井施工がしやすい、アタッチメント金具付 ショートタイプ
付属品プロジェクター取付用ボルトセット 高さ(mm)天井面~プロジェクター取付位置:130 質量(g)2.0kg 最大積載量(kg)~12まで 機能前後・左右傾斜微調整可能、左右回転調整可能 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB)
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

AURORA(共栄商事)コードレスリフトスタンド
RoHS
充電式リチウムイオンバッテリー搭載の進化型電動昇降スタンドが登場。 コードレスなので電源供給のない場所でも昇降可能! リフトタイプはプロジェクターや重量物の昇降などに最適です。
付属品落下防止バー/アジャスター/アジャスター固定金具/充電式バッテリー 質量(kg)60 タイプコードレス 積載荷重(kg)~60 天板高さH(mm)フリー調整可 昇降ストローク400 キャスター径(Φmm)エラストマー:100 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×160×90 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)760×620
1個
329,800 税込362,780
翌々日出荷

AURORA(共栄商事)昇降式スタンド
RoHS
90インチクラスの超大型ディスプレイ対応 リモコン操作でディスプレイをスムーズに昇降可能。
仕様実用新案取得品 質量(kg)55 取付方式【ディスプレイ(mm)】VESA W200・300・400・500・600 H~500 積載荷重(kg)【ディスプレイ】~80 機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可) キャスター径(Φmm)エラストマー:100 ディスプレイ~90インチ 昇降方式電動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

AURORA(共栄商事)FPD用オプション品
RoHS
スタンド用オプション 地震対策としてスタンドと床を アンカー固定できます。
仕様Φ100エラストマーキャスター専用 質量(kg)2 キャスター数4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

その他高さ調整:縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可) 付属品ディスプレイ取付用ボルトセット 寸法(mm)機器収納スペース:W200×D75×H80 質量(kg)積載:~40(2台)、4.3(FH-10TS本体) 取付方式ディスプレイ:VESA 75×75/100×100/100×200/200×100/200×200 対応RoHS ディスプレイ傾斜:0°~25°フリー調整、目安:~43インチ
1セット
81,980 税込90,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AURORA(共栄商事)FPD用オプション品
RoHS
ボックス付きの棚板。 A4サイズ書類やリモコンの収納にピッタリ。
質量(kg)1.4 取付方式【ディスプレイ】VESA 600×400 色(本体)メタリックダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

AURORA(共栄商事)天吊ハンガー
付属品アイボルト/支線取付金具/マジックベルト/ディスプレイ取付用ボルトセット 寸法(mm)機器収納スペース:W300×D50×H200 (2箇所) 質量(kg)積載:~70(2台)、9.3(FH-20TS本体) 取付方式ディスプレイ:VESA W200×H200/W300×H200・300・400/W400×H200・300・400 対応RoHS、縦横設置:可能(一部ディスプレイ縦設置不可) ディスプレイ傾斜:0/10/ 20°、目安:~60インチ
1式
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各社プロジェクターに対応! 前後・左右傾斜微調整可能。 天井施工がしやすい、アタッチメント金具付 ショートタイプ(傾斜タイプ)。
付属品プロジェクター取付用ボルトセット 高さ(mm)天井面~プロジェクター取付位置:195 質量(g)2.5kg 最大積載量(kg)~12まで 機能左右回転調整可能 傾斜角度(°)前後0~45 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷

AURORA(共栄商事)コードレススタンド棚板
RoHS
ULSシリーズ専用追加棚
メタリックダークグレー 最大積載量(kg)10 本体質量(kg)3.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 棚板有効寸法(mm)W450×D337
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

AURORA(共栄商事)昇降式スタンド
RoHS
60インチクラスの大型ディスプレイ対応 フットペダル式昇降システムで ディスプレイ設置後も楽々高さ調整が可能。
仕様実用新案取得品 質量(kg)45 取付方式【ディスプレイ(mm)】VESA W100・200・300・400 H~420 積載荷重(kg)【ディスプレイ】~25 機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可) キャスター径(Φmm)エラストマー:100 ディスプレイ~60インチ 昇降方式ガス圧 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB)
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

AURORA(共栄商事)天吊コンパクトハンガー
RoHS
各メーカーのスピーカーに幅広く対応。 スピーカー設置後の傾斜・首振り調整可。 ドーム型カメラも取付可能でセキュリティーにも最適。
仕様実用新案取得品 付属品機器取付用ボルトセット 積載荷重(kg)~15 機能左右首振り調整可能 色(本体)メタリックダークグレー 傾斜角度(°)0~90フリー調整 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AURORA(共栄商事)天吊コンパクトハンガー
RoHS
医療現場に最適なデザインハンガー スタイリッシュなインテリアにも溶け込むホワイトカラー
質量(kg)3 取付方式【ディスプレイ】VESA 75×75/100×100/100×200/200×100 積載荷重(kg)~15 機能抗菌、100mmストローク フリースライド、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)、左右首振り調整可能 色(本体)ホワイト 傾斜角度(°)【ディスプレイ】0~90フリー調整 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) ディスプレイサイズ(目安)~40インチ
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

各社プロジェクターに最適な万能ハンガー! 取付高さ位置調整、前後・左右傾斜微調整可能。 天井施工がしやすい、アタッチメント金具付タイプ。
付属品プロジェクター取付用ボルトセット 質量(kg)3 高さ(mm)天井面~プロジェクター取付位置:407.9~557.9 最大積載量(kg)~12まで 機能前後・左右傾斜微調整可能、左右回転調整可能 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) パイプ幅(mm)150フリー調整
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷

充電式リチウムイオンバッテリー搭載の進化型電動昇降スタンドが登場。 コードレスなので電源供給のない場所でも昇降可能! ディスプレイスタンドタイプは会議やイベントなどに最適です。
質量(kg)45.5 タイプコードレス 取付方式【ディスプレイ(mm)】VESA W100・200・300・400 H~420 積載荷重(kg)~40 機能縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)、天板高さフリー調整可能 キャスター径(Φmm)エラストマー:100 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×160×90 首振り左右:30°フリー調整 昇降幅(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB) ディスプレイサイズ(目安)~60インチ
1個
319,800 税込351,780
翌々日出荷

AURORA(共栄商事)天吊コンパクトハンガー
RoHS
各メーカーのスピーカーに幅広く対応。 スピーカー設置後の傾斜・首振り調整可能。 ドーム型カメラも取付可能でセキュリティーにも最適。
仕様実用新案取得品 付属品機器取付用ボルトセット 質量(kg)2.9 積載荷重(kg)~15 機能左右首振り調整可能 色(本体)メタリックダークグレー 傾斜角度(°)0~90フリー調整 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

AURORA(共栄商事)卓上スタンド
RoHS
既設テーブルやEIAラック・レクチャーキャビネットにも 設置可能な卓上スタンド
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台でディスプレイ両面設置が可能な両面用スマートポールスタンド
質量(kg)35.7 取付方式【ディスプレイW/H】VESA W100・200・300・400 H~420mm 積載荷重(kg)【ディスプレイ】~30(1台あたり) 機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可) キャスター径(Φmm)エラストマー:60 角度調整範囲0~±4 ディスプレイ~55インチ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

AURORA(共栄商事)コンパクトスタンド
32~55インチディスプレイに最適 シンプルでコンパクトな2-WAYスタンド
質量(kg)35.6 積載荷重(kg)【ディスプレイ】~28 機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可) 棚板耐荷重(kg)~15 ディスプレイ~55インチ ※対応インチは55インチまでを上限とします。 取付金具【ディスプレイ(mm)】VESA100×100、100×200、200×100、200×200、【VESA(W/Hmm)】100・200・300・400H~440 傾斜角度(°)【ディスプレイ】0~5フリー調整 関連資料(1.55MB) 棚板有効寸法(mm)W450×D400
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

AURORA(共栄商事)ディスプレイ横縦回転金具
RoHS
55インチクラスの大型ディスプレイ対応 FZS-55専用オプション
仕様実用新案取得品 質量(kg)9.2 取付方式【ディスプレイ(W/H mm)】VESA 200/300/400 積載荷重(kg)【ディスプレイ】~30 ディスプレイ~55インチ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

AURORA(共栄商事)1Uスライド棚
EIAラックシリーズ及びレクチャーキャビネットシリーズに使用可。 通常取付はスライド棚仕様・裏返し取付は引出しとして使用可。 積載重量は5kgまで。
積載荷重(kg)5
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

AURORA(共栄商事)VESA変換金具
取付VESAが600x400のディスプレイをご使用の際に。 VESA 800x600変換金具も受注生産で対応致します。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

AURORA(共栄商事)VESA変換金具
取付VESAが800x400/500/600のディスプレイをご使用の際に。 縦設置にも対応。
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

40インチクラスの小・中型ディスプレイ対応。 金具奥行きはわずか32mm。 シンプルな薄型デザインで、空間にとけ込むようにディスプレイを設置可能。
奥行(mm)金具:32
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

天井施工がしやすいアタッチメント金具付き、天井直付けタイプ。 フレキシブルアーム取付方式で各社プロジェクターに柔軟に対応!プロジェクター設置後にダイヤル操作で傾斜微調整可能。
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタジオ・会議室・店舗等様々なシーンで活躍する新デザインのロースタンド。 ディスプレイ傾斜・高さフリー調整可。 ディスプレイ取付位置は上・下の2段階で選択でき、従来よりさらにロータイプでの使用が可能。
1個
93,980 税込103,378
6日以内出荷

AURORA(共栄商事)卓上スタンド
ゴム足付きで既設のテーブルにも設置可能な卓上スタンド。
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷

現場で設置高さの微調整が可能なフリースライドタイプ(ストローク100mm)。 スタイリッシュなインテリアにも溶け込むホワイトカラー。 医療現場にも最適なデザインハンガー。
ホワイト
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

EIAラック用オプション。 EIA1U換気パネル20枚セット まとめ買いに最適。 熱を発する機器の放熱や、機器ラック内の換気を促します。
1個
84,980 税込93,478
9日以内出荷

EIAラック用オプション。 EIA1Uブランクパネル20枚セット まとめ買いに最適。 空きユニットスペースをすっきり埋めて内部配線も隠せます。
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷

様々な機器を取付可能にする拡張性の高い金具が付属。 アイディア次第で様々なものを天吊りにできます。 スピーカーやセキュリティカメラ等 各メーカーに幅広く対応。 設置後の傾斜・首振り調整可能。
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AURORA(共栄商事)MDH用機器ボックス
天吊金具MDH用のスタイリッシュな機器ボックス カバー付きでホコリも入りません。
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐震計算に基づいた安全設計。 1本のパイプでディスプレイ2台を両面設置。 便利な機器収納スペース付き。
1個
70,980 税込78,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)