5~12段階のカラースケールと指示薬、呈色部(中央の無目盛部)が一体となった試験紙。各カラースケール間には疎水性をもたせてあり、目盛間の差もはっきりします。
pH測定有効範囲2.8~4.6
長さ(mm)100
幅(mm)11
目盛間隔pH測定:0.2/0.3
アズワン品番2-348-12
1セット(200枚)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
1枚のテスト紙に5~12段階のカラースケール目盛とpH測定部(中央無印)とを一体化させてあり、速く正確な測定ができます。
各カラースケール間には疎水性をもたせてありますので、スケール間の差もはっきりします。
有害なテスト液の場合でも、スケール最上部の疎水性部分が毛細管現象による汚染から手を保護します。
プラスチックケース入り。
仕様プラスチックケース入
長さ(mm)100
幅(mm)11
タイプストライプ
変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。
スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。
異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
仕様プラスチックケース入
長さ(mm)85
幅(mm)6
タイプスティック
指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中に存在するイオンとの変色反応を利用してイオン濃度を半定量で測定します。
測定方法はPVC(ポリ塩化ビニル)製試験紙の先端に圧着しているセルロース変色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケール(変色表)と比較/照合します。
比較/照合を判定しやすくするために変色部とカラースケールは同じ大きさで十分な長さの試験紙のため、有害溶液でも安全に測定できます。
測定範囲を超える高濃度溶液は希釈し、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。
蓋は開封済みの確認ができる構造で、内部に湿潤防止のモレキュラーシーブ入り。
6mm幅×95mm長の試験紙100枚入(アルミケース入)。
関連キーワード