「実験・研究用袋類」の検索結果
口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルム(内部はEOG滅菌処理済)を使用しています。
用途EOG滅菌済書き込み面あり
材質PE
使用温度範囲(℃)-210~+82
口を開けたままでサンプルの出し入れが簡単にできます。
バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルムを使用しています。
B01255WAタイプはサブポケット付きですので、メモや資料などを入れることができ保管に便利です。
種類ポリ袋
入数(枚)500
ワイヤーテープには、従来の針金状ではなく平型のワイヤーを使用しておりますので、袋の口をしっかり閉じることができます。
ワイヤーはアルミニウム製で、水や他の液体に触れても錆びません。
中央の白い帯には鉛筆やペン等で書き込みができます。
仕様EOG滅菌済
材質PE(ポリエチレン)
口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルム(内部はEOG滅菌処理済)を使用しています。
用途EOG滅菌済書き込み面なし
材質PE
使用温度範囲(℃)-210~+82
仕様書き込み面無し