口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルム(内部はEOG滅菌処理済)を使用しています。
用途EOG滅菌済書き込み面あり
材質PE
使用温度範囲(℃)-210~+82
口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルム(内部はEOG滅菌処理済)を使用しています。
用途EOG滅菌済書き込み面なし
材質PE
使用温度範囲(℃)-210~+82
仕様書き込み面無し
ワイヤーテープには、従来の針金状ではなく平型のワイヤーを使用しておりますので、袋の口をしっかり閉じることができます。
ワイヤーはアルミニウム製で、水や他の液体に触れても錆びません。
中央の白い帯には鉛筆やペン等で書き込みができます。
仕様EOG滅菌済
材質PE(ポリエチレン)
関連キーワード